カテゴリ
- 測定用品(50)
- パソコン/周辺機器(33)
- 家電(32)
- 制御機器(28)
- 防犯用品(26)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 建築金物(10)
- カー用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- マスク(2)
- 手袋(2)
- 厨房用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(31)
- ARCOLECTRIC(67)
- Lustro ware(ラストロウェア)(66)
- NEUTRIK(59)
- StarTech.com(105)
- Strong Tool(87)
- T&D(ティアンドデイ)(81)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(874)
- trad(163)
- TRUSCO(11,838)
- WURTH ELEKTRONIK(90)
- YAMAHA(ヤマハ)(80)
- イスカル(58)
- エレコム(338)
- サンワサプライ(63)
- シュナイダーエレクトリック(58)
- セコ・ツールズ・ジャパン(75)
- トライメイト(284)
- トリニティ(130)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
「tr」の検索結果

卓上ミニ三脚 伸縮 1/4インチネジ135-185mm
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個当日出荷高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (146~185mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約56g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)56外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)22.3×36×145耐荷重(kg)1最大伸長(mm)185モデルA026伸長(mm)最小146
折りたたみ式 ミニ三脚 5段伸縮 1/4 インチねじ 150-190mm
bitstrong(ビットストロング)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷5段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (157~198mm)。折りたたみ式デザインで軽量(約178g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)178外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)46×46×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)198モデルB038伸長(mm)最小157
ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ
bitstrong(ビットストロング)¥449税込¥4941個欠品中三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)。軽量(約39g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×23×120耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)120モデルA024伸長(mm)最小105
広口試薬ボトル(HDPE 褐色)
bitstrong(ビットストロング)¥379税込¥4171袋(10本)当日出荷から6日以内出荷薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。化学工場や実験室などでご活用いただけます。光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。-100℃までの超低温化での保存が可能です。薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。 。pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
ポータブルフレキシブルくねくね三脚タコ足1/4インチネジ
bitstrong(ビットストロング)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (305mm)。折りたたみデザインで軽量(約310g)なので、外出時でも楽々。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金色黒質量(g)310外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)41×58×305耐荷重(kg)1.1最大伸長(mm)305モデルA034伸長(mm)最小150
USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。寸法(mm)26×26×28色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/1A
アルコールチェッカーBS-ALC-EEK400
bitstrong(ビットストロング)(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個欠品中令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~1.000ウォームアップ時間約15秒反応時間3~5秒時間吹きかけ時間:約5秒使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年対応製品マウスピース:BS-ALC-MP0510材質ABS樹脂幅(mm)32高さ(mm)103質量(g)28(電池を含まない重量)奥行(mm)18使用温度(℃)0~35※結露なきことセンサータイプ半導体センサー測定方式吹きかけ式表示方式液晶表示寸法(cm)吹きかけ距離:約1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103ディスプレイLCD表示機能測定値が0.150~0.245mg/Lの場合:ディスプレイ下部に「Caution」/複数回ビープ音、測定値が0.250mg/L以上の場合:ディスプレイ下部に「Danger」/複数回ビープ音表示単位0.005mg/L(200段階)保管温度(℃)-10~50※結露なきことサンプリング方式直接吹きかけ式
ACアダプター 12V
bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12入力プラグ形状コンセントプラグ一体型その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡ色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
ACアダプター 24V
bitstrong(ビットストロング)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。入力電圧(V)100~240極性センタープラスプラグ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力プラグ形状コンセントプラグ一体型仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1対象機器防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
DCジャック 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391個当日出荷・赤黒のDCコネクタ(ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。 ・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCジャック)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ベーン式風速計 温度・風冷指数・風力計測機能付 BS-GM816
bitstrong(ビットストロング)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷・リアルタイムの風速測定に加え、最大、平均風速、温度、風冷指数(体感温度)、ビューフォート風力階級も計測できます。 ・±5%と必要十分な精度で風速を計測できます。 ・耐衝撃性があり、滑りにくい保護ケース、携帯に便利なストラップを備えています。 ・バックライト機能付きで、暗い環境でも測定結果を確認できるLCDディスプレイを装備しています。用途・スポーツ、気象観測、農業、建築現場など、アウトドア環境での携帯使用。仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.1●風速測定精度(m/s):±5長さ(mm)105幅(mm)40厚さ(mm)18質量(g)52(電池込み)電源3V CR2032温度測定範囲(℃)-10~45風速測定範囲(m/s)0~30温度測定精度±2℃温度分解能(℃)0.2動作温度(℃)-10~45動作湿度(%RH)90以下
USB温湿度データロガー -30~+60℃ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷・通常の環境、用途で想定される-30~60℃をカバーする温湿度ロガーです。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP54の防雨性能があります。用途・一般の冷凍・冷蔵庫の庫内温度、通常の気温変動、コンテナ輸送。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理温度測定範囲(℃)-30~60湿度測定範囲(%RH)5~95温度精度±0.5℃(-20~40℃)、±1.0℃(その他)湿度精度±5%RH記憶容量32000記録間隔10~64800秒インターフェースUSB電源CR2032ボタン電池防塵防水性能IP54測定項目温度、湿度付属品付属品 CR2032( 本体装填 ) 、校正証明書(本体に PDF として内蔵)、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)36×89×16質量(g)25温度範囲(℃)-30~60分解能湿度:0.1%RHメモリー容量32000温度分解能(℃)0.1使用湿度範囲(%RH)5~95校正証明書有
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)白
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(白)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色白出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
RJ45 CAT 15A LAN中継コネクタ
bitstrong(ビットストロング)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷CAT6、CAT5eに対応。ストレートケーブルの延長が可能。コンパクトなサイズ感用途ストレートケーブルを二本繋ぎ、一本の長いケーブルにできる延長コネクタ。CAT6、CAT5e、CAT5ケーブルに対応。ご既存のLANケーブルを生かせます。ノートPC、Wi-Fiルーター、ハブ、防犯カメラなど、様々な設備のLANケーブルに対応しています。刺すだけで接続できて、複雑な操作は不要。コンパクトサイズで保管場所を取らず持ち運びしやすい。教室、ホテル、展示会、会議室などで活躍。色黒規格CAT6、CAT5e、CAT5長さ(cm)4ケーブルタイプ対応:ストレート
耐熱手袋 1000℃対応 強力な耐火性能 BLACK FIRE
bitstrong(ビットストロング)¥8,998税込¥9,8981双当日出荷・瞬間的に1800℃の高温に耐え、1000℃以上の環境でも3分以上の耐久性を持ちます。・優れた耐薬品性と耐腐食性を持ち、強酸や強アルカリなどの化学薬品に対しても性能を維持します。・強力な抗菌性と抗ウイルス性を備えており、繊維上での細菌やウイルスの増殖を抑制します。・耐熱シリコーンの滑り止め・内側ウールのクッション層加工です。用途高温材料の取り扱いに最適です。質量(g)300入数(双)1機能耐熱、耐薬品性、耐腐食性、抗菌、抗ウイルス性全長(cm)32耐熱温度(℃)1000(瞬間最大1800)
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥189~税込¥208~1本当日出荷【高さ】32~100mm。【奥行】50~100mm。【厚さ】3(mm)。【幅】19(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔高さ】16~84mm。【長孔奥行】33~84mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】24~60(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷から7日以内出荷・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具【白】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容ネジM6×6(2個)材質スチール/粉体塗装仕上色ホワイト質量(g)373耐荷重(kg)10使用場所屋内外
監視カメラ取付金具ポールマウントステンレススチールベルト
bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。色銀耐荷重(kg)25
USB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個ほか当日出荷スマホなどに充電できるACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。寸法(mm)40×46×32色白タイプType-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数1出力DC 5.0V/2A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning
bitstrong(ビットストロング)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。 入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色赤長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用
ACアダプター ACケーブル別売り 24V
bitstrong(ビットストロング)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)24入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用色ブラックケーブル長(m)1.5入力C14プラグ※ACケーブルは別売りです。入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)24対象機器セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカー
アルコールチェッカー 燃料電池センサー マウスピース式 BS-ALC-ACT5000
bitstrong(ビットストロング)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個欠品中本製品は国家公安委員会の定める仕様に準拠したモデルです。 半導体ガスセンサー式と比較して、より精度の高い測定が可能な燃料電池式センサーを搭載しています。また起動時のウォームアップが必要ありません。 測定時吹き込みが行われたかを判定することができます。 直近50件までの測定記録を確認することができます。 一定値以上のアルコールが検出されるとアラームとランプの色の変化でお知らせします。用途始業時や運転前のアルコールチェック測定範囲(mg/L)0.000~2.000反応時間3~5秒寿命センサー:50000回または3年どちらか早い方データ記録件数直近50回分を保存付属品マウスピース10個仕様吹きかけ時間:約5秒、測定中断検知:あり使用温度範囲(℃)0~50規格EN16280電源単4アルカリ電池/2本(電池別売り)本体寸法(mm)120×50×25本体質量(g)85※電池含まずセンサータイプ燃料電池センサー測定方式マウスピース式、吹きかけ式記録媒体本体ディスプレイ1.7インチVALCD表示機能0.05mg/L未満は0.00mg/L保証期間1年センサ精度呼気1リットルあたりのアルコール量が0.25mg/Lのとき±0.03mg/L、0.40mg/L以上のとき±10%保管温度範囲(℃)-20~70サンプリング方式マウスピース式、直接吹きかけ式分解能(mg/L)0.005
DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥399税込¥4391個当日出荷・赤黒のDCコネクタ(プラグ)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 。・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 。・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)6規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)コネクタ(DCプラグ)外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
温度ロガー(使い切りタイプ)
bitstrong(ビットストロング)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷BS-LOG-TempG1(V1 / V2)は、輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。 1回使い捨てタイプで回収不要 軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付け可能 汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応 配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作 PDF・CSV自動生成機能 防塵・防水保護等級IP67/NEMA 6に準拠 RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能用途輸送時の温度記録や管理防塵防水性能IP67/NEMA 6温度範囲(℃)-30~+70寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×31×4.5(本体)、90×50×7(防水パック含む)分解能0.1℃
モニター壁掛け金具(VESA規格,角度調節,1アームタイプ,14~42型対応,LED・LCD対応)、モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥3,998税込¥4,3981箱欠品中【商品重量】約1.3kg。【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)。【取付方式】モニター壁掛け。【対応モニター】14~42インチ。【耐荷重】35kg以下の多くのモニターに対応可能。【角度調節機能】Up and Down ±15°。Swivel 180°。【伸縮機能】60~480mm。【VESA規格に準拠】 Max 200*200。【Model名】RM-117A。【色】 黒用途モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすい。【伸縮機能】80~460mmの範囲で伸縮可能な製品です。【角度調節機能】上下に±15°スイベル180°調節可能なので、椅子でも床でもリラックスして、見ることができるようにちょうどよい角度に調節可能。様々な生活スタイルに対応できます。(その他の角度調節も有ります)。【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。【組立手順】Web掲載の。MH28(RM117A)_組立手順説明書を確認してください。質量(kg)1.285色黒耐荷重(kg)35対応インチサイズ14~42型
モニター壁掛け金具(VESA規格、14~42型対応、LED・LCD対応)、超軽量
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約0.27kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約0.27色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)25適合サイズ14~42インチVESAマウント(mm)最大200×200モデルRM-601B
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具65×45×37mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ( M6*6 )× 2本。材質:ステンレス製。商品重量:68g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:New stainless steel duckbill bracket。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)45色シルバー高さ(mm)37質量(g)68奥行(mm)65耐荷重(kg)3~5
皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2
bitstrong(ビットストロング)¥98税込¥1081セット(4組)当日出荷皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)黒
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(黒)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色黒出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
モニター壁掛け金具(VESA規格、40~80型対応、LED・LCD対応)
bitstrong(ビットストロング)¥4,698税込¥5,1681個欠品中モニター壁掛け金具。シンプルで取付やすく、商品最重量が約1.74kgの軽量タイプなので、壁への負担が少ない。 【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。 【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。 【組立手順】箱に記載されておりますのでご確認ください。材質SPCC(冷間圧延鋼板)質量(kg)約1.74色黒取付方式モニター壁掛け耐荷重(kg)75適合サイズ40~80インチVESAマウント(mm)200×200~600×400モデルRM-011
USB温湿度データロガー -40~+85℃ プローブタイプ 校正証明書付
bitstrong(ビットストロング)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・-40℃から85℃の通常プラスアルファの範囲をカバーする温湿度ロガーです。・手元でモニタリング可能な外部プローブ式です。・本機をPCに挿すだけで、pdf、csvファイルを自動生成します。・ソフトで記録間隔、アラーム、遅延開始などの設定ができます。・IP65の防水性能があります。用途・-40℃が必須の一部のワクチン、生物試料、薬品、高級食材などの輸送。・乳製品などの低温殺菌やオートクレーブが使えない場合のウイルス消毒などで使用される85℃まで測定。・穀物、乾燥食品、粉末医薬品、木材、紙、皮革、精密機器、電子機器など湿度管理が必要な荷物の管理付属品壁面取付マグネットホルダー、CR2450(本体装填)、校正証明書、日本語取扱説明書仕様サンプリング間隔:10~64800秒寸法(mm)43×100×12質量(g)85電源CR2450ボタン電池温度範囲(℃)-40~85分解能湿度:0.1%RH温度精度±0.3℃(0~60℃)、±0.6℃(その他)インターフェースUSBメモリー容量24560防塵防水性能IP65温度分解能(℃)0.1湿度精度±3%RH(10~90%RH)湿度測定範囲(%RH)0~100使用湿度範囲(%RH)5~95
3in1スマートフォン用USBケーブルシリーズ Type-A(2.0) MicroUSB Type-B+Type-C+Lightning(1メートル)青
bitstrong(ビットストロング)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷3in1マルチUSB充電ケーブル(青)です 。 スマートフォン用USB Type-A(2.0)からMicro USB Type-B、USB Type-C、Lightningに変換します。 このケーブル1本で、3種類のコネクターをもつ機器の接続をカバーしています。 車内、オフィス、旅行な電源の少ない場所で便利です。 頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。 ※データ転送はできません。色青出力micro USB・Type-C・Lightningケーブル長(m)約1入力Type-A適合用途充電用
スマートフォン用USBケーブルType-C(2.0) 3in1 MicroUSB Type-B+USB Type-C+Lightning(1メートル)
bitstrong(ビットストロング)¥1,429税込¥1,5721個当日出荷入力Type-C マルチ3in1USB充電ケーブルです。充電速度2A(使用するアダプターによって変わります)。両端のピン先のプラグ周辺はアルミニウム合金、ケーブルはTPE(Thermo Plastic Elastomer)でしっかりつくられているので劣化しにくくサビに強い (サビに強い、信号劣化を抑える銅メッキピンを採用)。強化ナイロン加工で柔軟性抜群。耐久持続テスト、厳しい折り曲げテストをクリアしているので絡みにくい、断線しにくい、折れにくいなどの特質があります。(強化ナイロンの下にTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーがありTPE(Thermo Plastic Elastomer)カバーの下に高密度の銅線がはいっています)。相対的に断線しやすい部分にはPVC(Poly Vinyl Chloride)素材でさらに補強しています。用途Micro USB、Type-C、Lightningの3種類の機器に同時に充電できます。車内、オフィス、旅行などこれ1本でOKです。材質アルミニウム合金、強化ナイロン、銅メッキ、PVC(Poly Vinyl Chloride)、TPE(Thermo Plastic Elastomer)電流(A)2コード長さ(m)1耐久性○(厳しい折り曲げテストに合格したケーブル)データ転送×
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
Type-A・2ポートUSB充電アダプター
bitstrong(ビットストロング)¥1,298~税込¥1,428~1個ほか当日出荷から6日以内出荷スマホなどに充電できるType-A、2ポートを装備したACアダプターです。お持ちのアダプターを紛失した際の予備としてもオススメです。プラグは折りたたみ式でスペース節約が可能です。寸法(mm)46×46×28色白タイプType-A/Type-A電源(V)100~240(50/60Hz)0.3Aポート数2出力DC 5.0V/2.4A保護過充電/過放電/過電力/過電流/過電圧/過熱/短絡
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具
bitstrong(ビットストロング)¥269~税込¥296~1本欠品中【幅】19(mm)。【長さ】127、157(mm)。【厚さ】3(mm)。【長孔径】6(mm)。【長孔穴数】2。【長孔長さ_1】50、63mm。【長孔長さ_2】50、63mm。【耐荷重】20(Kg)。【材質】201ステンレス。【重量】38、46(g)。【色】銀用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3色銀径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)
bitstrong(ビットストロング)¥599~税込¥659~1個当日出荷・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
ACアダプター ACケーブル別売り 12V
bitstrong(ビットストロング)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。ACケーブルは別売りです。入力電圧(V)100~240出力電圧(V)12極性センタープラス入力プラグ形状C14プラグその他屋内使用専用材質ABS樹脂+PC94V0色ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)コード長さ(mm)150プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)入力周波数(Hz)50/60定格出力電圧(DC V)12プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
使い切り温度ロガー -30~+70℃
bitstrong(ビットストロング)¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70測定対象温度インターフェースUSB内蔵電池CR2032ポイント数最大記録:16000