カテゴリ

  • 測定用品(68)
  • 防犯用品(31)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 家電(21)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 建築金物(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • マスク(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 電動工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(739)
  • RS PRO(705)
  • 三木プーリ(688)
  • KTM(463)
  • HARLEY-DAVIDSON(424)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(384)
  • SAMTEC(271)
  • コスモスビード(253)
  • bitstrong
  • SMC(212)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(19)

「ts 20」の検索結果

233件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管片サドルバンド 内径25mm 固定金具bitstrong
649税込714
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)46厚さ(mm)1.5シルバー高さ(mm)25.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具 bitstrong304ステンレス 配管片サドルバンド 内径16mm 固定金具bitstrong
499税込549
1セット(5個)
4日以内出荷
配管またはケーブルを片側で固定出来る幅広タイプの固定金具となります。金具は耐久性のあるステンレス鋼に、耐腐食性を高める防錆表面処理となっております。固定時の内径は最大で16mmまで対応しております。片側だけでの固定なので、狭い場所や複雑な配置でも柔軟に対応できます。
用途配管やケーブル等の固定材質ステンレス鋼幅(mm)34厚さ(mm)1.5シルバー高さ(mm)16.5奥行(mm)18取付穴径M3本体質量(g)4
パイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セット bitstrongパイプサクションバンド 内径20mm クッションゴム付き 5個セットbitstrong
2,498税込2,748
1セット(5個)
4日以内出荷
給水ホースの固定や、サクションホースの連結に最適なリングバンドです。内径が約20~30mmの配管やパイプなどに対応可能。M6ねじ用のねじ穴付きで、壁や天井に固定してご利用いただけます。変形しにくい頑丈な作りとなっております。内側のクッションゴムが傷や滑りを防止します。
用途給水ホースの固定、サクションホースの連結材質鉄・亜鉛めっき、ゴム幅(mm)15厚さ(mm)1高さ(mm)32~42質量(g)24奥行(mm)59ねじ穴【両端】M5ねじ穴【中央】M6ねじ用内径(mm)20~30全質量(g)120
【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド  Windows11搭載 bitstrong【43/49/55/65インチ】屋内用デジタルサイネージ 縦型フロアスタンド Windows11搭載bitstrong
289,800税込318,780
1台
61日以内出荷
【ポスターからの置き換えで、運用コストと手間を削減】・表示する内容はいつでも更新できるため、ポスターや看板のように印刷して貼り替えるといった作業は一切不要です。・これまでかかっていた印刷代や人件費、作業の手間を大幅に削減し、よりスピーディーで効果的な情報発信を実現します。【鮮やかで高精細なフルHDディスプレイ】・フルHD(1920×1080ピクセル)の高精細液晶パネルを搭載。輝度350cd/m?で、明るい商業施設などの屋内でも埋もれることなく鮮やかな映像を届けます。・視野角は上下左右178°と非常に広く、あらゆる角度から見てもコンテンツの色合いやコントラストの変化が少なく、制作者の意図した映像美を損ないません。【Windows 11とCore i3搭載で、高画質な映像もスムーズに再生】・最新OS「Windows 11」と、高性能CPU「インテル(R) Core(TM) i3 プロセッサー」を搭載したPCを内蔵。・一般的なフルHD動画はもちろん、データ量の大きい4K映像素材もスムーズにデコード(変換)して再生可能。訴求力の高いリッチな動画コンテンツを安定して運用できます。【柔軟なコンテンツ運用と便利な遠隔管理機能】・USBメモリを挿すだけですぐに使える手軽なスタンドアロン型での運用はもちろん、有線LAN(イーサネット)やWi-Fiに接続すればネットワーク型としても機能します。・コンテンツ管理システム「Terminal」を搭載。インターネットに繋がったパソコンがあれば、どこからでも表示内容の変更やスケジュール配信、シャットダウンや再起動といった電源管理まで直感的に行えます。・無線LANアンテナ付属。LANケーブルが届かない場所でも、付属の無線LANアンテナを使えば柔軟に設置できます。【商業施設でも安心な頑丈・高耐久設計】・筐体(ボディ)には、耐久性に優れたスチール素材と高級感のあるアルミフレームを採用。人が行き交う公共の場での利用を想定した、非常に丈夫なつくりになっています。・ディスプレイ表面は傷や衝撃に強い強化ガラスで保護。耐用年数は約50,000時間を実現しており、長期間にわたり安心してご使用いただけます。・また、メディアプレイヤーなどを接続するポート部分には盗難防止のロックドアを装備し、セキュリティも万全です。
用途【使用例】・店舗、小売店:セール情報や新商品の広告、キャンペーン案内に・オフィス、工場:エントランスでのウェルカムボードや案内板、安全掲示板として・病院、クリニック:待合室での順番案内や健康情報の発信に・ホテル、施設、空港:フロア案内やイベント告知、施設のプロモーションに・学校:行事予定や連絡事項を共有する電子掲示板として・展示会、イベント:ブースの顔として商品やサービスを魅力的に紹介入力電圧(V)AC100 50/60Hzメモリー8GBコントラスト比1200:1解像度1920 × 1080 ピクセル(フルHD)視野角上下 178°/左右 178°使用CPUインテル(R) Core(TM) i3 プロセッサースピーカー10W(5W+5W)ステレオスピーカー内蔵動作湿度(%)10~80(結露なきこと)色(本体)ブラック関連資料(0.72MB)搭載OSWindows11取扱説明書(1.28MB)待機電力(W)1以下(低電力スタンバイモード対応)動作温度範囲(℃)-10 ~ +55パネル広視野角 TFT液晶(LEDバックライト搭載)最大表示色約1677万色輝度(cd/m2)350
カメラ用ハーネスダブルショルダーストラップ長さ調整可能2台携帯用 bitstrongカメラ用ハーネスダブルショルダーストラップ長さ調整可能2台携帯用bitstrong
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
ダブルショルダー一眼レフカメラストラップ。片側を取り外して、シングルショルダーストラップとして使用することもできます。厚さ8mmの合成ゴム素材(ネオプレンゴム)でできており、弾力性と人間工学に基づいたフィット感を備えています。良い減圧効果を提供することができ、撮影中にカメラを長時間運んでも疲れを感じません。ストラップは長さ調整可能
用途ハーネスタイプのカメラストラップを使えば、胸にカメラを固定することができるので、負担のかかりやすい一眼レフなどの大きめのカメラを運ぶのに適しています。胸で固定するのでシャッターチャンス時にすぐにカメラを構えることができます。材質合成ゴム素材+ABS樹脂+プラスチック+鉄質量(g)266耐荷重(kg)(シングル)2長さ(cm)【アンダーアーム部】40~55【ショルダーストラップ部】40~150ストラップ幅(mm)ショルダーアーム:25 / アンダーアーム:20寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【ショルダ-パッド】95×400×12モデルK017
GoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚 bitstrongGoPro対応 折りたたみ自撮り棒アクションカメラ3Way三脚bitstrong
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
アクションカメラ用3way自撮り棒ABS樹脂 (200mm)カメラグリップ、エクステンションアーム、三脚と様々な場面に応じて3つのスタイルで撮影が可能。ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用の自撮り棒としても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。グリップの中に三脚パーツが内蔵されており、三脚パーツを取り出してグリップ部分に取り付けて使用したり、三脚パーツに直接アクションカメラを取り付けて使用することができます。エクステンションアームは2カ所の関節で折り曲げて角度を調整することができ、映像への写りこみを防ぐことができます。リストストラップもついており、誤って手をグリップから離した際のスマホ/カメラ製品の落下を防止します。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金+ポリエステル質量(g)185外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)60×60×200耐荷重(kg)1最大伸長(mm)【三脚】255~600モデルG007
ミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジ bitstrongミニポータブルフレキシブルくねくね三脚 1/4インチネジbitstrong
449税込494
1個
5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (120mm)軽量(約39g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)39外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)20×23×120耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)120モデルA024伸長(mm)最小105
コンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジ bitstrongコンパクトミニミニ三脚 1/4インチネジbitstrong
449税込494
1個
5日以内出荷
折り畳みコンパクトミニ三脚 1/4インチネジABS樹脂軽量(約30g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途折り畳み式で小さく、軽量で携帯収納に便利です。アウトドア、旅行、レジャー、イベント、出張、ビジネス、外出、現場作業、学校行事などにおける三脚が必要な状況で簡単に対応ができます。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)30外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×81耐荷重(kg)1最大伸長(mm)80モデルA009
クリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジ bitstrongクリップ式ミニミニ雲台 1/4インチネジbitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
クリップ式雲台1/4ネジ対応ABS樹脂軽量(約25g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途クリップは厚さ 17mm までサポートします。机や棚など様々な場所に設置可能です。撮影や配信に最適です。コンパクトで軽量なので、持ち運びにも便利。屋内外問わず様々なシーンで活躍します材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)25外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)31.5×39×76耐荷重(kg)0.5口幅(mm)【クリップ】17モデルRR147
ミニポータブルフレキシブル三脚【黒】 bitstrongミニポータブルフレキシブル三脚【黒】bitstrong
699税込769
1個
5日以内出荷
三脚1/4ネジ対応ABS樹脂 (180mm)軽量(約38g)なので、外出時でも楽々ヘッドネジはユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース
用途三脚だけではなく、動画撮影用のグリップとしても使用可能ですので、スマートフォン/カメラの動画撮影をより快適に行えます。テレワーク時のビデオ通話にも使用できます。キッチン、キャンプ、旅行、スポーツ観戦など日常の様々な場面において役に立ちます。脚を自在に曲げて、三脚の高さ・様々な角度に調節可能。脚も360度回転可能なので、棒などに巻き付けての撮影は勿論、手持ちでの撮影も可能。材質ABS樹脂+アルミ合金質量(g)38外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)32×32×180耐荷重(kg)0.5最大伸長(mm)180モデルA012伸長(mm)最小140
動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズ bitstrong動物用パルスオキシメーターオプション品 BS-AProbeシリーズbitstrong
9,998税込10,998
1袋(1本)
5日以内出荷
動物用多目的モニター(BS-AMT501)付属のSpO2センサー体温センサープローブを接続して20ピン台形コネクターに統合するためのアダプターの交換パーツです。破損汚損したアダプターの性能を回復します。
用途動物用マルチパラメーターモニター用2in1接続アダプター寸法(mm)38×13×112質量(g)52アズワン品番68-5086-50
温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付 bitstrong温度ロガー使い切りタイプ -30~+60℃ ディスプレイ付き NIST対応校正証明書付bitstrong
4,998税込5,498
1個ほか
5日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー1 回使い捨てタイプで回収不要軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能付属のソフトウェア(Windowsのみ)により使用前にログ間隔、開始遅延などの設定変更が可能-30~+60℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作PDF・CSV自動生成機能本体ディスプレイでログ状況を確認可能RTCA/DO-160G環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。防塵・防水保護等級IP67に準拠NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途輸送時の温度記録や管理仕様記録容量:32000付属品NISTトレーサブル対応較正証明書、日本語取扱説明書質量(g)25温度測定範囲(℃)-30~60精度(℃)温度測定:±0.5(-20~+40±1(その他)インターフェースUSB 2.0温度分解能(℃)0.1貯蔵期間未使用:2年記録ファイル形式生成:PDF、CSVサイズ(mm)95.5×49×7.8防水保護等級IP67記録間隔10秒~18時間記録開始ボタン、タイマーアラーム上限/下限、単回/積算を設定可能
-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプ bitstrong-20℃~+550℃対応 工業用サーモグラフィーカメラ ガンタイプbitstrong
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
・本製品は、静止画(JPG)に加え、動画(MP4)の保存に対応した工業用サーモグラフィーです。温度の推移を連続して記録できるため、現場での異常検知や後からの解析に役立ちます。・可視光画像とサーマル画像を0%~100%まで5段階で重ね合わせる「画像重ね合わせ機能」により、温度異常が起きている箇所を直感的に、かつ正確に特定できます。・-20℃~+550℃の広い温度範囲に対応し、放射率は0.01~1.00まで細かく設定可能です。最高・最低・中心点温度を画面内に同時表示でき、温度分布をひと目で確認できます。・2.8インチの大型カラーディスプレイで、撮影した画像や動画をその場で確認できます。・専用ソフト『IR Image Tools』に対応し、PC上でカラーパレットの切替や範囲指定の温度表示など、基本的な画像処理を簡単に行えます。・内蔵の充電式バッテリー(18650リチウムイオン電池)で、ケーブルを気にせず現場で自由に使用できます。・323gの軽量なガンタイプで片手操作が可能です。持ち運びもしやすく、長時間の作業でも負担が少ない設計です。
用途使用例:・電気設備の保守・点検(配電盤、ケーブルの過熱検知)・機械設備の異常診断(モーター、ベアリングの異常発熱)・建築物の断熱診断、雨漏りや水漏れ箇所の特定・工業製品の品質管理(熱ムラの検査)・研究開発分野での熱挙動解析・再生可能エネルギー設備の点検(太陽光パネルのホットスポット検知)・自動車整備(排気系・電動部品の温度診断)・食品・製造工程の温度管理仕様【自動電源オフ】5分 / 20分 / 自動電源オフ機能なし から選択可能付属品USB充電アダプター(DC5V2A)、USB充電ケーブル(データ転送対応)、専用ケース、取扱説明書(日本語)質量(g)323使用温度範囲(℃)-20~+50電源内蔵充電式 18650 リチウムイオン電池測定精度-15℃~+550℃:±2℃ または ±2% / -20℃~+15℃:±4℃感度【熱感度(NETD)】< 40mK(室温25℃、F#1.0で0.05℃未満の温度差を検出可能)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.3 × 225 × 93.7温度測定範囲(℃)-20~+550対応英語、中国語、イタリア語、ドイツ語、ロシア語メモリー容量8GB(使用可能領域 約6.62GB)解像度【可視光カメラ】300,000ピクセル【液晶】320×240【赤外線】120 × 90ピクセル視野角26°× 19°保存形式【静止画】JPG【動画】MP4検出波長8~14 μm放射率設定0.01~1.00(調整可能、出荷時0.95)フォーカス固定パターン【カラーパレット】5パターン切り替え可能画面サイズ2.8インチ 広視野角TFT液晶保管温度範囲(℃)-20~+60連続動作時間2~3時間関連資料(0.82MB)設定項目自動電源オフ、画面の輝度、言語、温度単位、時刻設定、温度スポット表示の切替焦点距離最短0.5m(固定フォーカス)フレームレート25Hz画素サイズ(μm)【赤外線センサー】17保存湿度(%RH)40~75USBType-C
DC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mm bitstrongDC電源分岐ケーブル 2~5分岐 5.5mm×2.1mmbitstrong
798税込878
1個
5日以内出荷
・DC5.5×2.1mm(外径5.5mm/内径2.1mm)対応の分岐ケーブルです。1つのACアダプターから複数の機器へ一括で電源を供給できます。・DCプラグ(オス)-DCジャック(メス)構成。分岐数は2/3/4/5のバリエーションをご用意。・DC電源をまとめて分配できるため、配線が整理され、省スペース化に貢献します。・ケーブルはジャック側にAWG20、分岐側にAWG22を使用。太めの導体により電圧降下を抑え、安定した電源供給を実現します。 ・電流は3A以下(ケーブル全体の合計)でのご使用を推奨します。
用途・利用例: ・エフェクターボード:エフェクター用電源ケーブルとして複数台に給電 ・防犯カメラ:カメラを複数台同時に接続・給電可能 ・LEDライト:LEDテープライトや棚下照明などの装飾照明に電源を分配 ・電子工作/DIY:ArduinoやRaspberry Pi周辺機器などへの一括給電に
スイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用 bitstrongスイッチ付きDC中継ケーブル 5.5mm×2.1mm ACアダプター用bitstrong
549税込604
1個
5日以内出荷
・本製品は、ACアダプターとDC電源機器の間に接続するだけで、電源のON/OFF操作が可能になるスイッチ付きの中継ケーブルです。・ケーブルの途中にはインライン型のロッカースイッチを搭載しており、電源プラグを抜かずにワンタッチで電源の切り替えが行えます。・5.5mm×2.1mmのストレート型オス-メス端子を採用しており、さまざまなDC電源機器に対応します。・配線作業や工具は不要で、既存のACアダプターを接続するだけで使用可能。スイッチひとつで簡単に電源管理が行え、頻繁な抜き差しによる接触不良のリスク軽減にもつながります。・ケーブルはUL2464準拠のAWG20(約0.5sq)を使用しており、電圧降下を抑えた安定した電源供給が可能です。・長さは約20cm(0.2m)で、中継ケーブルとしての取り回しにも優れ、省スペース設置にも最適です。
用途・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。・小型DC電源機器の簡易スイッチ化に最適です。・使用例:ACアダプターの出力側や、防犯カメラやWi-Fiルーターの手動電源管理、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線、ラズベリーパイなどの実験機器への使用など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約1程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3サイズ(mm)0.2mプラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])24(約0.2sq)
DC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子 bitstrongDC中継・延長ケーブル 5.5mm×2.1mm オス-オス端子bitstrong
649税込714
1個
5日以内出荷
・両端がDCプラグ(5.5mm×2.1mm/PL03B)のオス?オス電源ケーブルです。防犯カメラやエフェクター、電子工作機器などの機器間の電源中継や短距離延長に適しています。・長さは約20cm(0.2m)で、短いケーブル長により省スペース設置やケーブルの取り回しが簡単に行えます。・特にL字プラグタイプは、壁際や狭いスペースでの配線をすっきりと整理でき、ラック内やエフェクターボードでの使用にも最適です。・使用例:・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・ケーブルはAWG20を採用し、太めの導体で安定した電源供給と信頼性の高い接続を実現します。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:・ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応・L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計・ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ
用途【使用例】・防犯カメラ:防犯カメラ機器の電源中継(DVR/NVRなど)に使用可能。・エフェクター:パワーサプライとエフェクター間の接続やエフェクターボード内の省スペース配線に活躍。・電子工作・DIY:Arduinoやセンサー類などのDC機器のテスト配線や電源中継に幅広く対応。・プラグ形状は3タイプのバリエーション:ストレート×ストレート:汎用性の高い基本形で幅広い機器に対応L型×L型:壁際や狭い場所での省スペース配線に最適な設計ストレート×L型:接続先に合わせて柔軟に対応可能なハイブリッドタイプ材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])22(約0.3sq)呼び寸法(cm)20
DCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用) bitstrongDCプラグ変換・延長ケーブル(5.5×2.1mmプラグ用)bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・5.5mm×2.1mmのDCプラグを、5.5mm×2.5mm/4.0mm×1.7mm/3.5mm×1.35mmのサイズに変換できる変換ケーブルです。・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・LEDライト、ルーター、小型電子機器など、さまざまなDC機器に最適です。・ケーブルはAWG20(約0.5sq)を採用しており、太めの導体によって安定した電源供給が可能です。
用途・プラグサイズが合わないACアダプターでも、このケーブルで接続が可能。アダプターの買い替えや改造の手間を省けます。・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)12規格UL2464定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約4.3プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- XH2.54端子変換ケーブル 20cmbitstrong
499税込549
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、XH2.54 2ピンヘッダ端子を備えた機器やモジュールに接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、Raspberry Pi、ESP32などのマイコンボード周辺の電源供給に・XH2.54端子のLEDモジュールやセンサーモジュールとの接続に最適・自作ロボット、電子工作、DIY制御装置など、小型電子機器のDC電源ラインとして活用可能・市販のDC5V~24V ACアダプターとXH端子機器との接続に・短距離配線や、簡易テストベンチ・教育用途・試作機器の電源供給にも適しています材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)8規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2XH2.54 2ピン ピンヘッダ
DCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cm bitstrongDCジャック(5521)- ミノムシクリップ変換ケーブル 20cmbitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
・ACアダプターの5.5×2.1mm DCプラグ(オス)を、ミノムシクリップ端子で各種機器や回路に接続するためのDCジャック(メス)付き変換ケーブルです。・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・Arduino、LEDモジュール、小型モーターなどの動作確認・評価試験に最適・通電テスト、仮配線、検査機器との一時接続にも便利・教育教材やラボ機器、DIY制御装置など、小型電子機器の電源ラインとして活用可能材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)質量(g)11規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)コネクタ1DCジャック 外径Φ5.5 mm / 内径Φ2.1 mmコネクタ2ミノムシクリップ(赤・黒)
DC延長ケーブル 20AWG UL2468規格 bitstrongDC延長ケーブル 20AWG UL2468規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷
本製品は、12V・24VのDC(直流)電源機器(防犯カメラ・家電・LED・小型機器向け内部配線等)に対応した電源延長用のDCケーブルです。プラグ形状はオス・メスともに外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mmで、多くの一般的なDC機器と高い互換性を誇ります。ケーブル部分には、柔軟性と取り回しの良さに優れた UL2468規格のフラットケーブルを採用しており、狭いスペースや曲げの多い配線にも適しています。太さは20AWG(約0.5sq)です。12V/24V環境下でも安定した電力供給が可能で、DIY配線や固定設置用途にも安心してお使いいただけます。ケーブル長は 0.2m、0.5m、1m、2m、3m、5m とバリエーションを豊富にご用意。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300許容電流(A)約3程度芯数2難燃性・VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.0プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26 / 0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
DC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格 bitstrongDC延長ケーブル 18~24AWG UL2464規格bitstrong
599税込659
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
・本製品は、直流(DC)電源機器に対応した電源延長用のDCケーブルです。 ・AWG24(約0.2sq)、AWG22(約0.3sq)、AWG20(約0.5sq)、AWG18(約0.75sq)と、用途に応じて選べる太さをご用意しています。 ・ケーブルの長さは、基本の1m・2m・3m・5mをご用意しています。 ※AWG20の延長ケーブルは上記に加えて0.2m(L型プラグ/ストレートプラグ)・10m・20mをお選びいただけます。
用途・ACアダプターの出力側や、防犯カメラの屋内延長、LED照明、センサー、LEDテープライトの設置、IoT機器の固定配線、DIY配線など、幅広い用途にご利用いただけます。 ・プラグの形状は、オス・メスともに外径5.5mm/内径2.1mmで、一般的なDC機器との高い互換性があります。材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2464定格電圧(V)300芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠) / FT1(CSA規格準拠)プラグ全長L(mm)約11定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オスコネクタ(DCプラグ):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm(PL-03B)、メスコネクタ(DCジャック):外径Φ5.5mm / 内径Φ2.1mm
L字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
189税込208
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
【高さ】32~100mm【奥行】50~100mm【厚さ】3(mm)【幅】19(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔高さ】16~84mm【長孔奥行】33~84mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】24~60(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
L字(直角)304ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)304ステンレスジョイント金具bitstrong
349税込384
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~125(mm)【高さ】50~75(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】304ステンレス【重量】36.6~75.3(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4、6【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
L字(直角)201ステンレスジョイント金具 bitstrongL字(直角)201ステンレスジョイント金具bitstrong
249税込274
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【奥行】50~100(mm)【高さ】50~100(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【材質】201ステンレス【重量】35.1~72.7(g)【耐荷重】20(Kg)【穴数】4~6【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrongI字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具bitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】127、157(mm)【厚さ】3(mm)【長孔径】6(mm)【長孔穴数】2【長孔長さ_1】50、63mm【長孔長さ_2】50、63mm【耐荷重】20(Kg)【材質】201ステンレス【重量】38、46(g)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3径(Φmm)【長孔】6耐荷重(kg)20穴数【長孔】2
I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrongI字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】bitstrong
529税込582
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304ステンレス【重量】58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304ステンレス長さ(mm)156幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)58耐荷重(kg)20穴数6穴径(mm)5.5
I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrongI字(フラット)201ステンレスジョイントbitstrong
269税込296
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97~156(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4~6【材質】201ステンレス【重量】35.7~58.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】黒、銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:201ステンレス・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質201ステンレス幅(mm)19厚さ(mm)3耐荷重(kg)20穴径(mm)5.5
超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付 bitstrong超低温用温度ロガー使い切りタイプ -80~+70℃ 校正証明書付bitstrong
11,980税込13,178
1個
予約販売
超低温対応の使い切りタイプの温度ロガー-80~+70℃、±0.5℃で、超低温、ドライアイスを使った輸送の温度管理をサポート輸送先で温度記録を確認して使い捨てが可能使用前に付属のソフトウェアを使ってログ間隔、開始遅延、アラーム設定、タイムゾーン、パスワードを設定可能(ソフトウェアはWindows版のみ)LEDステータスでアラームの有無を表示PCのUSBポートに接続するとソフトウェアなしでFDA 21CFR Part11準拠のPDFレポートを生成付属のソフトウェアを使ってTXT/CSV/XLS/DLGファイルとしてレポート保存が可能バッテリー残量低下時に表示ボタン操作、メモリー上限、USB接続でログを停止アラームタイプ:単一モードと積算モードを選択可能NISTトレーサビリティ対応の校正証明書を付属
用途ドライアイス等を用いた超低温の薬品、試薬、サンプル、試料、RNAワクチン、医療細胞輸送時の温度管理、超低温フリーザーの庫内温度確認仕様最大記録ポイント数:8640、【ログ期間】(日):30(15分間隔、-80℃)、(分):5(初期設定、変更可)寸法(mm)85×38×12質量(g)20形式レポートファイル:PDF温度範囲(℃)-80~+70精度(℃)±0.5(-30~+70, ±1(その他)防塵防水性能IP55
使い切り温度ロガー -30~+70℃ bitstrong使い切り温度ロガー -30~+70℃bitstrong
44,980税込49,478
1箱(20個)
5日以内出荷から8日以内出荷
輸送時の温度記録や管理に適した使い捨て温度ロガー。1 回使い捨てタイプで回収不要。軽量かつコンパクトで設置場所を選ばず貼り付けも可能。-30~+70℃に対応し、汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応。配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作。PDF・CSV自動生成機能。レポート出力後もボタンでストップするまでログを継続。防塵・防水保護等級IP67に準拠。RTCA/DO-160環境条件に準拠、航空輸送での使用も可能。
用途輸送時の温度記録や管理寸法(mm)95×44×7質量(g)10温度範囲(℃)-30~+70内蔵電池CR2032
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【50cm】bitstrong
769税込846
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.185長さ(cm)50型番Reinforcing bracket 50cm (50cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【40cm】bitstrong
649税込714
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.155長さ(cm)40型番Reinforcing bracket 40cm (40cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【30cm】bitstrong
569税込626
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.115長さ(cm)30型番Reinforcing bracket 30cm (30cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【25cm】bitstrong
489税込538
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品等)も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.095長さ(cm)25型番Reinforcing bracket 25cm (25cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×47×12
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】 bitstrong配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット【20cm】bitstrong
439税込483
1個
6日以内出荷
配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス用取付ハウジングブラケット金具【長さ】:20センチ~50センチ【同梱品】:ネジ×2本(M5×12mm)/ナット×2個(M5) ワッシャー×4個(径7mm)【材質】:201ステンレス鋼【カラー】:シルバー【耐荷重】:5kg
用途配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックスといった各種ボックスを柱に括り付ける為に使用するハウジングブラケット金具になります。ブラケット製品にスチールベルトを組み合わせる事で活用します。(スチールベルト製品は別途購入下さい)材質:錆に強い201ステンレス製です。 メーカーでは金具の長さが20/25/30/40/50cmの製品を販売しております。メーカーでは、本金具に取り付ける製品(ボックス製品/スチールベルト製品)等も取り揃えております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.質量(kg)0.075長さ(cm)20型番Reinforcing bracket 20cm (20cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×47×12
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(365mm)【白】 bitstrong屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(365mm)【白】bitstrong
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用【長さ】:220mm/365mm【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)【材質】:アルミ合金【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.長さ(mm)365質量(kg)0.315耐荷重(kg)8型番Iron material series bracket 801(36cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×90×180
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】 bitstrong屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用(220mm)【白】bitstrong
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用【長さ】:220mm/365mm【同梱品】:六角ネジ×2個(M6×12mm)【材質】:アルミ合金【カラー】:ホワイト
用途屋外監視カメラ取付ボックス用ハウジングブラケット 壁面用屋内外監視カメラ取付ボックス用だけではなく、その他各種カメラ機材の取付けも可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)メーカーではポール部の長さが220mm/365mmの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.長さ(mm)220質量(kg)0.265耐荷重(kg)5型番Iron material series bracket 801(22cm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×90×180
-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプ bitstrong-86~-40℃ 超低温フリーザー デュアルガードタイプbitstrong
2,598,000税込2,857,800
1個
4日以内出荷
・独立した2つの冷却システムにより、片方のコンプレッサーが故障した場合でもフリーザーの温度を-80℃に維持することが可能なデュアルガード・庫内温度に合わせて回転数を調整するインバーターコンプレッサーにより省エネを実現するインバーター制御・高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下などの各種警報機能・庫内の温度を均一に保ち、温度の変動によるサンプル・試薬の劣化のリスクを大幅に軽減・庫内の温度を内部で記録し、USBメモリーに出力可能
用途医療機関、研究機関、バイオ企業での試薬、酵素、DNA、RNA、組織サンプルの保存。電源単相200V 20A温度範囲(℃)-86~-40冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報種類高温・低温・停電・室温上昇・ドア開放・センサーエラー、停電警報用バッテリー残量低下
100V->220V変圧器 bitstrong100V->220V変圧器bitstrong
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧周波数(Hz)50/60(入力による)出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
I字304ステンレスジョイント97X19mm4穴 bitstrongI字304ステンレスジョイント97X19mm4穴bitstrong
399税込439
1本
6日以内出荷
【幅】19(mm)【長さ】97(mm)【厚さ】3(mm)【穴径】5.5(mm)【穴数】4【材質】304 ステンレス鋼【重量】35.0(g)【耐荷重】20(Kg)【色】銀
用途・取り付け穴にネジを固定して簡単に取り付けできます。・素材:304ステンレス製鋼です。・椅子やベッド、机、本棚、窓など、さまざまな場所の補強にご活用いただけます。材質304 ステンレス鋼長さ(mm)96幅(mm)19厚さ(mm)3質量(g)35耐荷重(kg)20穴数4穴径(mm)6
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら