モニター天吊り掛け金具(VESA規格、角度調整、14~42型対応、LED・LCD対応)bitstrong9日以内出荷
【商品重量】約2.1kg<br />【材質】SPCC (冷間圧延鋼板)<br />【取付方式】天吊り方式<br />【対応モニター】14~42インチ<br />【最大伸縮】460~880mmの範囲で調整可能<br />【角度調節機能】Up and Down ±45°<br /> Swivel ±180°<br />【耐荷重】40kg以下の多くのモニターに対応可能<br />【VESA 規格に準拠】75*75 To 200*200mm <br />【取付方法】各種ネジ類も同梱しているのでDIYが得意であればひとりでの取付可能。<br />【組立手順】Web掲載のMH30-KR(RM-510)組立手順説明書を参照してください。(装置にも添付しております)<br />【Model名】RM-510 <br />【色】 黒
用途天吊りモニターテレビスタンド。天吊り方式なので、接地面積を考えずに設置でき、省スペース化が実現できます。<br />すっきりと美しい・ケーブルをセンターチューブに通すことにより見栄えがとても綺麗に見えます。<br />【視野角】高さ・角度調整によりとても見やすい視野角を実現できます。<br />【多目的】空港、居酒屋、劇場、会社、学校、病院、ホール、ホテル、レストラン、コーヒーショップ、ジム、食料品店などあらゆるところで使用できます。<br />【安心安全】モニター台の上に据え置くより、壁に固定する壁掛けの方が地震時の安全性が高まると言われております。また、モニター台が不要になりお部屋がすっきりいたします。質量(kg)約2.1色黒耐荷重(kg)40関連資料●MH30-KR(RM-510)組立手順説明書(0.32MB)