5ページ目:

183件中 161183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ch-4分配回路基板 マルツエレック2ch-4分配回路基板マルツエレック
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
2チャンネルの入力を4チャンネルずつに変換する回路基板 電源を複数の回路基板に分配したり、信号源を分配するときに使用できる変換基板です。複数の回路基板への電源供給や信号テストなどに活用できます。1つの入力を4つに分配する回路を2組搭載しています。コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。
鉱石ラジオキット(日本語説明書付) マルツエレック鉱石ラジオキット(日本語説明書付)マルツエレック
2,598税込2,858
1セット
6日以内出荷
鉱石ラジオ(ゲルマラジオ)のキットです。 ラジオの基礎、電源なしで聞くことができます。弱電界地域では使用できません。 このキットは、基本的な検波回路をゲルマ・ダイオードとコンデンサ、抵抗などを用いて製作します。キット単体では、よほど電波状態が良くないとまともに聴くことは出来ませんが、アンテナを工夫することによりお住まいの地域のAMラジオ放送を聴くことが出来ます。 もし都市部にお住まいの場合は、アンテナ線を窓枠に接触させ、 イヤホンをつないで可変コンデンサを回して選局します。 アンテナを調整し、向きを変えるなどして、よく聞こえるようにしますが、それでも満足できない場合は、さらにアンテナを制作するなどして受信に挑戦してみて下さい!
7segCAP基板 全実装版 マルツエレック7segCAP基板 全実装版マルツエレック
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
ラズパイマガジン2019年12月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン2019年12月号」付録のプリント基板「7segCAP」同等品に部品をはんだ付けした組み立て済みのRaspberry Pi用の拡張ボードです。使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要です。詳しい使い方は、ラズパイマガジン2019年12月号で解説されていますので、そちらをご覧ください。
DACCAP基板用 部品セット マルツエレックDACCAP基板用 部品セットマルツエレック
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板用の部品セット この部品セットは、Raspberry Pi で最小限のD/A変換の実験をするための拡張ボード「DACCAP」用の部品セットです。 「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板にはんだ付けして組み立てます。小さな表面実装部品がたくさん含まれており、はんだ付けの上級者向けです。はんだごてのほか、ピンセットやはんだ吸い取り線などをご用意ください。 詳しい組み立て方と使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」をご確認ください。 部品を実装済みの全実装版もご購入いただけます。
DACCAP基板 全実装版 マルツエレックDACCAP基板 全実装版マルツエレック
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
ラズパイマガジン2019年4月号の付録基板の完成品 この製品は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」付録のプリント基板「DACCAP」同等品に全ての部品をはんだ付けした組み立て済みの基板です。DACCAP基板は、Raspberry Pi でハイレゾ音楽を再生するなどができる、最小限のD/A変換の実験ができる拡張ボードです。DACCAP基板を使用するにはソフトウェアのインストールと設定が必要ですが、詳しい使い方は、「ラズパイマガジン 2019年4月号」で解説されています。
電線名札 Φ25mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ25mm 50個入マルツエレック
1,398税込1,538
1袋
6日以内出荷
配線の目印、整理に最適
寸法(mm)タグ:Φ25入数50
電線名札 Φ15mm 50個入 マルツエレック電線名札 Φ15mm 50個入マルツエレック
689税込758
1袋
6日以内出荷
寸法(mm)タグ:Φ15入数50
ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
モータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板 マルツエレックモータードライバーIC TB67S249FTG 評価基板マルツエレック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TB67S249FTG●モータ電源電圧:50V(max)●モータ出力電圧:50V(max)●モータ出力電流:4.5A(max)●許容損失:1.3W●脱調防止機能(AGC:Active Gain Control)を搭載。●電流センス抵抗レス機能(ACDS:Advanced Current Detection System)を搭載。●出力部に低オン抵抗(High side+ Low side=0.33 Ω(typ.))のMOSFET を適用。●マイクロステップ制御(1/1、1/2(a)、1/2(b)、1/4、1/8、1/16、1/32 ステップ)に対応。●異常検出機能(過熱検出(TSD)、過電流検出(ISD)、低電圧検出(POR)、負荷オープン検出(OPD))を搭載。●異常検出状態出力機能(Error Output)を搭載。●VCC(5 V)レギュレータを内蔵し、VM 単一電源による駆動を実現。●定電流PWM 周波数を外付け部品により調整可能。●動作温度範囲:-20℃~+85℃アズワン品番67-0352-87
プリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型6極 マルツエレックプリント基板用コネクターベース付ピン/トップ型6極マルツエレック
119税込131
1個
5日以内出荷
仕様●ピッチ:1.5mm●コネクタの形態:ベース付ピン/トップ型●ピン数:6極●定格:50V-1A●適合電線:AWG32~AWG26●入数:1個アズワン品番67-0401-26
micro:bit用RGB-LEDモジュール マルツエレックmicro:bit用RGB-LEDモジュールマルツエレック
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
micro:bit にフルカラーLEDを簡単に接続できる拡張ボード5つのスペーサーを使って、micro:bitのP0、P1、P2、GND、3V電源と接続できます。フルカラーLEDには、内部に小さな赤・緑・青の小さなLEDが内蔵されており、これらを明るさを調整して光らせることで、多くの色に発光させることができます。本拡張ボードは、ボタン電池(CR2032は別売)で micro:bit本体を動作させる機能もあります。サンプルプログラムは こちらからご覧ください。
仕様●項目1:(SBC)●項目2:照光●項目4:LED●項目7:micro:bitアズワン品番67-0355-37
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
多出力電源回路基板 マルツエレック多出力電源回路基板マルツエレック
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
回路実験に便利な多出力電源回路基板5V出力のACアダプターを使用して、電子回路の実験などでよく利用される6系統の電圧を出力できる電源回路基板です。単電源(1.8V、3V、3.3V)と正負電源(±5V、±9V、±12V)で構成され、同時に複数電源を使用することができます。出力コネクタには、電線をワンタッチで固定でき、繰り返しの着脱やメンテナンスが容易なターミナルブロックを採用しています。また、入力プラグには、高い電流入力に耐性のある金属製のパワーコネクタジャック(PJ-080BH)を使用しています。これは内径が2.5mm、外径が5.5mmですので、内径が2.1mmのACアダプターを使用する場合は、同梱されている変換プラグを使用してください。スイッチングレギュレータには、アナログ・デバイセズ社のLT1912とLT1370を採用しています。LT1912は、可変周波数(200kHz~500kHz)の降圧スイッチングレギュレータです。高効率の0.25Ωスイッチの他に、昇圧ショットキーダイオード、発振器、制御回路、ロジック回路をワンチップに集積しています。電流モードトポロジーを採用し過渡応答が高速で、優れたループ安定性が得られます。LT1370は高周波電流モードのスイッチングレギュレータで、ブースト、バック、フライバック、フォワード、インバーティング、Cukのすべての動作モードが可能です。発振器、制御回路、保護回路とともに6Aの高効率スイッチが内蔵されています。消費電流がわずか4.5mAで、従来のデバイスよりも高効率です。高周波でスイッチングを行うため、非常に小さなインダクタを使用できます。
仕様●入力電圧範囲:5V●出力電圧1:1.8V●最大出力電流1:1A●出力電圧2:3V●最大出力電流2:1A●出力電圧3:3.3V●最大出力電流3:1A●出力電圧4:±5V●最大出力電流4:±1A●出力電圧5:±9V●最大出力電流5:±0.5A●出力電圧6:±12V●最大出力電流6:±0.5A●※出力電圧1~3は、単電源です。出力電圧4~6は、正負電源です。アズワン品番67-0434-05
ToFセンサー TMF8801モジュール基板 マルツエレックToFセンサー TMF8801モジュール基板マルツエレック
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
ToFによるセンサーシステムTMF8801を活用するためのボードTMF8801は、モジュール式パッケージのDirect ToFセンサーシステムです。サブナノ秒の光パルスとパルスの往復時間を測定するアンチエイリアシングストップウォッチ方式により、高精度で深度を検出します。また、オブジェクトの色、反射率、テクスチャーに関係なく、オブジェクトの単一ゾーン検出を提供します。VCSELエミッタを備えた単一モジュールは、2cm~250cmの距離で高ダイナミックレンジと検出センシング測定を提供します。このデバイスは、高感度のSPAD検出を高速でコンパクトな時間デジタルコンバータを使用して±5%以内という高精度の距離測定を行い、暗い環境や太陽光の下で使用できます。組み込みのヒストグラムは、カバーガラスを検出し、動的なカバーガラス較正とクロストーク補償を提供し、バックグラウンド光ノイズは、オンチップ太陽光遮断フィルタによって最小限に抑えられます。データ出力は、1.8V I2C高速モード通信インターフェースを介して行われ、統合マイクロコントローラは、外部光学系は不要ですべてのアルゴリズムがオンチップに含まれています。高感度SPAD検出を備えたDirect ToFテクノロジー高速時間デジタルコンバータ(TDC)アーキテクチャサブナノ秒の光パルス:30Hzで20mmから2500mmの距離センシングオンチップヒストグラム処理:940nmV CSELクラス1オンチップ除去フィルタとアルゴリズム業界最小(2.2mm×3.6mm×1.0mm)のモジュール式OLGAパッケージ【用途/応用】レーザー検出オートフォーカス(LDAF)存在検出、産業用範囲人数計測オブジェクトと衝突回避高速測距ナビゲーション検出在庫管理光スイッチ3Dカメラの低電力システムバッファリング
アズワン品番67-0386-07
EDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズ マルツエレックEDLC 4ch2回路基板 MEB-EDLCシリーズマルツエレック
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
IoT電源のバックアップができるEDLC搭載基板。2.7Vの電気二重層キャパシタ(EDLC)を4個まで並列に搭載できる2回路(計8個)の回路基板です。Vishay Beyschlag社製の2.7V/55FのMAL222090009E3を各回路に1個搭載済みです。各回路に4個まで増設できます。IoT電源のバックアップやエナジーハーベスト、バッテリーマネジメント回路などに使用することができます。
アズワン品番67-0433-06
ブラシレスモータードライバIC評価基板 マルツエレックブラシレスモータードライバIC評価基板マルツエレック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
東芝製TC78B015AFTGを用いたブラシレスモータドライバの評価基板TC78B015AFTGは、150度台形PWMチョッパ方式3相全波ブラシレスモータドライバです。速度制御入力でPWMのデューティを可変し、回転数を制御することができます。また、1センサに対応しています。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧36V、最大定格電流3.0A/chを実現しています。備考 TC78B015AFTGについての情報
仕様●機能:PWM方式●用途:3相ブラシレスモーター駆動用●種別:3相ブラシレスモータードライバー●駆動モーター数(ブラシレスモーター):1●東芝パッケージ名:P-WQFN36-0505-0.50-001●ピン数:36●実装区分:表面実装●出力電流 IOUT(peak):3A●動作温度(Max)Topr:85℃●動作温度(Min)Topr:-40℃●保存温度(max)Tstg:150℃●保存温度(min)Tstg:-55℃●出力電圧VO:36V●電源電圧(Min):6Vアズワン品番67-0360-09
ステッピングモータドライバIC評価基板 マルツエレックステッピングモータドライバIC評価基板マルツエレック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 Vアズワン品番67-0360-08
モータドライバIC TC78S600FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78S600FTG 評価基板マルツエレック
9,798税込10,778
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78S600FTG)の評価基板 TC78S600は、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧18V、最大定格電流1.0Aを実現しています。本評価ボードではIC評価をするための部品を実装しており、PWM定電流駆動にて、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。ステッピングモータの低騒音+低振動を是非、体感してみて下さい。
仕様●搭載デバイス:TC78S600FTG●モータ電源電圧:VM=15V(動作範囲最大)●制御電源電圧:Vcc=2.7V~5.5V(動作範囲)●出力電流:Iout≦0.8A(最大)●出力ON抵抗:Ron=1.2Ω(上+下標準値)●マイクロステップ制御エンコーダ回路内蔵(クロックイン方式)●1-2相, W1-2相, 2W1-2, 4W1-2の励磁モード●入力プルダウン抵抗内蔵:200 kΩ(標準)●出力モニタ(MO)端子付き●過電流検出回路(ISD)、熱遮断(TSD)回路および、低電圧検出回路(UVLO)を内蔵●ファーストディケイが常時12.5%が入る●貫通電流防止機能内蔵。アズワン品番67-0430-85
トラ技ジュニアROVキット部品セット マルツエレックトラ技ジュニアROVキット部品セットマルツエレック
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
水中探査機本体の内部部品および操縦装置の部品一式のセット水中探査ロボット・キット「ROV-TRJ01」は、トラ技ジュニア誌の連載「深海のエレクトロニクス」の記事内で紹介された、学習用に設計されたオリジナルROV(遠隔操縦式探査機)です。ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えており、操縦装置のディスプレイから水中を観察することができます。また、カメラを搭載すれば水中の映像を撮影することもできます。本キットは、水中探査ロボットの内部に搭載する電子部品やケーブル、プロペラ、モニタ、操縦装置などをまとめてセットにしています。水中探査ロボット本体の筐体部は別売りとなります。【本キットの特長は耐圧と防水を考慮した設計】耐圧容器、Oリング制御基板やカメラを搭載する耐圧容器は、実際の水中探査機と同じようにOリングを使った水密構造を採用。高い防水性と耐圧性(約10m)を備える。アクリル・ビューポート本機は、ビューポートと呼ばれる「覗き窓」を備えている。カメラを搭載するときは、このビューポートから水中の映像を撮影する。映像のキレイさや見え方は、ビューポートの品質で決まる。本機のビューポートは、高品質のドーム型を採用しており、材質には高強度かつ透明度の高いアクリル樹脂を採用している。カメラ用のレンズを仕上げる特殊研磨を行っているので、高い透明度を実現。水中でのゆがみも軽減している。【「ROV-TRJ01」パーツキット部品表】※筐体部本体は別売りとなります。水中探査機本体内部カラーカメラ水中用モータユニバーサル基板基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル大型スクリュープロペラ 正回転用大型スクリュープロペラ 逆回転用中性浮力調整用バラスト水密用グリス,接着剤通信用コネクタ各種ネジ / ワッシャ / ナット / スプリングワッシャ操縦装置部コントローラ筐体基板配線用プラグ / コンタクトピン / レセプタクル操縦装置キャリング防水ケースシールド付き多芯信号ケーブル7インチLCDディスプレイROV駆動用ACアダプタカメラ用ACアダプタ通信用コネクタ基板固定用スタット各種ネジ / ワッシャLANケーブル熱収縮チューブ参考動画水中探査ロボットROV-TRJ01の水族館での潜水試験映像です。※本商品は受注生産品です。
アズワン品番67-0351-05
トランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品 マルツエレックトランジスタ技術 2008年10月号 付録基板同等品マルツエレック
279税込307
1個
5日以内出荷
DC-DCコンバータ基板 MDC9778
仕様●入力電圧:12V●出力電圧:5.0V●発振周波数:300kHz●使用部品●C28:C3225JB1H335K(TDK 50V耐圧)●C0:TCFGD1C107MCR(Rohm 100μF/16V耐圧)●L1:SLF6028T-220MR77(TDK)●D1:RB050L-40(ROHM 3A/40V)アズワン品番67-0463-93
モータドライバIC TC78B002FTG 評価基板 マルツエレックモータドライバIC TC78B002FTG 評価基板マルツエレック
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
MTO-EV002は、東芝製の単相DCモータドライバICを使用したモータ制御の評価基板です。搭載しているTC78B002FTGは、単相軸流ファン用モータのデジタル制御方式のドライバICです。デジタル制御回路によってモータに流れる電流を正弦波状に制御し、出力波形の振幅や位相、変調方式などを外部からコントロールできます。矩形波駆動方式と比べ、モータの回転をスムーズにし、モータ効率の向上や騒音の低減が可能です。また、VSP端子を使って回転数制御電圧を入力することもできます。
仕様●搭載デバイス:TC78B002FTG●電源電圧:5.5V~16V●低電圧動作電源電圧:3.5V~5.5V●VSP入力電圧:5.5V(max)●出力電流:1.5A(max)●単相全波駆動方式、PWM制御●発振回路内蔵(外付け抵抗):12MHz●ソフトスイッチング駆動●ロック保護、自動復帰機能●クイックスタート●ホールバイアス内蔵●回転数パルス信号、ロック検出信号出力●電流リミット機能●過電流保護内蔵●サーマルシャットダウン内蔵●※ホール素子接続用コネクタを使用する場合は、必要に応じてC3にノイズ対策用コンデンサ(0.01μF~0.1μF)を取り付けてください。アズワン品番67-0433-99
Maruduino OP3 Xbee拡張部品セット マルツエレックMaruduino OP3 Xbee拡張部品セットマルツエレック
4,998税込5,498
1セット
5日以内出荷
Xbeeワイヤレス通信機能を追加できます。Xbee通信モジュールを駆動する電源生成回路が含まれています。LEDにより、電源状態、通信状態が確認できます。詳しくは、回路図を参考してご利用ください。
仕様●シリーズ名:Maruduino●種別:キット、部品セットアズワン品番67-0485-71
電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズ マルツエレック電子回路学習キット micro:bit ロジック回路学習ボード MLCTB-BASEシリーズマルツエレック
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷
小学校~高校向けの教材キットです。ロジックICをブレッドボードに挿入し、ジャンパーワイヤで接続するだけで様々な回路の実験が可能です。
品名ロジック回路学習ボードアズワン品番4-2424-01