2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発 アズワン品番68-2057-95
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

東芝製TB67S142HGを用いたステッピングモータドライバの評価基板。TB67S142HGは、PWMチョッパ型2相ユニポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、モータ駆動電圧45V、最大定格電流3.0Aを実現しています。本評価ボードで
仕様●機能:2相、1-2相、W1-2相励磁 / クロック入力タイプ / ユニポーラー方式 / 昇温アラーム出力機能 / 異常検出出力機能 / 電流センス抵抗レス●種別:2相ユニポーラーステッピングモータードライバー●駆動モーター数(ステッピングモーター):1●東芝パッケージ名:HZIP25-P-1.00F●ピン数:25●実装区分:リード挿入●出力電流IOUT(peak):3 A●動作温度(Max)Topr:85 ℃●動作温度(Min)Topr:-20 ℃●出力電圧 VO:84 V アズワン品番67-0360-08
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

関連カテゴリ