カテゴリ
- 制御機器(1)
- ディスクリートその他関連用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- プログラミング/ロボティクス(1)
絞り込み
ブランド
- マルツエレック
- GECKODRIVE(1)
- オリエンタルモーター(11)
- シナノケンシ(3)
- バンガードシステムズ(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- TARGUS(2)
- スズキ(1)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(1)
- 神津精機(1)
「tb6600」の検索結果
特価

ステッピングモータドライバIC TB6600HG 評価基板
マルツエレック¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷仕様●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発●カテゴリ:モーター●機能:ドライバー●使用IC/部品:TB6600HG●プラットフォーム:-●タイプ:デバイス評価、アプリケーション開発アズワン品番68-2057-95
モータドライバIC評価基板(TB6600FG)
マルツエレック¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TB6600FGは、東芝デバイス&ストレージ社製のPWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、CLK-IN制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大定格電流4.5Aを実現しています。 本評価ボードにはICを評価するために必要な部品を実装しており、PWM定電流駆動により、2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相の各励磁駆動をすぐ試すことができます。 ステッピングモータの低騒音+低振動を、本評価ボードを使って体感してください。 モータ出力コネクタ:DF1BZ-4P-2.5DSA(ヒロセ電機)