星朋商工

星朋商工のページです。星朋商工は、オフィス家具/照明/清掃用品、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗濯機かさ上げ台 ハイグレード 星朋商工洗濯機かさ上げ台 ハイグレード星朋商工
3,500税込3,850
1セット(4個)
当日出荷
洗濯機の脚をかさ上げして、ホースの勾配を取ることができます。非移行性のEPDMゴムを底面に使用しています。天面と底面はEPDMゴムなので、防振、防音効果があります。単体で、実質約5cm高くなり、2個重ねることにより約10cm高くすることができます。重ねたときに、上下がしっかり固定される構造です。(上段のかさ上げ台のゴムは使用しません)2段重ねで約10cmまで高くなるので、防水パンやトレイ等から飛び出した設置も可能です。
用途洗濯機の脚をかさ上げすることで、洗濯機の下のお掃除が簡単になります。ドラム式洗濯機のドア位置を上げ、洗濯物の取り出しが楽になります。真下排水ホースのスペースが確保できます。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト規格ハイグレードモデル耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台外寸(幅×奥行×高さ)(mm)100×100×60
家具転倒防止板 星朋商工家具転倒防止板星朋商工
11,980税込13,178
1個
当日出荷
家具の下に転倒防止板を設置することにより、家具の重心が後ろに移り倒れにくくなります。半透明のエラストマー樹脂のため、目立ちにくく微弱な振動を吸収します。釘やネジを使用しませんので、家具や柱、かもいなどを傷つけません。材質が燃焼しても有毒ガスが出ないオレフィン系エストラマーを使用しています。ハサミやカッターで簡単に切れ、自由に長さが調整できます。家具を後ろに傾け、前部に「家具転倒防止板」を敷きます。家具の背上部を壁にピッタリつけて、家具の幅に合わせてカットしてお使い下さい。
用途地震対策製品材質非移行性オレフィン系エラストマー寸法(mm)タテ45×高さ9×長さ20000クリア
エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君) 星朋商工エアコン工事用断熱シート(巻いてホシー君)星朋商工
14,900税込16,390
1箱(50個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
室内機と接続配管の結露防止に最適!不織布にプレスをしていないのでシートに厚みがあり断熱性能に優れている。難燃ポリエステルを混合、安心、安全のため難燃製品です。長尺ではないので巻くのもカンタン。シート状なのでスリーブの中などの狭い場所でも対応可能。ドレンホースに巻いて屋内結露防止対策にも使えます。左出し配管施工時にも最適です。
用途エアコン工事用断熱シート材質PET(ポリエチレンテレフタレート)ホワイト
洗濯機かさ上げ台 星朋商工洗濯機かさ上げ台星朋商工
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷
真下排水ホースのスペース確保!洗濯機の下のお掃除がとてもカンタン!ドラム式洗濯機のドア位置UPで洗濯機の取り出しがラクラク!1セットで5cmUP!2段に重ねれば10cmUP!
用途洗濯機の脚をかさ上げ。材質(本体)ポリプロピレン、(ゴム部分)EPDMミルキーホワイト耐荷重(kg)500縦(mm)100商品タイプかさ上げ台
洗濯機傷防止トレイL 星朋商工洗濯機傷防止トレイL星朋商工
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
特殊な穴形状により、あらゆる設置場所に幅広く対応
耐荷重(kg)500
配送用床養生マット(守ってホシー君) 星朋商工配送用床養生マット(守ってホシー君)星朋商工
29,980税込32,978
1箱(5個)
4日以内出荷から6日以内出荷
配送・設置時に床をキズから守る!冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート濃灰色板厚(mm)2シート厚さ(mm)2.5入数1箱(5個入)
エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用傾斜角度可変式壁貫通ツバ付スリーブ(通してホシー君)星朋商工
22,980税込25,278
1箱(100個)
5日以内出荷から8日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応角度が、0°から15°まで4段階調整可能5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材材質キャップ/PP、パイプ/PE長さ(mm)250ミルキーホワイトタイプ傾斜角度可変式タイプ
ドレンホース跳ね上げ防止キャップ 星朋商工ドレンホース跳ね上げ防止キャップ星朋商工
679税込747
1個
3日以内出荷
ドレン跳ね上げ防止キャップに防虫機能付き2個入
仕様ドレンホース14Φ16Φ兼用キャップ材質EPDM+金属の素材
伸縮式おそうじロングブラシ 星朋商工伸縮式おそうじロングブラシ星朋商工
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
冷蔵庫や洗濯機、家具などの隙間のお掃除が奥まで手の届きにくい場所まで掃除できます。持ち手を回すことで伸縮ができ、約26cm伸びます。ブラシ部分はスンレスワイヤーを使用していて、まっすぐや曲げたりして自由に使用できます。ブラシ部分が長いのでホコリやゴミが良く取れます。おそうじ後、ブラシ部分に付いたホコリやゴミはお手入れブラシで取ることができます。
室外機用遮熱フィルム 星朋商工室外機用遮熱フィルム星朋商工
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
高耐候性のアクリルウレタン遮熱塗料が熱線を反射、室外機の表面温度上昇を防ぎます。安心の日本製
仕様アクリルウレタン遮熱塗料サイズ32×20cm×4枚入
吸着式ホワイトボード 星朋商工吸着式ホワイトボード星朋商工
699税込769
1個
3日以内出荷
吸着面が吸盤タイプになっていて、壁紙にピタッと貼ることができます。接着剤を使用していないので、きれいにはがせ、跡が残りません。お手入れをすれば、繰り返し使えるので経済的!シートの表面にはマグネット製品を貼り付けることができます。
材質ホワイトボード:PET/中芯:鉄粉シート/吸着面:アクリル発泡体寸法(mm)65×160×1適合場所ガラス、鏡、プラスチック スチール家具 木工化粧ボード(木工家具、紙など) 冷蔵庫 金属面(表面にサビ、塗装浮きがない)プリント壁紙
防振対策用ゴムパッド 星朋商工防振対策用ゴムパッド星朋商工
839税込923
1個
3日以内出荷
特殊形状により、横に何枚も繋げることができる裏と表の溝の方向が違うため、タテに何段も重ねることができる横方向の安定性に優れているので、重ねてもズレにくいセンターにボルトの穴が空いているので機器の設置に便利
洗濯機傷防止トレイS 星朋商工洗濯機傷防止トレイS星朋商工
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
特殊な穴形状により、あらゆる設置場所に幅広く対応
耐荷重(kg)500
洗濯機防振ゴム 星朋商工洗濯機防振ゴム星朋商工
779税込857
1個
3日以内出荷
洗濯機の騒音や振動を軽減します。底面・天面共に輪状の設計をしており、異音の減少や吸収、滑り止めにも役立ちます。丸型なので防水パンの角にもピッタリ設置可能。他家電製品や、ソファ、椅子・テーブルの脚など、様々な用途としてご使用いただけます(設置脚の直径は50mm以内のもの防カビ剤配合
仕様振動軽減:20%減材質非移行性EPDMゴム(65×65/内径50mm)耐荷重(kg)200入数1セット4枚入り
縦型洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工縦型洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君星朋商工
979税込1,077
1個
3日以内出荷
見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します1~2か月に1回ご使用ください溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません酸素系クリーナーで塩素系ではありません。ドラム式洗濯機には使用しないで下さい
成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤内容1包 300g入液性アルカリ性入数1箱:2包入
ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君 星朋商工ドラム洗濯機洗濯槽クリーナー きれいになってホシ―君星朋商工
979税込1,077
1個
3日以内出荷
見えない洗濯槽の裏側の石?カス汚れ、黒カビ・雑菌・臭いを洗浄します2~3か月に1回ご使用ください溶けやすい顆粒タイプでツンとした臭いがありません酸素系クリーナーで塩素系ではありません縦型洗濯機には使用しないで下さい
成分過酸化ナトリウム、界面活性剤、アルカリ剤、発砲調整剤、ph調整剤、水軟化剤、工程剤、消臭剤、酵素内容1包 65g入液性弱アルカリ性入数1箱:2包入
エアコン配管工事用 粉塵回収パック 星朋商工エアコン配管工事用 粉塵回収パック星朋商工
21,980税込24,178
1箱(20枚)
8日以内出荷
エアコン設置の壁貫通施工時の粉塵の飛散を抑えます。室内側の壁にエアコン配管の穴あけ工事の際の必須アイテムです。内壁素材のボードなどの粉塵が飛び散らないようゴミ袋に受ける回収パック。本製品を貫通予定箇所のすぐ下に養生テープで貼るだけ!市販のゴミ袋(45L)をセットして埃を受けるだけ!紙製だから軽くて設置も持ち運びもカンタン!
用途エアコン配管の穴あけ工事の際に
エアコン工事用防振ゴム 星朋商工エアコン工事用防振ゴム星朋商工
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
室外機と土台のブロックや地面の間に敷いて使用。騒音を防いだり、室外機を安定させる部材。
用途エアコン工事用部材
エアコン工事用タテ桟 星朋商工エアコン工事用タテ桟星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
4日以内出荷
取り付けアングル下の穴に番号表示があるので左右の高さをあわせやすく、取り付けしやすい。番号は、1・5・10・15・20・25・30と5刻みで表示しています。タテ桟の上と下を廻り縁と鴨居の間にスライドさせて長さを調節して、タッピングネジ大(4×20)8本で上側、下側をしっかり固定させてください。エアコン室内機の取付板をタッピングネジ小(4×8)で4本で固定します。タテ桟の上と下の重なり部分をタッピングネジ小(4×8)2本で固定します。
用途エアコン工事用部材付属品タッピングネジ(大)8本、(小)6本材質冷間圧延鋼板ミルキーホワイト耐荷重(kg)40取付可能寸法(mm)390 ~ 695
エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ビス止めタイプ)星朋商工
12,980税込14,278
1箱(80個)
4日以内出荷
エアコン室外機置台ビス止めタイプタテの波板構造に、ヨコの段構造をプラス!これにより強度がアップしました。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー耐荷重(kg)250寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)122×75×406
エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ) 星朋商工エアコン室外機用樹脂製置台(ボルト式タイプ)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(20個)
5日以内出荷
エアコン室外機置台ボルト式タイプレールミゾ付で、取り付け施工も簡単。塩ビ樹脂性で耐候性にすぐれています。軽量で、耐荷重試験300kgをクリアしています。ボルト・ナット・ワッシャーの防錆加工は、六価クロムフリー防錆加工は、六価クロム、カドミウム、水銀、鉛、臭素糸難燃物質などの有害物質は含まれてません。塩水噴霧試験は、720時間後も赤錆は発生しません。
用途エアコン工事用部材材質塩ビ製アイボリー耐荷重(kg)300
エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君) 星朋商工エアコン工事用ドレンソケット(曲げてホシー君)星朋商工
27,980税込30,778
1箱(100個)
5日以内出荷
エアコンのドレンホース接続に最適なソケットです!360°マルチ方向に曲がるんです!伸縮するんです!テープが巻きやすいんです!室内機・室外機ドレン接続ソケットとしてドレンホースとのソケットの接合時のテープ巻きが便利になりました。ドレンホースを接合した後、ジャバラ部分を調整して角度調整が可能です。室外機の天吊り、壁掛けなどの施工時に、ドレンホースを1本にまとめることができます。床面ドレン排水用ソケットとしてエアコンの室内機、室外機から排出されるドレン水を1本にまとめて、ベランダなどの床面を濡らさないのでシミ、汚れなどを付着させることがなく床面をキレイに保ちます。床面のホースは、通常のドレンホースを利用できますのでホースとこのソケットがあれば簡単に作業でき、コストも安くなります。ジャバラ部分は、曲げた角度をそのままキープ曲げ戻りがないので、手を離しても曲げた角度をそのまま保持するための余分な作業も必要ありません。90度曲がったり、伸びたりするのでドレンホースのあらゆる処理に最適です。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレンアイボリー適合ホース径(Φmm)ドレン:14~16
エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル 星朋商工エアコン冷媒配管用高耐候性片サドル星朋商工
31,980税込35,178
1箱(500個)
5日以内出荷
強度アップしました耐候剤を大量に増量しましたので、従来品より超大幅に長持ちします。
用途エアコン工事用部材材質ポリエチレン(耐候剤入)アイボリータイプ有効内径(mm):Φ36~Φ48ツバ径(Φmm)99有効内径(mm)76
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)星朋商工
10,980税込12,078
1箱(50個)
5日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180ミルキーホワイトタイプ汎用タイプツバ径(Φmm)99コアドリル径Φ75対応用内径(mm)76
エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君) 星朋商工エアコン工事用ツバ付貫通スリーブ(通してホシー君)星朋商工
15,980税込17,578
1箱(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材材質ポリプロピレン長さ(mm)180ミルキーホワイトタイプ汎用タイプ
エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ) 星朋商工エアコン工事用非粘着テープ(コーテープ)星朋商工
24,980税込27,478
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
カビ発生を大幅に削減!防カビ剤が入った空調用非粘着テープ。
用途エアコン工事用部材材質PVCアイボリーテープ長さ(m)18
エアコン工事用アース棒 星朋商工エアコン工事用アース棒星朋商工
94,980税込104,478
1箱(100個)
5日以内出荷
オール銅メッキ。先端までメッキがしてあります。絶縁不良や漏電による感電や火災などの事故を防ぐ。
用途エアコン工事用部材付属品IV1.6mm 緑2.6m材質銅メッキ鋼板(S型)寸法(mm)300
洗濯乾燥機用おそうじブラシ 星朋商工洗濯乾燥機用おそうじブラシ星朋商工
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
ドラム式洗濯乾燥機の乾燥経路に溜まった埃を奥まで取り除けます