結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。目盛付で1cm単位でカットが可能
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
色ミルキーホワイト
タイプ汎用タイプ
ツバ径(Φmm)99
コアドリル径Φ75対応用
内径(mm)76
1箱(50個)
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
結露防止に!換気エアコンにも対応。カラーは壁の色に合わせたミルキーホワイト。長さは18cmに統一しカットの手間を省きました。1cmごとにカット用メモリ付。
用途エアコン工事用部材
材質ポリプロピレン
長さ(mm)180
色ミルキーホワイト
タイプ汎用タイプ
結露防止に!換気エアコンにも対応。角度が、0°から15°まで4段階調整可能。5°づつの角度が、しっかり止まるようになりました。キャップに直線部分ができたので角度をつけてもキャップが内壁から浮きません。現場で簡単にカットできます。長さは、キャップ、スリーブ合わせて最大25cmまで可能。
用途エアコン工事用部材
材質キャップ/PP、パイプ/PE
長さ(mm)250
色ミルキーホワイト
タイプ傾斜角度可変式タイプ
関連キーワード