1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維スリング用超高分子量ポリエチレン製の保護スリーブ。スリングへ容易に取付できます。両面使用可能で全面に等しく高い切断抵抗があります。柔軟な構造によりシャープエッジに容易にポジショニングができます。吊り上げ作業時に保護スリーブは吊り荷のエッジにしっかりと固定され、スリーブの中をスリングが自由に動きます。基本的に繊維スリングを使用する際には保護スリーブを使用することをお勧めします。長さ1m以上は性能を十分発揮させるためセンターシーム仕様になります。
寸法(mm)500 外寸厚(mm)h:13 厚さt(mm)5 使用環境温度(℃)-40~+60 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)