カテゴリ
- バッテリー・電装(4)
- 国産乗用車用バッテリー(4)
- 農業機械(1)
- 農機用バッテリー(1)
絞り込み
性能ランク
- 40(2)
- 44(1)
- 100(1)
- 130(1)
ブランド
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- アポロ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
短側面サイズ
- B(1)
端子位置
- R(4)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 27(1)
- 28(2)
- 30(1)
- 34(1)
長側面長さ(cm)
- 19(3)
- 20(2)
19・20
定格電圧(V)
- 12(4)
12
「38b19r」の検索結果

TuflongAG 農業機械用バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(20件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷Tuflongブランドの農業機械用バッテリー 振動、ホコリ、農閑期にも配慮した農業機械用バッテリー 電極板には自己放電の少ない耐食性カルシウム合金を採用しています。農閑期に長期間エンジン始動がない農業機械の使用環境にも配慮しました。 またカルシウム合金採用により,使用中の減液も抑制します。 負極板を特殊低抵抗PE袋セパレーターで包み、さらにガラスマットで正極板を挟んだ構造の愛称です。 この構造により活物質の脱落と下部短絡を防止し、バッテリーの耐振動性を一段と向上させています。 補水時に泥やホコリがバッテリー内部に入りにくい突出型液口栓を採用。また排気孔も目詰まりしにくい構造になっています。用途農業機械、建設機械
Tuflong STANDARD (充電制御車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷基本性能にこだわったスタンダードモデル コストパフォーマンスに優れ、自動車メーカー向けに採用されている 要素技術を活かした確かな信頼と実績のあるバッテリーです。 新車向けの要素技術を採用。 基本性能に加え、安心・安全設計を採用(防爆栓/さげ手)。 適合車両:充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間24ヵ月または4万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong PREMIUM PLUS (アイドリングストップ/充電車対応) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷Tuflongシリーズで最上級の性能ランク。アイドリングストップ車、充電制御車、通常車の全てに対応。 最上級の性能ランクを実現従来よりも薄型の極板を採用することで、極板の枚数を増加しました。 これにより、活物質と電解液が接触する表面積が大きくならり、最上級の性能ランクを実現しました。 従来品比最大1.3バイ(Mサイズ比較) 充実のISS(アイドリングストップ)搭載車網羅率国内No.1 近年、車両のCASE化及び電装品の商品電力が増加傾向であることから新車搭載電池の高性能化が加速しています。 PREMIUM PLUSは国内で最もISS(アイドリングストップ)車への搭載網羅率が高い製品として登場 ※2020時点 ユーザー/市場の多様化ニーズに幅広く対応 ユーザーの使用環境は年々多様化しており、ドライバーの生活環境の変化での車両稼働の低下やチョイ乗り・サン デードライバー・アウトドアの増加に加え、後付けの電装品(ドライブレコーダー/カーナビゲーション/探知機)等、 バッテリーへの負荷が多様化しています。 高性能ランク、高耐久性、高充電注入性に優れたPREMIUM PLUSは幅広いニーズに対応した製品です。 適合車両:ISS(アイドリングストップ)車、回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間アイドリングストップ車:24ヵ月または4万km(何れかの早期到達保証)、標準車:36ヵ月(走行距離無制限)
Tuflong ECO (充電制御車対応高容量) バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(8件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個3日以内出荷高容量&高耐久モデル 素早い充電で、充電制御車やチョイ乗りユーザーにも最適なシリーズです。 優れた充電受入性能を実現するメーカーの技術「即激チャージ」を採用しています。 即激チャージ 負極活物質(PBSO4)の粒子を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電機を 効率よく伝える技術です。昭和電工マテリアルズ独自の合成添加剤を使用しています。 これによって反応が進みやすくなり、充電スピードがアップします。 充電受入性能比較 即激チャージを採用することにより性能ランク表記で計算されない性能項目である、 充電受入性能を向上させています。 充電制御車・回生充電制御車に加え、チョイ乗り・サンデードライバー等、稼働が 少ない車両にも最適なバッテリーです。 適合車両:回生制御車、充電制御車、通常車用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12保証期間36ヵ月または8万km製品保証(何れかの早期到達保証)
Tuflong 軽トラック バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個欠品中Tuflongブランドの軽トラック用バッテリー 厳しい環境にもタフネス対応 未舗装の道路など、過酷な使用環境を想定した軽トラック向けのバッテリーです。 ホコリが入りにくい指つまみ液栓を採用し、耐振動性も確保しています。 運搬・取付に便利なさげ手付き。用途軽自動車向け長さ(mm)187定格電圧(V)12箱高(mm)203短側面サイズB