「エフロ防止剤」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ナノサイズのコーティング成分が素材表面の隙間に入り込み、強力にコーティング 石材内部への水分の吸収を防止、また赤外線による劣化も防止します。。防汚効果。吸水防止効果により、カビや藻などの浸透付着を防止します。。エフロ防止効果。石材やレンガなどから発生するエフロを防止・抑制します。。自然な風合い。素材の内部に浸透し、主成分のシリコーンが化学結合して耐久性のある吸水防止層を形成します。コーティング膜を作らないので質感を大きく変えずに素材の表情をそのまま生かす事のできます。。長期耐久。一般的なコーティング剤のように表面撥水を目的とした製品とは違い、 素材内部で化学結合する為、紫外線による劣化を受けにくく長期にわたって素材を 保護します。素材に浸透するコーティング剤のため、素材を大幅に削らない限り耐久性能を持続し続けます。
用途石材・コンクリート・レンガ等の吸水防止剤
主な用途石材・コンクリート・レンガ
成分メチルケイ酸カリウム・シリコーン
塗布面積(m2)コンクリート:約5~6、ブロック:約3~4、石材・レンガ:約4~5
仕様【使える素材】石材・コンクリート・レンガ、【使えない素材】タイル・鏡面磨きの大理石や御影石など水が染み込みにくい素材・塗装面
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。
トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。
そんな時はトイレのコーティング!
便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去
コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤
成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット
種別第四類第一石油類
内容量(g)50・15
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1セット
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
関連キーワード