5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新品の浴槽でも3~5年ほどでコーティングが剥がれてしまいます。 コーティングがされていない浴槽は汚れやすくなり、傷つきやすくなります。 浴槽の保護コーティングを行うことで、浴槽の寿命が長くなり、美観も保つことができます。
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し浴槽 コーティング剤:FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、リモネン、アルコール溶剤、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・スポンジ・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)30・50 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,898 税込2,088
3日以内出荷

洗面台、洗面ボウルは水回りの中でも比較的使用頻度が高く、汚れやすくなっています。 手を洗う時の石鹸カスの汚れ、水垢汚れなど、 いろいろな要因で汚れてしまいます。 汚れにくくできれば掃除の手間も省けます! 洗面台の汚れ付着防止・艶出しの定番商品
用途浴槽、洗面ボウル等のFRP、陶器、人工大理石、汚れ取り、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤、界面活性剤、アルコール溶剤、添加剤、フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋1セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
3日以内出荷

シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック 成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.097L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
3,998 税込4,398
当日出荷

気づかぬうちにトイレに黄ばみ、黒ずみがこびりついていることが多いです。 トイレの掃除は手間で掃除の手が遠のいてしまうのではないでしょうか。 そんな時はトイレのコーティング! 便器表面にガラスコーティングの膜を張り、汚れの付着を防ぎます。
用途便器の黒ずみ、水あか、サビ、エフロの除去 コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分有機酸、腐食防止剤、安定剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容トイレ用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド(茶)・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)50・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
4日以内出荷

キッチンのステンレスシンクを日々使っていると、細かなキズがついてしまいます。 特に新品のシンクだと目立ってしまいます。 このようなキズを消すには研摩をするしかありません。 また、コーティングをすることで、水弾きがよくなり、シンクが汚れにくくなります。 細かなキズを綺麗にし、シンクの艶を復活させます。
用途ステンレス、アルミ、クロームメッキ、銅、真ちゅうのくすみ、小キズの除去、ツヤ出し コーティング剤:浴槽・FRP・人工大理石など樹脂素材、便器・洗面・セラミックタイル・磁器タイルの防汚・劣化対策、ステンレス素材・アルミ素材の美観回復・劣化防止・防錆処理剤 成分研磨剤(50% けい酸アルミニウム系鉱物)、鉱油、アルコール溶剤、 界面活性剤、脂肪酸、添加剤、コーティング剤:フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤 セット内容シンク用クリーナー・コーティング剤・ナイロンパッド白・クロス2枚・手袋2セット 種別第四類第一石油類 内容量(g)20・15 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体
1セット
1,498 税込1,648
6日以内出荷