2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護・養生用マスカー 糊残りや塗膜剥離などの心配がなく使えると大好評のプロテクトマスカーにミシン目入りが加わりました。10cm間隔 のミシン目で簡単綺麗に切り離せます。 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。
種別太巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)100 外径(Φmm)127 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 ピッチ(cm)ミシン目:10 粘着タイプ弱粘着
1巻
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ちやすさを追求した細巻タイプの保護・養生用マスカー 幅は100mm・200mm・300mmと使用場所によって3種類をラインナップしています。 外径が77mmと持ちやすく軽いので、使い勝手抜群。(100m巻Sシリーズ比) 別売のプロマスカッターを使用する事で、手軽にカットできます。(300mm幅は除く) 日本製で低価格を実現。 プロマスホルダーPMH15SSは細巻タイプのSSシリーズ専用ホルダーです。 ハンドル部を握るとブレーキが掛かり、引き出しを止める事ができます。
種別細巻き 厚さ(mm)0.07 長さ(m)50 外径(Φmm)77 主な用途保護・養生用 粘着力(N/25mm)2.0 粘着タイプ弱粘着
1巻
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)