「しば」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)0.03
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PE(ポリエチレン)
サイズ1000×1000mm
高い難燃性
耐薬品性に優れる
ほとんど給水しない(水キレが良い)
サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
高い難燃性
耐薬品性に優れる
サイズ幅920mm×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)160
開口率(%)0.137
目開き(μm)94
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)200
開口率(%)0.583
目開き(μm)647
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25
材質PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)500
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80
材質PFA(フッ素樹脂)
開口率(%)56
目開き(μm)238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)250
開口率(%)57
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
超軽量&コンパクトで持ち運びが楽
ネットが着脱可能な取手付き
取手も取り外し可能
握りやすいグリップ仕様
目開き1μ~206μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm
材質ポリエステル
質量(kg)約0.3
アズワン品番65-1857-91
1個
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
サイズ100×100mm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ900×1000mm
目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
ネットが着脱可能な取手付き
目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ポリエステル
質量(g)約60
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25
材質PFA(テフロン)
厚さ(μm)500
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60
材質PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)220
目開き(μm)313
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
開口率(%)0.583
目開き(μm)647
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160
開口率(%)0.387
目開き(μm)263
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
摩擦に強く、耐薬品性、難燃性に優れています。
カビ、バクテリアなどに侵されません。
合成繊維の中でも最小レベルの吸水性です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用
ネットが着脱可能な取手付き
目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン
質量(g)約60
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100
材質PFA(テフロン)
線径(μm)50
開口率(%)64
目開き(μm)204
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)1
糸径(μ)250
開き10μ
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)2
糸径(μ)200
開き30μ
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)3
糸径(μ)270
開き50μ
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
オートクレーブの可否可
開口率(%)23
糸径(μ)220
開き200μ
優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。その他、スペーサーとしても便利。
開口率(%)58
糸径(μ)300
開き970μ
耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本
アズワン品番67-2387-07
1枚
¥35,980
税込¥39,578
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ