ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
カットして使用することができます。
サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。
物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。
通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。
サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。
※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
仕様嵩密度:50kg/m3、比表面積:740(m2/m3)、空間率:0.97
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
表面抵抗値(Ω)0.03
金切りハサミなどでカットできます
寺院や神社などの装飾で用いられることの多い六角目の金網です。
防鳥、ネズミ除けなどにもご使用いただけます。
サイズ幅910mm×長さ1m
火花防止用金網
固定用の針金約1m付
工具不要で取付可能
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質銅
ハサミでカットして使用可能です。
柔軟性がありミシンで縫製することも可能です。
材質PP
定尺(m)10
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル
定尺(m)30(それ以上はご相談ください。)
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
サラン®は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1270mm×長さ1m
サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。吸水性がほとんどない為、ろ過布は水切れやケーク離れが良く、取り扱いが容易です。サラン(R)は素材自体が高い難燃性を有しており、耐薬品性も優れています。
材質サラン(R)(ポリ塩化ビニリデン)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで裁縫することも可能です。
材質PP
定尺(m)10
透視性があり中身が視認可能
袋の上からスマホを操作可能(拡大などの2本指での操作はできません)
手軽な電磁波シールド
仕様素材シールド性能:50dB(100MHz)、60dB(1GHz)
材質ポリエステル+銅+ニッケル
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金
厚さ(mm)0.08
シールド効果80dB(150KHz~3GHz)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PE(ポリエチレン)
サイズ1000×1000mm
高い難燃性
耐薬品性に優れる
ほとんど給水しない(水キレが良い)
サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
高い難燃性
耐薬品性に優れる
サイズ幅920mm×長さ1m
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160
開口率(%)0.387
目開き(μm)263
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
耐熱温度(℃)800
難燃性
耐熱性(-100~260℃)
非粘着性
高い電気絶縁抵抗
摩擦係数が低い
高い耐薬品性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(Φmm)0.025
幅(m)1
開口率(%)0.26
目開き(mm)0.026
電磁波シールド
性能表記は、最低限を保障する値ではございません
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質ポリエステル+銅+ニッケル
厚さ(mm)0.1
サイズ1070mm×1m
アズワン品番65-0597-58
シールド効果79.9dB(100MHz)、92.5dB(1GHz)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質特殊合金
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.1
シールド効果60dB(150KHz~3GHz)
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)160
開口率(%)0.137
目開き(μm)94
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚
線径(μm)200
開口率(%)0.583
目開き(μm)647
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25
材質PFA(フッ素樹脂)
厚さ(μm)500
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80
材質PFA(フッ素樹脂)
開口率(%)56
目開き(μm)238
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25
材質PFA(フッ素樹脂)
線径(μm)250
開口率(%)57
目開き(μm)766
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。
あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。
縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。
編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ