「樹脂 トレイ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
208件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚、糸径:200μm
1枚
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ900×1000mm
1枚
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-04
1枚
21,980 税込24,178
7日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):435●メッシュ:40●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):400●開口率:47%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-10
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):2140●メッシュ:10●線径(μ):400●開口率:71%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 厚さ(μm)750 アズワン品番67-2387-06
1枚
26,980 税込29,678
8日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
22,980 税込25,278
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):647●メッシュ:30●線径(μ):200●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):390●開口率:58%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-11
1枚
22,980 税込25,278
5日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):358●メッシュ:50●線径(μ):150●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):310●開口率:50%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-09
1枚
22,980 税込25,278
7日以内出荷

耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様●目開き(μ):243●メッシュ:70●線径(μ):120●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):245●開口率:45%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本 アズワン品番67-2387-07
1枚
26,980 税込29,678
6日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):35×150 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)70 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚ほか
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
材質PTFE
1枚
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):250×25 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)500 目開き(μm)766
1枚ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×100 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)220 目開き(μm)144
1枚ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(テフロン) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(テフロン) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):50×100 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)100 目開き(μm)204
1枚ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(テフロン) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(テフロン) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):80×80 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)160 目開き(μm)238
1枚ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(テフロン) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様仕様(線径μm×メッシュ):110×60 材質PFA(テフロン) 厚さ(μm)220 目開き(μm)313
1枚ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:80、線径:(μm)80 材質PFA(フッ素樹脂) 開口率(%)56 目開き(μm)238
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:25 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)250 開口率(%)57 目開き(μm)766
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)50 開口率(%)64 目開き(μm)204
1枚
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:60 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)54.5 目開き(μm)313
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)160 開口率(%)0.387 目開き(μm)263
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160 開口率(%)0.387 目開き(μm)263
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:150 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)35 開口率(%)62.8 目開き(μm)134
1枚
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様メッシュ数:100 材質PFA(フッ素樹脂) 線径(μm)110 開口率(%)31.4 目開き(μm)144
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200 開口率(%)0.583 目開き(μm)647
1枚
7,398 税込8,138
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)160 開口率(%)0.247 目開き(μm)158
1枚
9,598 税込10,558
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)200 開口率(%)0.583 目開き(μm)647
1枚
7,398 税込8,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)200
1枚
7,898 税込8,688
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様数量:1枚 線径(μm)200 開口率(%)0.469 目開き(μm)435
1枚
7,898 税込8,688
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
線径(μm)160 開口率(%)0.137 目開き(μm)94
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。 耐熱、耐薬品性が強いです。
材質PFA(テフロン) サイズΦ100mm
1式(10枚)ほか
27,980 税込30,778
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)