絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
126件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベアリング 6204 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6204 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    839税込923
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6203 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6203 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6202 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6202 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6201 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6201 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    589税込648
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6200 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6200 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    539税込593
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6010 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6010 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6009 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6009 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6008 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6008 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6007 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6007 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6006 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6006 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6005 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6005 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    899税込989
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。低騒音・低振動・高速回転の用途に適しています。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6004 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6004 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    789税込868
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6003 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6003 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6002 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6002 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    729税込802
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6001 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6001 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    679税込747
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • ベアリング 6000 BEシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ベアリング 6000 BEシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    659税込725
    1個
    8日以内出荷
    回転や往復運動をする幅広い機械製品の可動部に使用されています(自動車・バイク・機関車・航空機など)。深溝玉軸受タイプで、転がり軸受のなかで使用量がいちばん多く使われています。ラジアル荷重とアキシアル荷重を同時に受けることが出来ます。ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。
  • デジタルステンノギス BMシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    デジタルステンノギス BMシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    6,098税込6,708
    1個
    8日以内出荷
    外側・内側・段差・深さ・比較・間接測定、見やすいデジタル表示。最小目盛り0.01の精密測定。ディプスバー付で深さ測定可能。本品は防水仕様になっておりません。
    仕様●測定範囲(mm):0.01~150●最小読取値(mm):0.01●繰返し精度(mm):0.01●精度(mm):外側/±0.03、内側/±0.05●使用温度(℃):5~40●保存湿度:80%以下●保存温度:-10~40℃●使用電源:酸化銀電池SR44×1個(付属の電池はテスト電池)●電池寿命:通常使用で約1年●材質:本体/カーボンコンポジットプラスチック、表示部/ABS樹脂●付属品:テスト電池アズワン品番68-4145-15
  • ミニ収穫鋏 150mm 伊藤製作所(粉砕機)

    ミニ収穫鋏 150mm

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    庭木の小枝の剪定に(直径6mm目安)。 芽切りや果実・野菜の収穫作業等に。 盆栽の剪定や根鉢の根の処理に。 手工芸に。 ワンタッチロック仕様で片手ロック・解除できます。 軽量・頑丈なアルミダイキャスト製ハンドルで、長時間の作業でも楽に行なえます。 樹脂グリップ仕様で滑りにくくスムーズに開閉を行えます。 収穫作業に適した、先細・コンパクトタイプ。 本来の用途以外の使用はおやめください。
    仕様●材質:刃部/刃物鋼(SK-5)、柄部/アルミダイキャスト・TPR●タイプ:収穫アズワン品番68-4148-24
  • ウレタンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    ウレタンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    12,980税込14,278
    1組(100個)
    7日以内出荷
    比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
    材質PUポリウレタン
  • 遊星回転ポットミル 伊藤製作所(粉砕機)

    遊星回転ポットミル

    伊藤製作所(粉砕機)
    1,098,000税込1,207,800
    1個
    60日以内出荷
    遊星回転方式により、強い衝撃を試料に与えることができるため短時間での粉砕が可能です。 研究に使用される硬くて脆い試料や、植物・繊維などの少量サンプルの微粉砕、或いは浮遊物・乳剤の均一混合・分散に適しています。
    適合【ポットサイズ】250/500mL×1個寸法(mm)380×590×570質量(kg)約50電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])60~450モーター(W)200(速度可変式)タイマー最大99時間59分(デジタル式)
  • ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    79,980税込87,978
    1個
    8日以内出荷
    付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)内寸法(mm)Φ80×37外寸法(mm)Φ100×55アズワン品番3-7615-03
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷
    Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    木製格納箱が付属いたします。
  • カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)

    カサ密度測定器 JISシリーズ

    伊藤製作所(粉砕機)
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    分散用のハケが付属いたします。
    仕様【分散用ふるい】500種別JIS-K-5101 顔料用容量(mL)【測定カップ】30(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08
  • イトーマイクロシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトーマイクロシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ガラス内面の鏡面加工とPTFEチップがシールを完全なものにし、500kPaの圧力にも耐えます。
    仕様別途L型互換針をお買い求め下さい針規格互換針(L型)
  • クイックロック式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    クイックロック式ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    179,800税込197,780
    1個
    14日以内出荷
    特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
    容量(L)10材質ナイロン高さ(mm)320外径(Φmm)295
  • 窒化ケイ素乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)

    窒化ケイ素乳鉢

    伊藤製作所(粉砕機)
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    軽量で耐食性が高く、破壊靭性と耐熱衝撃性に優れています。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒材質窒化ケイ素
  • 炭化ホウ素乳鉢 伊藤製作所(粉砕機)

    炭化ホウ素乳鉢

    伊藤製作所(粉砕機)
    399,800税込439,780
    1個
    7日以内出荷
    軽量で高強度・低磨耗性が特徴で、ファインセラミックスなどの非常に硬い素材の粉砕が可能です。
    商品タイプ乳棒・乳鉢セット付属品乳棒材質炭化ホウ酸
  • クイックロック式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    クイックロック式ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    特殊な形状の容器の縁部分にくさび状に締め付るユニークな固定方式で、金属同士の接触がなく金属粉のコンタミがありません。 ボルト穴がないので洗浄が極めて簡単です。 面倒な何本ものボルトの締め付けや取り外しが不要なので作業時間が大幅に短縮されます。
    材質ナイロン
  • 卓上ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)

    卓上ボールミル架台

    伊藤製作所(粉砕機)
    649,800税込714,780
    1個
    7日以内出荷
    回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです。 回転数は2段階で自由に変えられ、固定することも可能です。
    寸法(mm)412×297×272質量(kg)20回転数(min-1[r.p.m])5~400、デジタル表示電源AC100V・50/60Hzローラー寸法(Φ×L)mm25×300、間隔調整可能タイマートータルタイマー、最長99時間59分、高速/低速回転用タイマー
  • ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    容量(μL)100仕様【デッドボリューム】1.678μL材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%最小目盛(μL)2アズワン品番2-9747-04
  • 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    小容量ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
  • 小容量ガスタイトシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    小容量ガスタイトシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から13日以内出荷
    材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス精度【容量・再現】±1%
  • PTFEチップ 伊藤製作所(粉砕機)

    PTFEチップ

    伊藤製作所(粉砕機)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質テフロン(四フッ化エチレン)タイプGAN用PTFEチップ
  • イトー ユニファイねじシリンジ 伊藤製作所(粉砕機)

    イトー ユニファイねじシリンジ

    伊藤製作所(粉砕機)
    20,980税込23,078
    1個
    26日以内出荷
    シリンジヘッドに1/4-28UNFねじを使用したオートサンプラーシリンジです。1/4-28UNFのねじにはすべて合致し液モレなどはありません。
  • 小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    小型内面窒化ケイ素製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    139,999税込153,999
    1個
    6日以内出荷
    材質外部:ナイロン 内面部:窒化ケイ素容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
  • 小型内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)

    小型内面ジルコニア製ナイロンポット

    伊藤製作所(粉砕機)
    149,999税込164,999
    1個
    6日以内出荷
    材質外部:ナイロン 内面部:ジルコニア容量(mL)100外径×内径×深さ(mm)外部:90Φ×69Φ×95 内面部:60Φ×52Φ×52外高(mm)60
  • 遊星回転ミル粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)

    遊星回転ミル粉砕容器

    伊藤製作所(粉砕機)
    64,980税込71,478
    1個(1個)
    7日以内出荷から30日以内出荷
  • デュヌーイ表面張力試験器 伊藤製作所(粉砕機)

    デュヌーイ表面張力試験器

    伊藤製作所(粉砕機)
    179,800税込197,780
    1台(1台)
    21日以内出荷
    常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
    付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1質量(kg)2.2測定範囲目盛:0~180最小読取値0.1dyne/cm(10-6N)大きさ250×250×270mm
  • テフロンボール(鉄芯入) 伊藤製作所(粉砕機)

    テフロンボール(鉄芯入)

    伊藤製作所(粉砕機)
    10,980税込12,078
    1組(5個)ほか
    7日以内出荷
    材質テフロン