デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥499,800
税込¥549,780
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥319,800
税込¥351,780
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)30
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)25×300
回転数最大1000rpm
ローラー数固定駆動×1 / 移動式×1
タイマーデジタルタイマー
1台(1台)
¥449,800
税込¥494,780
60日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー
質量(kg)35
電源AC100V
ローラーサイズ(mm)30×380
回転数最大600rpm
ローラー数固定駆動×2 / 移動式×2
タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
1台(1台)
¥649,800
税込¥714,780
60日以内出荷
中心部にメッキを施した鉄芯が封入されています。 表面硬度が高く無機系コンタミの少ない処理が可能です。
東レ社製のジルコニアビーズです。 耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%
密度(g/cm3)6.0
硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200
ヤング率(GPa)210~220
曲げ強さ(MPa)1000
大型の遊星回転ボールミル等による一般的な粉砕用メディアに適しています。
材質二酸化ケイ素99.97%
硬度モース7
比重2.6
耐摩耗性に優れ、鉱物等の高硬度の材料粉砕に適しています。
材質タングステンカーバイト94%、コバルト6%
硬度HRA90
比重15
材質高純度アルミナ(99.9%)
内容量(kg)1
比重を重くし、粉砕効率を上げるための鉄芯を封入したボールです。付着防止効果と耐摩耗性に優れています。
材質PUポリウレタン
アルミナ、窒化けい素を上回る硬度があります。
材質炭化けい素(シリコンカーバイド)
硬度HV2400
密度3.1(真密度)
東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア
内容量(kg)1
関連キーワード