カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(83)
    • 粉砕機/ブレンダー/ミル(9)
    • ポットミル(14)
    • 磁性実験用品(18)
    • ボールミル(粉砕用ボール)(22)
  • メカニカル部品(34)
  • 測定用品(5)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 伊藤製作所(粉砕機)
  • モノタロウ(4)
  • 大阪ケミカル(29)
  • IKA(45)
  • 日陶科学(17)
  • ケツト科学研究所(9)
  • アズワン(109)
  • トッケン(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(7)
  • 三庄インダストリー(4)
  • ケニス(21)
  • オカムラ(岡村製作所)(240)
  • CC印(ニッカトー)(35)
  • RS PRO(35)
  • TGK(東京硝子器械)(29)
  • 山本光学(27)
  • 武藤化学(26)
  • 三商(23)
  • OREC(オーレック)(13)
  • 光電(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「粉砕」の検索結果

126件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
樹脂製粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
蝶ネジと特殊な形状の冶具との組み合せ構造で容易に開閉できるので、複数のネジの開閉やネジ穴の洗浄等の手間が省けます(TP-1はねじ込み式)。
内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
159,999税込175,999
1個
4日以内出荷
ナイロン製容器内側の接粉面に、強度と耐久性を強化するために窒化ケイ素の内張りを施した粉砕用ポットです。ポットの両端は取り外し可能な蓋になっており、使用後の洗浄が極めて容易です。
材質本体内面:窒化ケイ素材質(本体)ナイロン
内面石英製 ナイロンポットミル容器 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製 ナイロンポットミル容器伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
ポット内部のすべての接粉部(内壁と蓋)に石英材が施され、外装をナイロン66で補強した強度と耐久性を強化した粉砕用ポットです。ポットの蓋は密閉することが出来るので、乾式/湿式のいずれの粉砕も可能です。ポットの両端が取り外しできる蓋になっているので、使用後の洗浄が簡単です。ポットと粉砕用メディア(ボール)には、極めて高純度の石英が使用されておりますので、わずかな石英のコンタミ以外の試料への異物混入は、皆無に等しくなります。
材質本体内面:石英材質(本体)ナイロン
デュヌイ表面張力試験機 伊藤製作所(粉砕機)デュヌイ表面張力試験機伊藤製作所(粉砕機)
179,999税込197,999
1台
当日出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1個、ガラス製測定皿×1個、本体収納箱×1個質量(kg)2.2型番D型読取最小:0.1dyne/cmサイズ(mm)250×250×270アズワン品番2-9192-01目盛範囲(℃)測定:0~180
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
4日以内出荷
分散用のハケが付属いたします。
仕様顔料用付属品分散用ふるい(500um)、分散用ハケ材質ロート/SUS304、測定カップ/SUS303寸法(mm)分散用ふるい:500容積測定カップ:30mL(Φ22mm)アズワン品番61-9576-08穴径(mm)ロート:Φ15
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
6日以内出荷
Φ2.5のロートを通過できないサンプルのときは、Φ5のロートを使用いたします。ロート穴径のご指示が無い場合にはΦ2.5のロートが付属いたします。木製格納箱が付属いたします。
仕様金属粉用付属品分散用ふるい(500um)材質ロート・受器/ステンレス、ベース/紙ベーク、支柱/真鍮(クロムメッキ)、ロート台・受器台・水準器/アクリル容積測定カップ:25mL(Φ30mm)アズワン品番61-9576-10穴径(mm)Φ2.5
カサ密度測定器 JISシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)カサ密度測定器 JISシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
199,999税込219,999
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
木製格納箱が付属いたします。
付属品分散用ふるい(500um)
樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ 伊藤製作所(粉砕機)樹脂製ふるい ニューペルロンシーブ伊藤製作所(粉砕機)
11,399税込12,539
1個
当日出荷から8日以内出荷
ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム(R) 10kg入伊藤製作所(粉砕機)
259,800税込285,780
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。
用途電子部品材料、電子材料、ファインセラミックスなどの無機粉末、磁性塗料、インク・顔料・塗料、感熱材料粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)10ヤング率(GPa)210~220
メノーボール 伊藤製作所(粉砕機)メノーボール伊藤製作所(粉砕機)
1,498税込1,648
1箱(1個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
遊星回転ボールミル等の粉砕メディアに適しています。
材質メノー比重2.6化学組成SiO2/99.9%
石英ボール 伊藤製作所(粉砕機)石英ボール伊藤製作所(粉砕機)
77,699税込85,469
1パック
4日以内出荷
材質石英内容量(kg)1
ジルコニアボール トレセラム (R) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール トレセラム (R)伊藤製作所(粉砕機)
109,800税込120,780
1個
6日以内出荷
トレセラム(R)ビーズ・ボールは、酸化ジルコニウムに酸化イットリウムを添加することで、セラミックス中最大の強度を発揮する正方晶ジルコニアが主成分です。コンタミネーションの原因となるSiO2、Fe2O3、MgOなどがほとんどありません。
用途電子部品材料電子材料ファインセラミックスなどの無機粉末磁性塗料インク・顔料・塗料感熱材料。仕様Φ0.05mm 1kg直径(Φmm)0.05硬度(ビッカース硬さ)HV1150-1200粒径(μm)平均結晶:0.3~0.4曲げ強さ(MPa)1000化学組成ZrO2(含HfO2)/94.75±0.60wt%、Y2O3/4.90±0.50wt%、Al2O3/0.30±0.10wt%密度6.0g/cm3内容量(kg)1アズワン品番2-9191-18ヤング率(GPa)210~220
炭化ケイ素ボール 伊藤製作所(粉砕機)炭化ケイ素ボール伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1パック
8日以内出荷
硬度HV2500~2600化学組成SIC/98.7%以上密度3.1~3.15g/cm3
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
139,999税込153,999
1台
15日以内出荷
標準型ポットミル架台です。
寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅340×奥行210×高さ210本体質量(kg)約4回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-85入力電源(V)100
内面六角ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面六角ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
359,999税込395,999
1個
7日以内出荷
内面が六角の為、ボールの動きが円筒式より激しくなり、粉砕効率が上がります。
寸胴式ステンレスポット 伊藤製作所(粉砕機)寸胴式ステンレスポット伊藤製作所(粉砕機)
49,999税込54,999
1個
8日以内出荷
容器内部が全部見ることができます。蝶ねじ式と比較してサンプル投入、清掃が非常に簡単です。
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,999税込549,999
1台
7日以内出荷
容器サイズΦ40mm(50mL)からΦ120mm(2L)まで1台で幅広い粉砕容器に対応しています。
寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ310本体質量(kg)約30回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-87入力電源(V)100
ポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
679,999税込747,999
1台
60日以内出荷
安全性に優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:Φ30×長さ380外形寸法(mm)幅540×奥行400×高さ450本体質量(kg)約35回転数ローラー:50~600rpn(可変式)ローラー数4本(2本固定駆動式、2本移動式)アズワン品番68-6603-88入力電源(V)100
ミニポットミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ミニポットミル架台伊藤製作所(粉砕機)
169,999税込186,999
1台
31日以内出荷
兼安全性にも優れています。
仕様安全カバー付き寸法(mm)ローラー:直径22×長さ235外形寸法(mm)幅330×奥行190×高さ365本体質量(kg)約6回転数ローラー:50Hz/30~450rpm、60Hz/30~550rpn(無負荷状態)アズワン品番68-6603-86入力電源(V)100
内面石英製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
249,999税込274,999
1個
7日以内出荷
純度の高い石英容器とボールを使用するので、コンタミが非常に少ないです。
蝶ねじ式ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)蝶ねじ式ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
74,999税込82,499
1個
8日以内出荷
胴体に締付ねじを使用していないので、ねじが抜ける心配がないです。
ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 深型 SSUシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
86,999税込95,699
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)チタン乳鉢 乳棒付 TDシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
109,999税込120,999
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
他の金属コンタミを避けたい場合に適しています。
材質チタン(99.9%)
ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニア乳鉢セット ZEXシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
84,999税込93,499
1個
8日以内出荷
靭性が強く、耐摩耗性に優れています。金属製乳鉢と同等の強度を有しています。
仕様ジルコニア 乳鉢セット 乳棒付き 浅型材質部分安定化ジルコニア比重6
PEEK乳鉢 乳棒付 伊藤製作所(粉砕機)PEEK乳鉢 乳棒付伊藤製作所(粉砕機)
67,999税込74,799
1個
15日以内出荷から61日以内出荷
耐摩耗性・耐薬品性・耐熱性・絶縁性に優れています。
材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)
ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ 伊藤製作所(粉砕機)ステンレス乳鉢 浅型 STシリーズ伊藤製作所(粉砕機)
39,999税込43,999
1個
6日以内出荷から11日以内出荷
付属品乳棒材質ステンレス(SUS304)
内面石英製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面石英製ポット伊藤製作所(粉砕機)
199,800税込219,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】石英【外装】ナイロン
内面ジルコニア製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ポット伊藤製作所(粉砕機)
169,800税込186,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】ジルコニア【外装】ナイロン
粉砕容器 伊藤製作所(粉砕機)粉砕容器伊藤製作所(粉砕機)
209,800税込230,780
1個(1個)
30日以内出荷
高品質を保ちながら低価格を実現しました。
材料ジルコニアRoHS指令(10物質対応)対応
内面窒化ケイ素製ポット 伊藤製作所(粉砕機)内面窒化ケイ素製ポット伊藤製作所(粉砕機)
149,800税込164,780
1個(1個)
14日以内出荷
材質【内面】窒化ケイ素【外装】ナイロン
内面ジルコニア製ナイロンポット 伊藤製作所(粉砕機)内面ジルコニア製ナイロンポット伊藤製作所(粉砕機)
1個(1個)
欠品中
山型邪魔板付のナイロンポットです。内面はジルコニア製です。
材質【内面】ジルコニア【外面】ナイロン内径(Φmm)90外径130
窒化ホウ素製るつぼ 伊藤製作所(粉砕機)窒化ホウ素製るつぼ伊藤製作所(粉砕機)
15,980税込17,578
1個(1個)
7日以内出荷
材質窒化ホウ素
ジルコニアボール(トレセラム) 伊藤製作所(粉砕機)ジルコニアボール(トレセラム)伊藤製作所(粉砕機)
95,980税込105,578
1個(1個)
7日以内出荷
東レ社製のジルコニアビーズです。耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです。
材質ジルコニア内容量(kg)1
石英ボール(透明) 伊藤製作所(粉砕機)石英ボール(透明)伊藤製作所(粉砕機)
27,980税込30,778
1式(1式)
7日以内出荷
材質石英
ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台伊藤製作所(粉砕機)
449,800税込494,780
1台(1台)
60日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
高純度アルミナボール 伊藤製作所(粉砕機)高純度アルミナボール伊藤製作所(粉砕機)
36,980税込40,678
1個(1個)
7日以内出荷
材質高純度アルミナ(99.9%)内容量(kg)1
ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台伊藤製作所(粉砕機)
499,800税込549,780
1台(1台)
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。
質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台伊藤製作所(粉砕機)
319,800税込351,780
1台(1台)
7日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。ローラー間隔の調整が可能です。
質量(kg)30電源AC100Vローラーサイズ(mm)25×300回転数最大1000rpmローラー数固定駆動×1 / 移動式×1タイマーデジタルタイマー
ボールミル架台 伊藤製作所(粉砕機)ボールミル架台伊藤製作所(粉砕機)
649,800税込714,780
1台(1台)
60日以内出荷
デジタルタイマー、回転計付のボールミル架台です。安全カバーを開いている時は、すべての動作を停止します。
付属品安全カバー質量(kg)35電源AC100Vローラーサイズ(mm)30×380回転数最大600rpmローラー数固定駆動×2 / 移動式×2タイマーデジタルタイマー(粉砕時間設定用)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら