大澤ワックス

大澤ワックスのページです。大澤ワックスは、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接、メカニカル部品/機構部品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。3本ハンドル付きなので、片手持ち、両手持ち等、簡単に持ち運びができます。
容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約435×265×310材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2アズワン品番62-3955-66危険物の類別非危険物
灯油缶 黒 大澤ワックス灯油缶 黒大澤ワックス
999税込1,099
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
バンド付キャップ仕様
用途灯油を入れる容器材質ポリエチレン(PE)
ガソリン缶 BSKシリーズ 大澤ワックスガソリン缶 BSKシリーズ大澤ワックス
4,498税込4,948
1個
当日出荷
安全と使いやすさを求めたガソリン缶です。運搬用ガソリン缶。農業機械・トラクター・コンバイン・刈払機・チェーンソーオイル・オートバイ・自動車・船舶等の燃料タンクです。消防法適合品の認定マークを取得しています。
材質ホース口金:ポリエチレン、外箱:紙タイプセフティキャン2危険物の類別非危険物
リチュームグリース 400g 大澤ワックスリチュームグリース 400g大澤ワックス
699税込769
1個
翌々日出荷
荷重のかかる軸受・歯車・自動車や建設機械のホイルベアリングおよび熱のかかる(-20℃~+120℃)各種機械の軸受潤滑用などに適しています 熱および酸化安定性がすぐれています 機械的安定性がすぐれています 油膜粘度が大きく耐摩耗性にすぐれています 耐水性と防錆性がすぐれています 農機具・刈払機・芝刈機・自動車・産業機械・電動工具・小型モーター・精密機械・ 自転車・オートバイ・ギヤー・ベアリング・チェーンetc.
仕様●材質:鉱物油、リチウム石鹸、添加物PE(容器)●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃●サイズ(mm):W55×D55×H250アズワン品番67-4714-48危険物の類別非危険物
塗料用計量カップ手付き 大澤ワックス塗料用計量カップ手付き大澤ワックス
999税込1,099
1個
6日以内出荷
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:5Lアズワン品番67-2480-79
ハンドクリーナー 1kg 大澤ワックスハンドクリーナー 1kg大澤ワックス
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
機械や自動車・バイクなどの修理・調整などの作業後の油汚れ、その他工業系のしつこい汚れをすっきり落とします 特殊微粒子は水に対して沈殿することなく浮遊するため、配水管・排水溝などへの詰まりはありません プラスチック樹脂系のスクラブではなく天然微粒子を使用し、余分な界面活性剤や無駄な泡立ちを抑えた環境にやさしい設定をしています 自動車工場・機械工場・印刷工場・化学工場、その他各種工業系工場での手洗いに 天然保湿成分・アロエエキス配合で手肌にやさしく仕上げてあります
仕様●内容量:1kg●成分:アロエエキスアズワン品番67-4714-92
シャーシーグリース 400g 大澤ワックスシャーシーグリース 400g大澤ワックス
499税込549
1個
6日以内出荷
自動車・建設機械および農機具のシャーシー用グリースに適しています 又、特に耐水性・付着性に優れています 使用温度範囲 -20~+60℃ 車両等のシャーシー用グリース
仕様●材質:シャーシーグリース(容器)PE(キャップ)PP●ちょう度:2アズワン品番67-4714-47危険物の類別非危険物
接点復活スプレー 大澤ワックス接点復活スプレー大澤ワックス
929税込1,022
1個
当日出荷
少量で活性化し、電気接点が復活します ボリューム、ピンジャック、コネクター等の接触不良解消および再酸化、再硫化防止に スライド接点、コネクター等の磨耗低減に
仕様●本体:金属●ラベル:紙●伸縮フィルム:ポリ危険等級アズワン品番67-4715-43危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
2石パーツクリーナー550mL 大澤ワックス2石パーツクリーナー550mL大澤ワックス
579税込637
1個
当日出荷
有機則適用外、遅乾性タイプの洗浄剤です。第1石油類より引火性及び揮発性が低いため、安全性が高く、汚れをじっくり落としたい現場などにお勧めいたします。すぐに乾かず、有効成分が汚れにしっかり浸透し、汚れを内側から分解します。ブラシやウエスを使用する
仕様●容器の材質:スチール●内容物:洗浄剤危険等級アズワン品番67-2480-29危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
水缶用ノズルセット 大澤ワックス水缶用ノズルセット大澤ワックス
119税込131
1個
翌々日出荷
メーカー水缶に対応する部品でございます。
仕様●対応サイズ:ネジ山径/50mm、ネジ谷径/45mmアズワン品番67-2480-07
焼き付き防止スプレー 大澤ワックス焼き付き防止スプレー大澤ワックス
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
組立時のかじり・組立後の摩擦・高温下のボルト、ナット等の焼付きを防止厳選された高引火点の精製鉱油に特殊増ちょう剤を配合し、各種添加剤を加えたグリースです。使用温度限界:500℃農業機械、産業機械の高温下での摺動箇所、耐荷重性能を要求される箇所における焼き付き、かじり防止、ねじの固着防止。
仕様●ちょう度:2アズワン品番67-2480-69危険物の類別非危険物
エアーダスター 350mL 大澤ワックスエアーダスター 350mL大澤ワックス
469税込516
1個
当日出荷
強力噴射。地球にやさしいノンフロン。逆さま使用可能。キーボード・パソコン内部のおそうじに。OA機器・ホビー品のホコリ除去に。スマートフォン等の保護シート貼りに。
仕様●容器の材質:スチール●内容物:高圧ガス●DMEアズワン品番67-2480-90
さび止めハンディーオイル 100mL 大澤ワックスさび止めハンディーオイル 100mL大澤ワックス
629税込692
1個
6日以内出荷
家庭器具・農機具・機械工具・大工道具・スポーツ用品・理容器具・事務機・金属器具等の長期防錆油です
仕様●材質:石油系炭化水素(鉱油)90%、潤滑油添加剤10%PE(容器)粘度:ISO32危険等級アズワン品番67-4714-58危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
ニューパールジョオロ 大澤ワックスニューパールジョオロ大澤ワックス
989税込1,088
1個
5日以内出荷
一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
319税込351
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
水缶用キャップ XW-12シリーズ 大澤ワックス水缶用キャップ XW-12シリーズ大澤ワックス
99税込109
1個
6日以内出荷
メーカー水缶に対応する部品でございます。
ボールオイラー角ボトル 350mL 大澤ワックスボールオイラー角ボトル 350mL大澤ワックス
199税込219
1個
6日以内出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利。容器が半透明で内容物が見やすい。先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
仕様●容器の材質:本体/ポリエチレン(PE)、ノズル/ポリプロピレン(PP)アズワン品番67-2480-02
グリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入 大澤ワックスグリースニップル PT1/8 JIS 1袋 3個入大澤ワックス
399税込439
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-24
塗料用計量カップ手付き 大澤ワックス塗料用計量カップ手付き大澤ワックス
939税込1,033
1個
6日以内出荷
持ち手部分が広く、握りやすくなっています。
仕様●容器:PP●容量:3Lアズワン品番67-2480-78
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
449税込494
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80
ジョーゴ 大澤ワックスジョーゴ大澤ワックス
259税込285
1個
6日以内出荷
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に、農薬や、その他液体の小分け計算に、水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に
仕様●材質:ポリエチレン(PE)●入れられるもの:飲料水、灯油、機械油、化粧品、食品全般アズワン品番67-4714-60
ウレアグリース ミニ 80g 大澤ワックスウレアグリース ミニ 80g大澤ワックス
409税込450
1個
6日以内出荷
リチュームグリースを超えた理想に近い汎用グリース。 機械的安定性・耐熱性(-20~180℃)耐水性・防錆性・潤滑性・軽軸受長寿命等すべてを満足する夢のマルチパーパス長寿命グリース。
仕様●使用温度範囲:-20~+180℃●内容物:ウレアグリース●ちょう度:2アズワン品番68-0788-44
モリブデングリース 400g 大澤ワックスモリブデングリース 400g大澤ワックス
899税込989
1個
6日以内出荷
二硫化モリブデンを含有しているため、潤滑能力が劣えず潤滑部分を強力に保護します 高温での油分蒸発の後も、潤滑性能を失いません 給油間隔の延長・ならし運転・キシミ音防止・重荷重箇所の潤滑に適切
仕様●ちょう度:2●使用温度範囲:-20~120℃アズワン品番67-4715-20危険物の類別非危険物
ジョオロ口部品 蓮の実 大澤ワックスジョオロ口部品 蓮の実大澤ワックス
189税込208
1個
6日以内出荷
軽くて耐食性に強いステンレス製 目が細かく柔らかな散水ができます
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-4714-46
ボールジョオロ 大澤ワックスボールジョオロ大澤ワックス
2,188税込2,407
1個
5日以内出荷
一体成形で丈夫です。目盛り付のため、薬品・肥料などの調合に便利です。
ジョオロ蓮口 大澤ワックスジョオロ蓮口大澤ワックス(1件のレビュー)
379税込417
1個
5日以内出荷
一般ジョオロ用蓮の実です。作物をぬらさず、直接うねにまくことができます。破損時の交換パーツとして。
刃物用ハンディーオイル HBシリーズ 大澤ワックス刃物用ハンディーオイル HBシリーズ大澤ワックス
999税込1,099
1個
6日以内出荷
刃物のさび止めとつや出しのためにご使用いただく最高級品の刃物用お手入れ油です。刃物のサビ止め、艶出しに最適
仕様●容器の材質:潤滑油(石油系炭化水素)、PE(容器)●粘度:ISO32アズワン品番67-2480-04危険物の類別非危険物
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
349税込384
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-16
ボール安全混合容器 AGXシリーズ 大澤ワックスボール安全混合容器 AGXシリーズ大澤ワックス
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mLまで計測可能:1mL単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことが
仕様●容器の材質:ポリエチレンアズワン品番67-2480-34
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
319税込351
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-15
オイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L 大澤ワックスオイルジョッキポリ容器 キャップ・コシ網無し 2L大澤ワックス
649税込714
1個
6日以内出荷
頭部が大きくオーバーフローしにくい
仕様●単体重量(g):214●容器の材質:ポリエチレン(PE)アズワン品番67-2480-09
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
529税込582
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-21
農業用肩掛けジョオロ 8L 大澤ワックス農業用肩掛けジョオロ 8L大澤ワックス(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
水漏れしない一体成形。ウネを崩さない優しい散水が可能。注水口にこし網がついているので蓮の実が目詰まりしにくい。
仕様●容量:8Lアズワン品番67-2480-94
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
319税込351
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-14
グリースニップル GNシリーズ 大澤ワックスグリースニップル GNシリーズ大澤ワックス
469税込516
1袋(3個)
6日以内出荷
グリース注入用ニップル
仕様●単体サイズ(mm):W60×D10×H80アズワン品番67-2480-17