2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パシフィック湘南ソネット君 一枠受信機
より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 小規模店舗などに最適です。 コンパクトサイズですが5枠表示と同等の受信性能を持っています。 5枠受信機と併用しサブ受信機としても重宝します。
仕様チャイム:14種類 質量(g)270 使用温度範囲(℃)0~40 表示消去:消し機による消去、タイマー自動消去 表示方式1枠、数字2桁、着信順に表示(文字高さ41mm、赤色LED) 電源電圧(V)DC6/1A 寸法(縦×横×高さ)(mm)220×29×93 受信周波数426MHz(特定小電力型)
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

より細やかなサービスのために。お客様の笑顔のために。 新しいオーダーコールシステム”ソネット君” アンテナのないすっきりデザイン 特定小電力無線を使用することにより、従来機にあったアンテナをなくしました。これにより、表示盤をスリム化し、置き場所を選ばないスッキリとした設置が可能になりました。 【送信機には盗難防止装置付】送信機を20秒持ち上げたままにすると、盗難防止装置が働き、警告ブザー音が鳴り、さらに20秒程経つと受信表示信号を送り、スタッフに知らせます。 【配線工事が不要】取り付け簡単。100Vの電源があれば、めんどうな工事、配線などが不要。 【先頭の表示を大きく見やすく】お客様の呼び出しを優先順位に表示します。一番先頭の表示枠を大きく見やすくすることでスタッフへの視認性を向上させました。 5枠、2桁表示、先着順に表示します。 5枠がいっぱいになっても、50個まで記憶します。 両面表示は裏面に同じ表示、動作をします。
仕様チャイム:14種類の音色からユーザー側で設定可能 付属品壁掛け用取り付けネジ3.5×16(2ヶ) 質量(g)約850 使用温度範囲(℃)0~40 電源(V)単相100 表示保留:全枠点灯時内部メモリに30個まで記憶、消去:自動消去(消し機によるランダム消去、タイマー自動消去) 表示方式5枠、2桁、着信順に表示(文字高さ55mm/41mm赤色LED) 受信可能距離最大約30~50m(周囲の電波環境により変化します。) 寸法(縦×横×高さ)(mm)465×42×112 受信周波数426.075MHz スピーカー出力(mW)300 音量調節6段階
1個
219,800 税込241,780
3日以内出荷