「7セグ表示」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式
質量(g)約100(電池パック含む)
電源リチウムポリマー充電池
チャンネル数20
電池残量表示赤色LEDバー点滅速度で表示
寸法(縦×横×高さ)(mm)51×116×19
周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
連続待受時間約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
トラブルが最小限!だから納得!
お客様は自由に移動可能!だから快適!
使用場所を選ばない!だから便利!
広い敷地でもOK!だから安心!
仕様【RE-100】送信:受信機99台対応 受信確認機能有り、受信不可通知機能有り、一斉送信:0 + コール【RE-200】動作:受信LED・7セグLED・電子音・バイブレーション 受信音量2段切替有り 、送信機番号表示(255台)可能 、0℃でバイブレーション作動不可、圏外表示機能有り・E(エラー表示)、アンテナ 内蔵式
質量(g)RE-100:約200、RE-200:約100(電池パック含む)
消費電力(W)RE-100:約3(ピーク時)
電源RE-100:100V/DC6Vアダプター、単三アルカリ乾電池使用可能(3本)、RE-200:リチウムポリマー充電池
チャンネル数20
到達距離(m)約100
電池残量表示RE-200:赤色LEDバー点滅速度で表示
寸法(縦×横×高さ)(mm)RE-100:170×85×40、RE-200:51×116×19
周波数(MHz)426.025~426.1375/特定小電力
連続待受時間RE-200:約24時間以上(圏内時、フル充電時)・ 電源ON/OFF可能
関連キーワード