460件中 441460
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/多機能パワーモデル

    EPSON
    329,800税込362,780
    1台
    翌日出荷
    充分な明るさとコンパクトさを実現し、多彩な機能をフル装備。デスクトップサイズで5000lm、WXGA。少人数での会議から広い場所での会議・プレゼンテーションなど、場所を選ばずに使用にできます。リアルタイムで歪みを補正する自動タテヨコ台形補正、スクリーン枠に画面を合わせるフレームフィット機能により、煩わしい画面調整作業を大幅に軽減。タブレットやスマホを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。有線で接続してスマートデバイスの映像投写が可能なMHLに対応。またオプションの無線LANユニット(ELPAP10)でアプリケーション「Epson iProjection(iOS、Android)」に対応。部屋の明るさに応じてプロジェクターの明るさを自動調整できる照度センサーを搭載。その他、2画面表示機能、ネットワーク上にある複数のPCの同時接続を可能にするEasyMP Multi PC Projection機能によりプロジェクター活用の幅をひろげます。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、パスワードプロテクトステッカー、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約4.3消費電力(W)ノーマル/エコ:429/340、ネットワーク監視時/待機時:2.41/0.31電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzエコマーク認定認定レンズ【投写】明るさF:1.51~1.99、焦点距離f(mm):18.2~29.2、倍率:1.6、ズーム:手動、フォーカス:手動光源300W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)377×291×101コントラスト比15000:1液晶パネル(対角:型)0.59動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1280×800×3解像度WXGA主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin(×2)、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、HDMI(R)、【音声】IN:RCA(R/L)、ステレオミニ(×2)、【マイク】IN:ステレオミニ、【制御】RS-232C端子(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)、RJ45端子(ネットワーク用)設置方式ポータブルスピーカー16W出入力端子【映像】OUT:ミニD-Sub15pin、【音声】OUT:ステレオミニアズワン品番64-8163-22明るさ(Lm)5000USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCDエコマーク認定番号19 145 037
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3MT35

    EPSON
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    適合SC-S70650、SC-S70650H種別純正品メタリックシルバー適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)350
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3WW60

    EPSON
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    適合SC-S50650、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650H種別純正品ホワイト適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)600
  • EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ SC10WW60 ホワイト

    EPSON
    33,980税込37,378
    1個
    6日以内出荷
    適合SC-S80650種別純正品ホワイト適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)600
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC3-70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC3-70

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    適合SC-S70650、SC-S70650H種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC2-70 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC2-70

    EPSON
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    適合SC-S30650、SC-S50650、SC-S50650H種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
  • 写真用紙<光沢>A4 EPSON

    写真用紙<光沢>A4

    EPSON
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    サイズA4入数(枚)250白色度(%)92紙厚(mm)0.27素材光沢入数250枚適合プリンタインクジェットプリンター
  • EPSON純正 コンバージョンキット ICCVK36A EPSON

    EPSON純正 コンバージョンキット ICCVK36A

    EPSON
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ブラックインク交換用
    適合PX-6500/6550種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • Endeavor NL3000E 仕様固定モデル EPSON

    Endeavor NL3000E 仕様固定モデル

    EPSON
    289,800税込318,780
    1台
    翌々日出荷
    大きく見やすい16型液晶ディスプレイとAI専用チップの搭載により、業務効率を飛躍的に高める次世代のCopilot+ PC。
  • Endeavor AT998 仕様固定モデル EPSON

    Endeavor AT998 仕様固定モデル

    EPSON
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。
  • Endeavor NA610E メーカー再生部品採用モデル EPSON

    Endeavor NA610E メーカー再生部品採用モデル

    EPSON
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    PC筐体を再生した製品です。資源を循環させる環境活動の一環として、貸出機や展示品など短期間使用したエプソンPCを、徹底した検査・修理・クリーニングで、通常モデルと同等の品質に再生した製品です。通常モデルと同等の動作保証、保守サービスをご選択いただけます。コストを抑えつつ、確かな品質を求める方におすすめです。
    仕様●CPU詳細:インテル Core 5 プロセッサー120U●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★★ V14)●VCCI:対応 クラスB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:10.0kWh/年●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:13.3型●ディスプレイ詳細:あり 13.3型 WUXGA液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:水平178° 垂直178°、タッチ操作非対応)●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(左側面)、指紋認証(電源ボタン内)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.6V/3430mAh)●メインメモリ(標準):8GB●メモリカードスロット:あり マイクロSDカード(SDHC/XC UHS-I/-ll)(左側面)●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(左側面、HDCP対応)、USB Type-C×2(左側面、HDCP対応)●本体サイズ(H×W×D):約296.6×216.1×19.0mm(突起部除く)●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンバッテリーが適合●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN/Bluetooth電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 20V 3.25A本体質量(g)約960(ACアダプター除く、バッテリー含む)最大消費電力(W)73,最大定格出力時(理論値)解像度1920×1200チップセットCPU内蔵Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合光学ドライブなし有線LANあり無線LANインテル Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3USBUSB 20Gbps(C×2)、USB 5Gbps(A×2)オフィスソフトなし
  • 普通紙ロール紙 EPSON

    普通紙ロール紙

    EPSON
    3,198税込3,518
    1個(5個)
    5日以内出荷
    対象機種TM-U950、TM-U950P幅(mm)70外径(mm)83
  • 60mm幅サーマルロール紙 EPSON

    60mm幅サーマルロール紙

    EPSON
    1,498税込1,648
    1個(5巻)
    5日以内出荷
    対象機種TML90UD451、TML90UE421、TML90UE431、TML90US401幅(mm)60
  • P602ラベル紙 EPSON

    P602ラベル紙

    EPSON
    3,898税込4,288
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-P602BI、TM-P602BT、TM-P602W、TMP602B853、TMP602BIPS、TMP602W431、TMP602WPS
  • Endeavor MR8400仕様固定モデル EPSON

    Endeavor MR8400仕様固定モデル

    EPSON
    619,800税込681,780
    1台
    翌々日出荷
    マルチタスク処理を実現。高機能CAD/BIMソフトウェアであるVectorworks 2025をご利用のお客様には、動作環境に合わせた構成に悩むことなくお選びいただけます。
    仕様●CPU詳細:インテル Core i9-14900K プロセッサー(24コア(8P+16E)/3.2GHz)●チップセット:インテル H670 チップセット●メインメモリ(標準):64GB●メモリタイプ:64GB(32GB×2) PC4-3200 DDR4 SDRAM●ストレージタイプ:2TB M.2 SSD PCI Express x4対応●ストレージ容量:2000GB●光学ドライブ:スリムDVD-ROMドライブ(添付ソフトあり)●グラフィックコントローラ:NVIDIA RTX(TM) 4000 SFF Ada 世代 20GB●USB:USB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×3●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):368mm×180mm×405mm●本体重量:10800g●電源:850W電源●最大消費電力(備考):最大定格出力時●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●PCリサイクル:非対応 リサイクルマークなし●エネルギー消費効率:区分:第17区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:95.9kWh/年●J-Moss:対応●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第14世代●最大消費電力:955W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●無線LAN:なし●Webカメラ:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードが適合
  • プロジェクタースクリーン EPSON

    プロジェクタースクリーン

    EPSON
    74,980税込82,478
    1台
    8日以内出荷
    サイズ(inch)100アスペクト比4:3
  • パソコン台 IWS-CMT EPSON

    パソコン台 IWS-CMT

    EPSON
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
  • プリンター置き台 IWS-PRT EPSON

    プリンター置き台 IWS-PRT

    EPSON
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
  • 純正インクカートリッジ EPSON SC10-70M EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON SC10-70M

    EPSON
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSONインク容量(mL)700
  • 汎用インクリボン エプソン VP4000RC EPSON

    汎用インクリボン エプソン VP4000RC

    EPSON
    14,980税込16,478
    1箱(6本)
    4日以内出荷
    ブラック適合機種メーカーEPSON