460件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロジェクター交換用ランプ ELPLP87 EPSON

    プロジェクター交換用ランプ ELPLP87

    EPSON
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    対応機種EB-2040、EB-2140W、EB-2140WC8、EB-530、EB-530R、EB-535W、EB-535WR、EB-536WT
  • EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755 EPSON

    EPSON純正 インクリボン 7P1VP80K #7755

    EPSON(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 純正品
    適合BM-300/600/800/1000、PWP1000GT/500C、VP-500/550/600/700(U/UN)/800/80K/850/85K/870/1000/1047/1100/1200(U)/130K/1350/135K(EX)/1500/1600/1700主な適合純正品番7P1VP80K(#7755)種別純正適合メーカーEPSON
  • 環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV EPSON

    環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPC3T33PV

    EPSON
    21,980税込24,178
    1箱(2本)
    当日出荷
    適合LP-S7160/S7160Z種別純正品(環境推進)サイズMタイプLPC3T33適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC90 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC90

    EPSON(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合PX-B700/B750F種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC32 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC32

    EPSON(14件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • ビジネスプロジェクター/スタンダード/3600lm/Full HD EPSON

    ビジネスプロジェクター/スタンダード/3600lm/Full HD

    EPSON
    129,800税込142,780
    1台
    8日以内出荷
    明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
    仕様●LAMP出力:210W●パネル数:3枚●本体サイズ(D):249mm●画面サイズ(最大):300型●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●画面サイズ(最小):34型●本体サイズ(W):309mm●電気用品安全法(本体):適合●本体サイズ(H):87mm●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●立体物投影機能:なし●LAMP種類:UHE●ズーム機能:あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●電波法備考:電波を発しない製品の為電源(V)AC100~120/200~240±10% 50/60Hz本体質量(kg)約2.7最大消費電力(W)349コントラスト比16000:1解像度Full HD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー入力端子USB、HDMI設置方式置き型スピーカー2WRoHS指令(10物質対応)対応定格光束(Lm)3600投影方式3LCD
  • EPSON純正 インクカートリッジ IB15MA マゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IB15MA マゼンタ

    EPSON
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    マゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
  • EPSON純正 インクカートリッジ IB15YA イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IB15YA イエロー

    EPSON
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
  • EPSON純正 インクカートリッジ KNI-Y カニ イエロー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ KNI-Y カニ イエロー

    EPSON
    759税込835
    1台
    4日以内出荷
    イエローエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 013
  • EPSON純正 インクカートリッジ IB15CA シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IB15CA シアン

    EPSON
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷
    シアンエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
  • A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ブラック

    EPSON
    49,980税込54,978
    1台
    8日以内出荷
    大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
    仕様●最大印字サイズ:A4●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:5色●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm●両面印刷機能:対応●エコマーク:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●最大消費電力(W):15●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.3(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 028
  • EPSON純正 インクリボン ERC-23BR EPSON

    EPSON純正 インクリボン ERC-23BR

    EPSON
    999税込1,099
    1台
    6日以内出荷
    仕様クロ・赤(一体型)対応機種TM-2672、TM-270
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> (L判/200枚) EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢> (L判/200枚)

    EPSON
    2,998税込3,298
    1台
    8日以内出荷
    従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
  • 写真用紙クリスピア<高光沢> (2L判/50枚) EPSON

    写真用紙クリスピア<高光沢> (2L判/50枚)

    EPSON(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    8日以内出荷
    従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
  • 写真用紙<光沢> (KGサイズ/100枚) EPSON

    写真用紙<光沢> (KGサイズ/100枚)

    EPSON
    1,598税込1,758
    1台
    8日以内出荷
  • プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢> (約914mm幅×30.5m) EPSON

    プロフェッショナルフォトペーパー<薄手半光沢> (約914mm幅×30.5m)

    EPSON
    29,980税込32,978
    1台
    8日以内出荷
  • EPSON純正 インクカートリッジ ICLGY79A1 ライトグレー EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ ICLGY79A1 ライトグレー

    EPSON
    2,598税込2,858
    1台
    6日以内出荷
    ※このインクはICLGY79の一部仕様を変更した商品です。インク交換が必要になると「インクカートリッジを正しく認識できません」というメッセージが表示され、動作が停止します。この場合、新規のインクカートリッジと交換してください。印刷可能枚数についてはエプソンのホームページをご参照ください。
    ライトグレーエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 056
  • PXマット紙ロール<薄手> (594mm×40m) EPSON

    PXマット紙ロール<薄手> (594mm×40m)

    EPSON
    7,998税込8,798
    1台
    翌日出荷
    PXマット紙ロール<薄手> A1幅
  • PX/MCプレミアムマット紙ロール (約1118mm幅×30.5m) EPSON

    PX/MCプレミアムマット紙ロール (約1118mm幅×30.5m)

    EPSON
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    厚さ(mm)0.25
  • A4対応カラーインクジェットプリンター/4色/カラー21PPM・モノクロ35PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi 5GHz/2.4型液晶 EPSON

    A4対応カラーインクジェットプリンター/4色/カラー21PPM・モノクロ35PPM/有線・無線LAN/Wi-Fi 5GHz/2.4型液晶

    EPSON
    17,980税込19,778
    1台
    8日以内出荷
    店舗のカウンターやバックヤードなど狭いスペースにもすっきりと収まるコンパクトな本体デザイン。カラーチルトパネルを搭載し、快適に操作できます。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用できます。有線LAN、無線LANに標準対応。Wi-Fi 5GHzにも対応、電波干渉を低減し安定した通信が可能。スマホアプリ「Epson Smart Panel」に対応しスマホ・タブレット端末からもプリントできます。
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット方式使用可能用紙サイズA4色数4色商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号20 155 013
  • A4モノクロインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/顔料/有線・無線LAN/スマホ対応 EPSON

    A4モノクロインクジェットプリンター/エコタンク搭載モデル/顔料/有線・無線LAN/スマホ対応

    EPSON
    22,980税込25,278
    1台
    8日以内出荷
    大容量インク&低印刷コストのエコタンク方式。大容量インクボトルで1回のインク交換で約6000ページの印刷が可能。インク交換の手間が低減できます。PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙で600dpiの高解像度印刷を実現。細かい文字はもちろん、設計図などの細線もくっきりと鮮明にプリントします。スペースを割けないオフィスのデスクサイドやバックヤードなどにもすっきりと収まるコンパクトサイズ。
    エコマーク認定認定商品タイプインクジェットプリンターエコマーク認定番号23 155 003
  • A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ EPSON

    A3モノクロページプリンター/NW/35PPM/本体耐久60万ページ

    EPSON
    96,980税込106,678
    1台
    翌日出荷
    LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
    仕様自動両面印刷標準セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書質量(kg)約21外形寸法(mm)使用時490×782×338電源(V)AC100±10(50/60Hz)消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495適合規格国際エネルギースタープログラムエコマーク認定認定インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当)印刷速度約35枚/分(A4ヨコ)給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット、オプション増設用紙カセット用紙サイズA3(最大)印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚、オプション増設用紙カセット:550枚耐久性60万ページまたは5年色数モノクロ商品タイププリンターTEC値0.49kWhエコマーク認定番号20 155 030
  • 支給明細書(A4白紙・2分割) 1000枚 EPSON

    支給明細書(A4白紙・2分割) 1000枚

    EPSON
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    給与応援Super/Lite用。1000枚入り(2分割)。レーザープリンタ用。
    用紙サイズA4適合プリンタレーザープリンタ
  • ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル EPSON

    ドットインパクトプリンター/ラウンド型/136桁(13.6インチ)/ネットワーク標準モデル

    EPSON
    89,980税込98,978
    1個
    翌日出荷
    快適なペーパーハンドリングで幅広いビジネスに対応する、136桁・新スタンダードモデル。ネットワーク標準対応。省スペースデザインで業務を支えます。 多彩な用紙を使用するビジネスシーンで活躍する、スーパーマルチウェイローディング。設置面積は従来機から約4分の1を削減。 高さも低いので置き場所の自由度を拡大。プリンター設定ユーティリティでパソコンからプリンター設定が可能。
    質量(kg)約9.4(オプション含まず)消費電力(W)スリープモード時:約0.7、連続印刷平均:約52(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)電源AC100V±10%エコマーク認定認定対応OSWindows(R) 10/Windows(R) 8/Windows(R) 8.1/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003/MS-DOS定格電流(A)最大3.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)589×320×176.5(操作ノブ・用紙ガイド含まず)騒音値(dB)54dB(A)速度改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:30.3ms/行最大印字幅(mm)345(13.6インチ)印字桁数(桁)136印字方式インパクトドットマトリクスプリンター解像度180dpi寿命【プリンターヘッド】4億ストローク(ワイヤ当たり)使用環境温度(℃)動作時:5~35、保存時:-30~60用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6配列24ピン(12ピン×2列)使用環境湿度(%)動作時:10~80、保存時:0~85(非結露)インターフェイス【標準】IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F、RS-232D I/F商品タイププリンターエコマーク認定番号17 155 058
  • ビジネスプロジェクター/モバイルモデル EPSON

    ビジネスプロジェクター/モバイルモデル

    EPSON
    239,800税込263,780
    1台
    翌日出荷
    3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。フルHDの解像度に対応。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。誰でも簡単に、電源を入れてプロジェクターを投写面に向けるだけで画面調整が完了する「自動タテヨコ台形補正」と「オートフォーカス」を標準搭載。スクリーンに対して歪み無しにセッティングできる「フレームフィット」を搭載。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現します。
    セット内容リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM質量(kg)約1.8消費電力(W)ノーマル/エコ:309/217、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18電源AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hzレンズ【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):14.06~16.82、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:電動光源214W UHE本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×213×44コントラスト比10000:1液晶パネル(対角:型)0.61動作温度5~35℃液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3解像度フルHD主な用途ビジネス用色再現性フルカラー(10億7000万色)保証期間1年間(代替機お届けサービス)走査周波数(水平)アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)走査周波数(垂直)アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)入力端子【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)設置方式ポータブルスピーカーアズワン品番64-8163-28明るさ(Lm)3200USBタイプUSB端子タイプA投影方式3LCD
  • EPSON純正 インクリボン VP4000RC リボンカートリッジ EPSON

    EPSON純正 インクリボン VP4000RC リボンカートリッジ

    EPSON
    23,980税込26,378
    1セット(6箱)
    4日以内出荷
    適合VP-4000/4100/4200主な適合純正品番VP4000RC種別純正適合メーカーEPSON
  • EPSON純正 メンテナンスボックス PXBMB2 EPSON

    EPSON純正 メンテナンスボックス PXBMB2

    EPSON
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合PX-B700/B750F/K701/K751F/M350F/M840F/M840FX/S350/S840/S840X適合機種メーカーEPSON
  • 写真用紙<絹目調> A3ノビ20枚 EPSON

    写真用紙<絹目調> A3ノビ20枚

    EPSON
    5,798税込6,378
    1冊(20枚)
    当日出荷
    サイズA3ノビ白色度(%)92紙厚(mm)0.27素材絹目調入数20枚
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC24A EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC24A

    EPSON(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様PX-Pインク種別純正品適合機種メーカーEPSON
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC45 EPSON

    純正インクカートリッジ EPSON IC45

    EPSON(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合E-300/300L/330/330SG/330SP/330SW/340P/340S/350G/350P/350W/360P/360W/370P/370W/500/520/530C/530P/530S/600/700/720/800/810/820/830/840種別純正品4色一体型適合機種メーカーEPSON
  • サーマル連続ラベル EPSON

    サーマル連続ラベル

    EPSON
    5,898税込6,488
    1個(3巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-L90P、TML90E211、TML90I770、TML90U101、TML90UD451、TML90US401、TML90UW441、TML90W221、TML90W222幅(mm)76
  • サーマルラベルロール紙(台紙無し/一般強粘着) EPSON

    サーマルラベルロール紙(台紙無し/一般強粘着)

    EPSON
    12,980税込14,278
    1個(12巻)
    5日以内出荷
    対象機種TM-L100B /TM-L100W
  • A4カラーIJ複合機/エコタンク/無線・有線/2.4型液晶 EPSON

    A4カラーIJ複合機/エコタンク/無線・有線/2.4型液晶

    EPSON
    46,980税込51,678
    1台
    7日以内出荷
    ケタ違いの低印刷コストと大容量インクタンク搭載。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6500ページプリントが可能です。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能。さらにスマホ・タブレット専用アプリを使うことでスマホからプリンターの操作も可能です。コンパクトボディで、普通紙を最大250枚セットできる給紙カセットや、インク補充、残量確認も前面操作でできるので省スペースに貢献します。さらに、自動両面印刷、有線/無線LANにも対応しています。
    仕様●VCCI:対応●その他同梱品:インクボトル(4色×各1本)、電源コード、使い方ガイド(冊子)、保証書、製品使用上のご注意●その他節電関連:電源オフ時:約0.1W●インクカートリッジタイプ:独立型インクボトル●インクタイプ:顔料ブラック、染料カラー3色●インク色数・ノズル数:4色●エコマーク:登録●カラー液晶ビューワ:あり 2.4型●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct●両面印刷機能:対応●印刷時消費電力:約15W●印字速度(カラー):22ppm●印字速度(モノクロ):35ppm●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●本体サイズ(H×W×D):収納時:H187×W375×D347mm、使用時:H187×W375×D506mm●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電波法備考:無線LAN電源AC100-240V 50/60Hz本体質量(kg)約5.7(本体のみ)最大消費電力(W)15インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)/k/v/r解像度最高解像度:4800×1200dpi用紙サイズL判~A4対応給紙容量A4:最大250枚印刷方式PrecisionCore インクジェット方式給紙方式前面1段カセットRoHS指令(10物質対応)対応色数染料:3色、顔料:1色グリーン購入法適合商品タイププリンター待機時消費電力(W)約0.6,約6.4
  • EPSON純正 インクカートリッジ KNI-LM カニ ライトマゼンタ EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ KNI-LM カニ ライトマゼンタ

    EPSON
    759税込835
    1台
    4日以内出荷
    ライトマゼンタエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 013
  • EPSON純正 インクカートリッジ IB15KA ブラック EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ IB15KA ブラック

    EPSON
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ブラックエコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 012
  • EPSON純正 インクカートリッジ KNI-C カニ シアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ KNI-C カニ シアン

    EPSON
    759税込835
    1台
    当日出荷
    カニ(シアン)エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 013
  • EPSON純正 インクカートリッジ KNI-LC カニ ライトシアン EPSON

    EPSON純正 インクカートリッジ KNI-LC カニ ライトシアン

    EPSON
    759税込835
    1台
    4日以内出荷
    カニ(ライトシアン)エコマーク認定認定適合機種メーカーEPSONRoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号24 142 013
  • A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/エコタンク搭載モデル/5色/無線LAN・Wi-Fi/4.3型ワイドタッチパネル/ホワイト

    EPSON
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インク補充の案内が出てからちょうど1回補充できる「使い切りサイズ」では、A4カラー文書を約1000ページ、複数回補充可能な「増量サイズ」では、約3700ページプリント可能。プリンター本体には、4.3型ワイドタッチパネル液晶、用紙をしまっておける前面カセット、排紙トレイ自動オープン機能などコンパクトなボディに便利な機能を搭載。
    仕様●最大消費電力(W):15●両面印刷機能:対応●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー3色●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●インク色数・ノズル数:5色●インクカートリッジタイプ:独立型●エコマーク:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●印刷時消費電力:約15W(スタンドアローンコピー時)●最大印字サイズ:A4●国際エネルギースター:登録●ふちなし印刷機能:対応●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、USBメモリー、USBカードリーダー(別売)●その他同梱品:セットアップ用インクボトル(マットブラック、フォトブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●本体サイズ(H×W×D):収納時:H166×W390×D339mm、使用時:H198×W390×D525mm電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.3(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n(Wi-Fi 4)原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大40枚、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面1段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数5色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号19 155 028
  • A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/2.7型液晶 EPSON

    A4カラーインクジェット複合機/Colorio/6色/無線LAN・Wi-Fi/2.7型液晶

    EPSON
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
    仕様●ふちなし印刷機能:対応●CD/DVD印字機能:対応●インク色数・ノズル数:6色●本体サイズ(H×W×D):収納時:H141×W390×D339mm、使用時:H196×W390×D598mm●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●印刷時消費電力:約17W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●インクタイプ:染料●インクカートリッジタイプ:独立型●カラー液晶ビューワ:あり 2.7型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●最大消費電力(W):17●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4シリーズカラリオ電源AC100V 50/60Hzエコマーク認定認定本体質量(kg)約6.8(本体のみ)インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n原稿サイズA4解像度5760dpi×1440dpiプリント方式インクジェット方式給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)印刷方式MACH方式給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)RoHS指令(10物質対応)対応色数6色グリーン購入法適合商品タイプ複合機エコマーク認定番号18 155 016
  • A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル EPSON

    A1プラス大判インクジェット複合機/SureColor/4色/スタンド無しモデル

    EPSON
    299,800税込329,780
    1台
    翌日出荷
    プリンタースキャナー一体型のコンパクト大判複合機。CAD用途に適した線画品質を実現。スキャナー一体型でクラス最小(※)設置面積0.49m2の省スペース設計だから、狭い設計事務所や建築などにも設置可能。スタンドなしのデスクトップタイプなので、組立不要で簡単に設置できます。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。また、USBメモリーにスキャンデータを直接保存が可能。セキュリティに配慮した暗号化PDFの作成も可能です。※国内A1プラスインクジェット大判複合機として、スタンドなしでの設置した場合 2020年9月現在 エプソン調べ(=新製品 発表時)
    エコマーク認定認定プリント方式インクジェット用紙サイズA1色数4商品タイプ複合機エコマーク認定番号20 155 025