19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様クリーニング棒 適合SC-P10050、SC-P1005C0、SC-P1005C8、SC-P1005C9、SC-P1005PS、SC-P10H5C0、SC-P10PC0、SC-P10RC6、SC-P1PH5C0、SC-P1PSRC7、SC-P1PSRC8、SC-P1RC7、SC-P1RC8、SC-P1XRC7、SC-P7550、SC-P7550PS、SC-P8550D、SC-P9550、SC-P9550PS、SC-T7750D 種別純正品 適合機種メーカーEPSON
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

仕様クリーニング液 適合SC-S30650、SC-S30650C、SC-S30650H、SC-S50650、SC-S50650C、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650C、SC-S70650H 種別純正品 容量(mL)350 適合機種メーカーEPSON
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

プリンターの給紙ローラーに付着する紙粉等をクリーニングすることで紙送りをスムーズにし、給紙不良を改善します。※前面給紙モデル(EP-804Aなど)には対応致しておりません。※本製品により、ローラ自体の摩耗や劣化を改善することはできません。※対応機種はエプソンダイレクトHPよりご確認ください。
1台
469 税込516
翌日出荷



細かな溝の清掃が可能。プリンター内部の微細溝や側壁内側の清掃に特化。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20240110●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4500-37
1個
4,798 税込5,278
13日以内出荷

仕様メンテナンスキット 適合SC-S30650、SC-S30650C、SC-S30650H、SC-S50650、SC-S50650C、SC-S50650H、SC-S70650、SC-S70650C、SC-S70650H セット内容ワイパー(2個)、ワイパークリーナー(2個)、フラッシングボックス(2個)、クリーニング棒<大>(25本)、クリーニング棒<小>(25本)、手袋(2枚) 種別純正品 適合機種メーカーEPSON
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

SC-S80650用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー様向け。9色+ホワイト/メタリックへの切替も可能です。インクカートリッジ9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド 各1本)、クリーニング液。※プリンター本体には初期充填用のインクカートリッジが同梱されておりませんので、プリンターをご購入の際は、必ずスターターキットをご購入ください。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181120●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-57
1式
249,800 税込274,780
13日以内出荷

SC-S80650L用ONYX RIPCenter Epson Edition対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー向け。9色+ホワイト/メタリックシルバーへの切替も可能。インクパック9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本)、クリーニング液1本+ソフトウェアRIP「ONIX RIPCenter Epson Edition」。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-60
1式
329,800 税込362,780
13日以内出荷

SC-S80650L用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー様向け。9色+ホワイト/メタリックへの切替も可能。インクパック9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド 各1本)、クリーニング液1本。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモードに応じたインクが必要になり、インクを消費します。※モード切替はソフトウェアRIPが対応している必要がありま
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-62
1式
329,800 税込362,780
13日以内出荷

SC-S80650L用ONYX RIPCenter Epson Edition対応スターターキット。導入時9色で使用するユーザー向け。9色+ホワイト/メタリックシルバーへの切替も可能。インクパック9本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド各色1本)、クリーニング液1本+ソフトウェアRIP「ONIX RIPCenter Epson Edition」(ホワイト/メタリック印刷対応版)。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モ
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-61
1式
419,800 税込461,780
13日以内出荷

SC-S80650L用ONYX RIPCenter Epson Edition対応スターターキット。インクパック10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本)+ソフトウェアRIP「ONIX RIPCenter Epson Edition」(ホワイト/メタリック印刷対応版)。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモードに応じたインクが必要になり、インクを消費し
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-63
1式
469,800 税込516,780
13日以内出荷

SC-S80650L用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色+メタリックで使用するユーザー向け様。9色/9色+ホワイトへの切替も可能。インクパック10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、メタリックシルバー各色1本)。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモードに応じたインクが必要になり、インクを消費します。※モード切替はソフトウェアRIPが対応している必要
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-64
1式
379,800 税込417,780
13日以内出荷

SC-S80650L用Epson Edge Print対応スターターキット。導入時9色+ホワイトで使用するユーザー様向け。9色/9色+メタリックへの切替も可能。インクパック10本(シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ライトシアン、ライトマゼンタ、グレー、オレンジ、レッド、ホワイト各色1本)。※ホワイトインクとメタリックインクは同時にはご使用いただけません。※モード切替時は、クリーニング液及びモードに応じたインクが必要になり、インクを消費します。※モード切替はソフトウェアRIPが対応している必要があります
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20200203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4217-66
1式
409,800 税込450,780
13日以内出荷

Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。
仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚 付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ) 質量(g)約300 エコマーク認定認定 対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず) インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/n コード43206728 原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺 解像度【読取】600×600dpi 保証期間1年 給紙容量1枚 スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー アズワン品番65-0433-94 エコマーク認定番号18 155 031
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

コンパクトボディでA3ノビまで対応。馴染みやすいスタイリッシュなデザインで、置き場所を気にする必要はありません。6色インクで広い色域の鮮やかなカラー表現、階調豊かなモノクロ表現を1台で実現。さらに低ランニングコストなので高画質を気兼ねなくプリントできます。写真だけでなく、文書のプリントもキレイに印刷できるので、日常使いにもおすすめです。無線LANにも対応し、パソコンからもスマホからも自由にプリントできます。また前面、背面の2Way給紙で、異なる用紙をセットでき、厚紙にもプリントできます。
使用可能用紙サイズ最大A3 プリント方式MACH方式 セット内容セットアップ用インクカートリッジ(6色×各1個)、電源コード、保証書、クリーニングシート(背面トレイ専用)、ソフトウェアディスク、ディスクトレイ、スタートガイド、使い方ガイド シリーズカラリオ エコマーク認定認定 アズワン品番65-0412-07 色数6 商品タイププリンター エコマーク認定番号17 155 036
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷

インク容量(mL)110 種別純正品 適合機種メーカーEPSON 適合SC-T3050/T3050H/T3050MS/T30BUN/T30CFP/T30KL/T30MSSC/T30NOB/T30POP/T30PSPC/T3250/T3250H/T3250MS/T3250PS/T3255/T32BUN/T32CFP/T32KL/T32MFP/T32MSSC/T32NOB/T32POP/T3DMSSC/T3EMSSC/T3MFP2/T5050/T5050H/T5050MS/T50BUN/T50MSSC/T50PSPC/T5250/T5250D/T5250DH/T5250H/T5
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)