「エプソン 水晶 発振器 sg」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:16MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7027-53
1袋(2個)
849 税込934
欠品中

Epson SG-210STF シリーズ水晶発振器( SPXO )は 20 の標準周波数を備えています。供給電圧は標準 1.8 → 3.3 V です。また、スタンバイ機能も備えています。動作温度範囲 :-40 ℃ to +85 ℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー
仕様●オシレータタイプ:水晶発振器●出力周波数:12MHz●周波数偏差:± 50ppm●パッケージタイプ:リール●出力レベル:CMOS アズワン品番65-7030-86
1袋(2個)
849 税込934
欠品中

関連カテゴリ