9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
1,698 税込1,868
翌日出荷

エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

LP-S3290シリーズは35枚/分、LP-S2290シリーズは30枚/分という圧倒的なプリントスピードを実現。 さらに、プリンタードライバーやコントローラーなどにエプソン独自の高速テクノロジーを搭載し、印刷指令から出力完了までをトータルに高速化。 プリント待ちによるストレスを解消し、快適なプリンティング環境を提供します。
仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1000以下、動作時平均495 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約35枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性60万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.49kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
139,800 税込153,780
翌日出荷

仕様自動両面印刷標準 セット内容トナーカートリッジ、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、使い方ガイド、モニタリングサービスガイド(利用承諾書含む)モニタリングサービスラベル、保証書発行請求書 質量(kg)約24.5 外形寸法(mm)使用時490×782×458 電源(V)AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)最大1030以下、動作時平均533 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、SuperSpeed USB、拡張スロット(オプション) 解像度600×600dpi、1200×1200dpi(スクリーン処理により2400dpi相当) 印刷速度約40枚/分(A4ヨコ) 給紙方法MPトレイ、標準用紙カセット×2オプション増設用紙カセット 用紙サイズA3(最大) 印刷方式半導体レーザービーム走査+乾式電子写真方式 給紙可能枚数MPトレイ:120枚、標準用紙カセット:550枚×2、オプション増設用紙カセット:550枚 耐久性150万ページまたは5年 色数モノクロ 商品タイププリンター TEC値0.57kWh エコマーク認定番号20 155 030
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)390(収納時・使用時) 質量(kg)約4 高さ(mm)146(収納時)・279(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・504(使用時) シリーズカラリオ 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>) 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] 使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) 色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 015
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

A3モノクロページプリンター用増設1段カセットユニット。A3~A5用紙550枚対応。
対応機種LP-S4250/S3550/S3250シリーズ(2014/9現在)。LP-S4250/S3550シリーズでは4段まで増設可能、LP-S3250シリーズでは3段まで増設可能 給紙容量A3~A5:550枚
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応 付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)375(収納時・使用時) 質量(kg)約4.3 高さ(mm)170(収納時)・242(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・578(使用時) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>) 液晶モニター1.44型 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) エコマーク認定番号19 155 015
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧AC100V 50/60Hz 本体質量(kg)約8.5 用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ 印字方式MACH方式 解像度5760dpi×1440dpi 印刷両面印刷(自動):標準対応 印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>) 液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル 給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm) インク6色、染料、独立型インク 使用可能用紙サイズA3 アズワン品番65-0457-90 給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠) 色数6色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148 商品タイプ複合機 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295 エコマーク認定番号16 155 008
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

A4白紙振替伝票 3分割ミシン目入 100枚イリ
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A4●カラー:白●備考:A4(3分割/パンチ穴)・ページプリンター用●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4215-79
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
13日以内出荷