「コピー用紙 500 a3」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビジネスインクジェットプリンター用普通紙。白色度89%。
仕様●タイプ:カット紙●サイズ(規格):A3●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4216-84
1袋(500枚)
1,698 税込1,868
13日以内出荷

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能 給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約39 TEC値0.2kWh 外形寸法(mm)使用時:613×866×571 質量(kg)約46.4 耐久性60万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号17 155 056
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6 センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2 仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○ セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書 質量(kg)約9.8 タイプA3フラットベッド 形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー 規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB 消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下 電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く) 光源白色LED 解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF 給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚 使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露) 読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi) インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス) 走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時) エコマーク認定番号15 155 015
1台
159,800 税込175,780
8日以内出荷