EPSONのレシートプリンタ対応の感熱ロールペーパー。
引掛け穴内径(Φmm)12
紙幅(mm)80
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
1台
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
タッチパネル搭載パソコンPOS専用
仕様●タイプ:感熱紙●サイズ(規格外):80mm●厚さ:0.065●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-08
1箱(3巻)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。紙幅80mm/紙厚0.065mm/紙長約29m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.065
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約29m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-83
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
高保存タイプ/古紙50%使用
1台
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
TM-P80シリーズ用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。紙幅80mm/紙厚0.075mm/紙長約23.5m/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅80mm、紙長約23.5m
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-84
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●サイズ(規格外):紙幅58mm●厚さ:0.065●備考:紙幅58mm/外径40mm/芯:内径12mm・外径18mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-77
1箱(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
TM-m10用サーマルレシートロール紙。ノーマルタイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/41m●厚さ:0.065mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-81
1箱(5巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TM-m10用サーマルレシートロール紙。高保存タイプ。
仕様●タイプ:ロール紙●サイズ(規格外):紙幅/58mm、紙長/35m●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-82
1箱(5巻)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
TM-P60Ⅱシリーズ用サーマルレシートロール紙ノーマルタイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.065mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.065
サイズ(規格):ロール紙、(規格外)紙幅58mm
備考紙幅58mm/外径51mm/芯:内径12mm・外径18mm
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-79
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
13日以内出荷
TM-P20シリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。
仕様●紙幅:58mm、外径:40mm、紙厚:0.075mm●芯:内径12mm、外径18mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●厚さ:0.075mm●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-78
1箱(5巻)
¥1,498
税込¥1,648
13日以内出荷
TM-P60IIシリーズ用サーマルレシートロール紙高保存タイプ。紙幅58mm/外径51mm/紙厚0.075mm/芯:内径12mm・外径18mm/5巻入り。
仕様J-Moss:対象外、アスベスト:非含有
厚さ(mm)0.075
サイズ(規格):ロール紙
タイプロール紙
アズワン品番68-4217-80
1箱(5巻)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
3巻入り。ラベルサイズ76(W)x50.8(H)mm
テープ幅(mm)80
枚数約680/1巻
対応オートカッターモデル/ピーラーモデル
ラベルサイズ(mm)76×50.8
紙種ノーマル保存/ダイカットラベル
外径(mm)90
入数3巻
1台
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
TM-P60IIシリーズ用サーマルラベルロール紙ノーマルタイプ。
仕様●ダイカットラベル●紙幅:58mm、外径:51mm●ラベルサイズ:W55×L25.4mm●タイプ:ロール紙●サイズ(規格):ロール紙●グリーン購入法:未対応●エコマーク:未登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4217-76
1箱(3巻)
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
TMシリーズ最速の最大500mm/秒の印字速度と52dBの静音性を実現。愛され続けるTM-T88シリーズは遂に第7世代へ。TMシリーズ最高速印刷・静音設計・見やすいLEDインジケーター採用。安心の2年保証。置き換えもスムーズに
仕様●MCBF:7000万行●MTBF:36万時間●オートカッター:パーシャルカット(左端1点切り残し)●オートカッター寿命:300万カット●ニアエンドセンサー:あり●バーコード規格:UPC-A、UPC-E、JAN8(EAN8)、JAN13(EAN13)、CODE39、ITF、CODABAR(NW-7)、CODE93、CODE128(EAN128)、GS1-128、GS1 DataBar(各種)、QR Code、PDF417、MaxiCode、DataMatrix、 Aztec Code、Two-dimensional GS1 DataBar、Composite Symbology●ペーパーエンド:あり●印字可能領域:紙幅80mm時/標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット、紙幅58mm時/標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット●印字桁数:【紙幅80mm時】標準桁モード時 42/56桁(ANK)、21桁(漢字)、 48桁モード時 48/53桁(ANK)、24桁(漢字)【紙幅58mm時】標準桁モード時30/40桁(ANK)、15桁(漢字)、 48桁モード時36/40桁(ANK)、18桁(漢字)●受信バッファー:4Kバイト●文字種:英数字95文字、国際文字18セット、拡張グラフィックス文字128文字×43ページ(ユーザー定義ページ含む)、【Shift_JIS選択時】漢字JIS第一・第二水準(JIS X 0208-1990)6879文字、特殊文字845文字、【Shift_JIS-2004選択時】漢字JIS第一・第二・第三・第四水準(JIS X 0213:2004)11233文字、特殊文字1文字、【UTF-8選択時】日本語11234文字、簡体字中国語28553文字、繁体字中国語13502文字、韓国語8224文字
付属品ロール紙(動作確認用)、コネクターカバー、コネクターカバー取り付け用ネジ ×1、コネクターカバー下、コネクターカバー下取り付け用ネジ ×2、ロール紙ガイド、ロール紙ガイド取り付け用ネジ ×1、パワースイッチカバー、AC アダプター、AC ケーブル、TM-T88Ⅶ ユーザーズガイド
質量(kg)1.7
消費電力(W)動作時/約27.9、 待機時/約1.4 ※メーカー動作条件による平均消費電力です。使用条件により変動します。
電源電圧AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱)
印字密度180dpi×180dpi
印字方式ラインサーマル
印字速度紙幅80mm時 最大500mm/秒(初期設定値は最大450mm/秒)、紙幅58mm時 最大450mm/秒
フォント【標準桁モード時】12×24/9×17(ANK)、24×24(漢字)【48桁モード時】10×24/9×17(ANK)、20×24(漢字)
用紙サイズサーマルロール紙 紙幅80mm時 79.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm、紙幅58mm時 57.5±0.5(W) mm×Φ83.0mm
サイズ(mm)145×195×148
インターフェイス【通信】RS-232Cシリアル(RS-232C)/USB2.0準拠(12Mbps)(Type-B)/有線LAN(100BASE-TX/10BASE-T)/無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)(OT-WL06使用時)※オプションの無線LANユニット「OT-WL06」が必要です。カスタマーディスプレイ(DM-D70W201/B211、DM-D30シリーズ)を使用する場合USBポートを使用するため、無線LAN接続はできません。、【周辺機器】USB(Type-A)×1/ドロアーキックor外付けブザーインターフェイス
文字サイズ(mm)【標準桁モード時】1.41(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、3.39(W)×3.39(H)(漢字)、【48桁モード時】1.27(W)×3.39(H)/0.99(W)×2.40(H)(ANK)、2.82(W)×3.39(H)(漢字)
紙幅(mm)80・58幅ロール紙(選択可)
関連キーワード