長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)255
従来の質感(厚み/手触り)を維持しながら、光沢度と表面平滑度を向上。発色層の新規採用により高い発色と広い色再現範囲を実現(色再現範囲10%拡大、※50系インク使用時)。またスーパークリスタルコート層と吸収層の改良により、色安定性を向上(従来:6時間→新クリスピア:15分、※50系インク使用時)。
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
¥939
税込¥1,033
翌日出荷
エプソンならではの写真高画質をそのままに、気軽にプリントできる写真用紙。薄手なのでアルバム保存やスクラップブッキング、メニューやポスターにもおすすめの写真用紙です。
1台
¥479
税込¥527
8日以内出荷
写真用紙クリスピア<高光沢>はエプソン写真用紙の最高峰メディア。発色層を追加した7層構造により、発色と色再現範囲を大幅に拡大。スーパークリスタルコート層の改良により、色安定性を飛躍的に向上。新開発のベースペーパー採用により、高い光沢感と印画紙のコシ・高級感をリアルに再現。従来のクリスピアと比べ、ほぼ全色域の色再現範囲が10%拡大。特に黒がしまり、中間部から暗部にかけての色再現範囲が飛躍的に向上。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)300
光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
白色度(%)92
紙厚(mm)0.27
坪量(g/m2)250
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
紙質絹目調
素材絹目調
適合プリンタインクジェットプリンタ
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)黒
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)
読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18
外形寸法(mm)296×169×176
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)
エコマーク認定番号18 155 058
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
写真がカンタン、とってもキレイ。楽しさ満載の、新カラリオ ミー。デジカメの写真は、SDカードを差し込んでダイレクトプリント。2.7型液晶パネルで写真を選び、用紙サイズや印刷方法を設定するだけで、カンタンにプリントできます。スマホの写真は、無料のプリントアプリケーション「Epson iPrint」を使ってプリント。Wi-Fi Directにも対応しているので、アクセスポイントが無くてもスマホから無線でプリントできます。4色インク搭載で写真をキレイにプリントできます。新しくなった「オートフォトファイン!EX」が写真を自動で見分けて、自然で好ましい色に自動色補正します。また、カードサイズから2L判まで、さまざまな用紙サイズで写真をプリントできます。さらに、A5サイズにも対応しているので、Webページのプリントにも活用できます。無料のスマホ向けアプリケーション「Epson マルチロールプリント」とシールタイプのロール紙を使って、お名前シールやデコレーションシールなど、いろいろなシールづくりが楽しめます。また、「Epson Creative Print」と専用用紙を使えば、自分だけのオリジナルのフォトブックを作ることができます。
使用可能用紙サイズ最大A5
プリント方式MACH方式
セット内容セットアップ用インクカートリッジ(4色一体型×1個:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー)、取扱説明書(ソフトウェアディスク非同梱)、ロール紙ホルダー、電源ケーブル、ACアダプター、メンテナンス用普通紙(A5)、SDカードスロットキャップ、無線LAN活用冊子(プリントもスキャンもワイヤレスで楽しもう!)、保証書
シリーズカラリオ
エコマーク認定認定
色数4
商品タイププリンター
エコマーク認定番号15 155 050
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5
用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
印字方式MACH方式
解像度5760dpi×1440dpi
印刷両面印刷(自動):標準対応
印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>)
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm)
インク6色、染料、独立型インク
使用可能用紙サイズA3
アズワン品番65-0457-90
給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ
インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠)
色数6色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148
商品タイプ複合機
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295
エコマーク認定番号16 155 008
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)390(収納時・使用時)
質量(kg)約4
高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)
シリーズカラリオ
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル1.44型 カラー
解像度最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズA4
耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61
作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217
エコマーク認定番号14 155 013
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式インクジェット(MACH)方式
仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式デスクトップタイプ
規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)0~35
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))50
消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)
必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク4色、独立型インク
耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4
パネルLCD:2.4型
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
エコマーク認定番号18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)375(収納時・使用時)
質量(kg)約4.3
高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)
液晶モニター1.44型
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245
液晶パネル2.7型
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi
プリント方式インクジェット方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31
給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内
アズワン品番65-0342-04
表示色・階調1670万色・各色256階調
色数4色
対応色フルカラー
商品タイプ複合機
期間消費電力量(kWh)0.18
エコマーク認定番号19 155 076
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。
新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。
背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式
使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号
商品タイプ複合機
色数6色
色ブラック
最大解像度5760×1440dpi
インク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク
対応両面印刷(自動)標準
給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)
質量(kg)約8.4
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0355-58
エコマーク認定番号20 155 016
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
関連キーワード