必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)390(収納時・使用時)
質量(kg)約4
高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)
シリーズカラリオ
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色白
インク色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数250枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約17
TEC値0.17kWh
外形寸法(mm)使用時:425×494×249
質量(kg)約8.9
耐久性8万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
エコマーク認定番号20 155 013
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット
給紙可能枚数150枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約12
TEC値0.15kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.5
耐久性5万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4)
アズワン品番65-0355-54
エコマーク認定番号20 155 010
1台
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式
用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号
セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書
消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~
本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む)
用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙
インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
液晶パネル1.44型 カラー
解像度最高:5760dpi×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)
使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証)
印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時)
給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm
インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ)
使用可能用紙サイズA4
耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時)
給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61
作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ)
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217
エコマーク認定番号14 155 013
購入時の導入コストが気になる方にオススメ。L判~A3ノビ印刷まで幅広いプリントサイズに対応しています。高速プリント、高耐久性、狭いスペースでもすっきり設置できるデザインで、さまざまなビジネス場面で力を発揮します。交換式メンテナンスボックス採用で、メンテナンス性を向上。さらにA3ノビサイズのプリントに対応しているので、多様な印刷用途に効果を発揮します。
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 042
1台
¥35,980
税込¥39,578
欠品中
コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント
プリント方式インクジェット(MACH)方式
仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書)
質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6
形式デスクトップタイプ
規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合
消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159
用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢>
インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac
解像度最高:5760×1440dpi
ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下
保証期間無償:1年間(持込修理)
使用環境温度(℃)0~35
印刷自動両面印刷:標準対応
印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦)
ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3
給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚
給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時)
排紙方法フェースアップ
排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時)
稼動音(dB(A))50
消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠)
必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm
インク4色、独立型インク
耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年
使用環境湿度(%)20~80(非結露)
色数4
パネルLCD:2.4型
商品タイププリンター
対応プロトコルTCP/IP
エコマーク認定番号18 155 028
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)375(収納時・使用時)
質量(kg)約4.3
高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)
液晶モニター1.44型
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)黒
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み)
読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18
外形寸法(mm)296×169×176
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚)
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ)
エコマーク認定番号18 155 058
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4216-60
エコマーク認定番号18 155 030
1台
¥21,980
税込¥24,178
13日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2
セット内容USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)
質量(kg)約3.7
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
外形寸法(mm)296×169×176
電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:約11
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
センサーカラーCIS×2(搭載)
読取【ADF】両面同時読み取り
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)
解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)
フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG
給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)
色(本体)白
読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)
表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号20 155 014
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラープリンター。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。A4カラー文書が1ページあたり約2.0円(税別)の低印刷コストで、店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入にオススメ。さらに、高速印刷対応で業務がスムーズに。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。プリントは最大A3ノビまで対応。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号
色数4色
商品タイププリンター
エコマーク認定番号20 155 019
1台
¥89,980
税込¥98,978
欠品中
大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立ボトル顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ
給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約19
TEC値0.14kWh
外形寸法(mm)使用時:425×824×459
質量(kg)約18.3
耐久性20万ページまたは5年
付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0342-06
エコマーク認定番号19 155 066
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
Wi-Fi対応、リチウムイオンバッテリー搭載。ケーブルレスでどこでも使えるモバイルスキャナー。持ち運ぶだけでなく、カウンター業務などの限られたスペースにも使いやすい。
仕様【スキャン速度】カラー:4.0秒/枚・モノクロ:4.0秒/枚
付属品USB2.0(Micro-B)ケーブル(約1.0m)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリブレーションシート、クリーニングシート(ドライ)
質量(g)約300
エコマーク認定認定
対応OSWindows:10/8.1/8/7、Mac:OS10.11.X以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×47×33.8(突起物・ゴム足含まず)
インターフェースHi-SpeedUSB、IEEE802.11b/g/n
コード43206728
原稿サイズA4-B6、USレター、リーガル、名刺
解像度【読取】600×600dpi
保証期間1年
給紙容量1枚
スキャン方式モバイル型単票シートフィードカラーイメージスキャナー
アズワン品番65-0433-94
エコマーク認定番号18 155 031
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA4カラー複合機。ケタ違いの低印刷コスト(エコノミー)とインク交換頻度の低減による環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。インクボトルの追加購入で1回交換すればA4カラー文書を約6000ページプリントが可能です。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル
使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】A4、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立ボトル:カラー染料、クロ顔料
解像度最高:4800×1200dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:2400dpi
印刷速度モノクロ15約ipm、カラー約8ipm
給紙方法フロントトレイ
給紙可能枚数普通紙約250枚
印刷両面:標準対応
モード【FAX通信】スーパーG3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源ケーブルは100V用)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
TEC値0.16kWh
外形寸法(mm)使用時:417×503×255
質量(kg)約6.7
耐久性5万ページまたは5年
付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク、スタートガイド他(紙)、電源コード、メンテナンスボックス、保証書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11b/g/n
エコマーク認定番号17 155 016
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
PCレスでスキャンから保存・転送まで完結。認証スキャンにも対応したネットワーク共有モデル。両面同時読み取りにも対応し、1分間にA4原稿で45枚/90面の高速スキャンを実現。1度に100枚の原稿をセット可能で、業務効率アップにつながります。
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時)
センサーカラーCIS×2
色(本体)白
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー(PCレス機能あり)
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】50~1200dp(i 1dpi刻み)
読み取り速度【モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/カラー】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】片面45枚/分、両面90枚/分(300dpi)
読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-TIEEE802.11a/b/g/n/ac
給紙容量【ADF】100枚(80g/m2紙)
ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN)
フォーマット形式(出力)JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG
電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)動作時:約15
外形寸法(mm)296×212×217(給紙トレイ装着)
質量(kg)約3.7
付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード(100V用)、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
規格国際エネルギースタープログラム適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
仕様【最大有効領域】最大:215.9×6096mm(8.5×240インチ)
エコマーク認定番号21 155 023
1台
¥87,980
税込¥96,778
翌日出荷
ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。
新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。
背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式
使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号
商品タイプ複合機
色数6色
色ブラック
最大解像度5760×1440dpi
インク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク
対応両面印刷(自動)標準
給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)
質量(kg)約8.4
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0355-58
エコマーク認定番号20 155 016
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約9.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 015
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書
質量(kg)約27.2
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 011
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式
使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター
商品タイプ複合機
色数4色
色白
インク4色独立カートリッジ顔料
解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み)
印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦)
給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能
給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚
印刷両面:自動両面
モード【FAX通信】SUPER G3、G3
機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件
電源(V)AC100~240±10%
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)動作時:約39
TEC値0.2kWh
外形寸法(mm)使用時:613×866×571
質量(kg)約46.4
耐久性60万ページまたは5年
付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書
規格国際エネルギースタープログラムに適合
グリーン購入法適合
エコマーク認定認定
インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac
エコマーク認定番号17 155 056
1台
¥249,800
税込¥274,780
7日以内出荷
仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2
セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書
寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ)
質量(kg)約3.7
形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
外形寸法(mm)296×169×176
電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz)
消費電力(W)<USB接続時>動作時:約11<Wi-FiR接続時>動作時:約12
適合規格国際エネルギースタープログラム
エコマーク認定認定
センサーカラーCIS×2(搭載)
読取【ADF】両面同時読み取り
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時)
解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取)
フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG
給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙)
色(本体)白
読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)
インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n
表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号20 155 014
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
省スペースで多様な用紙対応力を実現した、コンパクトモデル。スキャンした原稿をスキャナー本体上部に排出するので、設置スペースが限られたカウンターや狭いデスクでも効率的に作業できます。スキャナーをストレート姿勢にすると、身分証などのプラスチックカードやパスポート(別売のパスポートキャリアシートが必要)の手差しスキャンに対応します。大判原稿も二つ折りにして(別売のキャリアシートが必要)読み取り可能です。
仕様●搭載センサー:カラーCIS×2●最大有効領域:最大:215.9×3048mm(8.5×120インチ)●読み取り階調:RGB各色10bit入力/8bit出力●スキャナードライバー(TWAIN):Epson Scan 2●出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PDF、PNG、ADF:○
付属品USB2.0 TypeA-Cケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、セットアップガイド、保証書
幅(mm)296(収納時)・296(Uターン姿勢・ストレート姿勢)[使用時(最大)]
型式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー
質量(kg)約1.8
高さ(mm)125(収納時)・293(Uターン姿勢)・234(ストレート姿勢)[使用時(最大)]
奥行(mm)104(収納時)・201(Uターン姿勢)・276(ストレート姿勢)[使用時(最大)]
電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)
消費電力(W)[USB接続時]動作時:約10、レディー時:約3.3、スリープモード時:約1.0、電源オフ時:0.1以下/[Wi-Fi(R) 接続時]動作時:約11、レディー時:約3.7、スリープモード時:約1.4、電源オフ時:0.1以下
エコマーク認定認定
光源RGB3色LED
原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×3048mm)、A3/B4(二つ折り、キャリアシート使用時)
電源周波数(Hz)50/60
解像度光学:600dpi×600dpi(主走査×副走査)、読み取り:50~1200dpi(1dpi刻み)
使用環境温度(℃)動作時:5~35、保管時:-25~60
関連規格グリーン購入法適合、エコマーク認定商品、国際エネルギースタープログラム適合/高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
使用環境湿度(%)動作時:15~80(非結露)、保管時:15~85(非結露)
インターフェイス標準:USB2.0(High-Speed)、IEEE802.11a/b/g/n/ac/k/v/r
走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り
エコマーク認定番号22 155 049
1台
¥34,980
税込¥38,478
8日以内出荷
関連キーワード