「仕切り紙 a3」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
見開き原稿も一度で読み取る、A3対応コストパフォーマンスモデル。原稿台読み取り30万スキャンを実現した高耐久A3フラットベッドスキャナー。原稿台読み取り時カラーモノクロともに4秒/枚のスピードを実現。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)
仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約14.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約25.5、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下
電源AC100V±10%/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×468×156
光源白色LED
解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り
エコマーク認定番号15 155 011
1台
¥159,500
税込¥175,450
8日以内出荷
ADF搭載で幅広い業務に対応する、A3対応スタンダードモデル。ADF60万スキャン、原稿台で30万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに40枚/分、両面で80枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)A3、(ADF)タテ:A3、B4、A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター・ヨコ:A4、B5、A5、B6、USレター
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:297×432mm(11.7×17インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):297×2540mm(11.7×100インチ)、【読み取り階調】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】両面
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、給紙ローラーキット(注11)、保証書
質量(kg)約27.2
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約25.5、ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約79、スリープモード時:約1.5、電源オフ時:0.5以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×522×289(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:600dpi、読み取り:50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:200枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.351msec/line(300dpi)、0.351msec/line(600dpi)、【カラー】0.351msec/line(300dpi)、0.702msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り・自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 011
1台
¥309,800
税込¥340,780
8日以内出荷
ADF搭載でデータ化を加速、仕事を待たせないA4対応スタンダードモデル。ADF30万スキャン、原稿台で10万スキャンの高耐久。ADF読み取り速度は200/300dpi、カラーモノクロともに25枚/分、両面で50枚/分を実現。2つのCCDイメージセンサーが表裏を同時に読み取ることで、1度の原稿通過で両面スキャンが可能な1パス両面読み取り対応。さらに超音波センサーが重送を検知し、原稿の搬送を自動的にストップしてデータ抜けを未然に防止する重送検知機能も搭載。添付ソフトDocument Capture Proでデータ活用を快適に自動化。ページの回転、入れ替えをはじめ、特定フォルダーへの転送や、メールへのデータ添付、アプリケーションやプリンターとの連携も可能です。さらに仕切り紙、バーコードで仕分け・整理もこなし、さまざまな処理を自動化して業務をサポートします。
原稿サイズ(最大)原稿台:A4、USレターサイズ、ADF(オートドキュメントフィーダー):A4、USレターサイズ、リーガル、(ADF)タテ:A4、B5、A5、B6、A6、はがき、リーガル、USレター、ヨコ:A5、B6
センサー4ラインカラーCCD(R/G/B/K×1ライン)×2
仕様【最大有効領域】原稿台:216×297mm(8.5×11.7インチ)、ADF(オートドキュメントフィーダー):216×1016mm(8.5×40インチ)、【読み取り階調 】RGB各色16bit入力/8bit出力、【スキャナードライバー】EPSON Scan(TWAIN)、【ADF(オートドキュメントフィーダー)】○
セット内容USBケーブル(約1.8m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書
質量(kg)約9.8
タイプA3フラットベッド
形式卓上型フラットベッドカラーイメージスキャナー
規格国際エネルギースタープログラム適合、高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB
消費電力(W)動作時:約約17.5ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時:約44.5、スリープモード時:約1.6、電源オフ時:0.4以下
電源AC100V±10%(ACアダプター)/(50/60Hz)
エコマーク認定認定
対応OS【スキャナードライバー】Hi-Speed USB:Windows(R) 10/Windows(R) 8.1/Windows(R) 8/Windows(R) 7/Windows Vista(R)/Windows(R) XP/Windows Server(R) 2003、2008、Hi-Speed USB:Mac OS10.5.8~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×360×217(突起部除く)
光源白色LED
解像度光学:1200dpi(原稿台使用時)、600dpi(ADF(オートドキュメントフィーダー)使用時)、【読み取り】50~4800dpi(1dpi刻み)、7200dpi、9600dpi
フォーマット形式出力:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windows(R)のみ)、PICT(Macintoshのみ)、PDF
給紙容量ADF:100枚(80g/m2紙) / 長尺紙1枚
使用環境条件温度 動作時:5~35℃、保管時:-25~60℃、湿度 動作時:10~80%(非結露)、保管時:10~85%(非結露)
読み取り速度【モノクロ】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)、【カラー】0.60msec/line(300dpi)、1.69msec/line(600dpi)
インターフェイスHi-Speed USB/USB(Ethernet 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-Tインターフェイス)
走査方式読み取りヘッド移動型原稿固定読み取り、自動両面原稿移動読み取り(ADF(オートドキュメントフィーダー)読み取り時)
エコマーク認定番号15 155 015
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷