7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトサイズで省スペース、高い基本性能を実現したA4カラー複合機。1ページあたりカラー約11ipm、モノクロ約21ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。コンパクトサイズに、自動両面印刷機能を搭載。用紙コストを抑え、ランニングコストの削減に貢献します。ADF(オートドキュメントフィーダー)を搭載し、業務をスムーズにします。ファクス機能搭載、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A5/A4/レター、自動原稿送り装置:A5/A4/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 インク色独立カートリッジ顔料 解像度最高:4800dpi×2400dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約21ipm、カラー約11ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数250枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大100件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約17 TEC値0.17kWh 外形寸法(mm)使用時:425×494×249 質量(kg)約8.9 耐久性8万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド(冊子),アイデアブック,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) エコマーク認定番号20 155 013
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

コンパクトなデザインで文書がキレイ。ご自宅や病院のカウンター、店舗のバックヤードなどにも収まるコンパクトサイズとデザイン性で、インテリアやオフィス空間を妨げることがありません。スマホに入っているPDFの文書や写真など、思い立ったらすぐにプリント。また、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。耐久枚数5万ページで、より多くプリントされる方に安心です。また、PrecisionCoreプリントヘッドにより、普通紙でも600dpiの高解像度印刷を実現。インクには、顔料の「くっきりブラック」を採用しているので、文字や細線をシャープに美しくプリントします。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/レター、自動原稿送り装置:/A4/リーガル/レター、【FAX記録紙】A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ:カラー染料、クロ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ約14.5ipm、カラー約6.5ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット 給紙可能枚数150枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大60件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約12 TEC値0.15kWh 外形寸法(mm)使用時:417×503×255 質量(kg)約6.5 耐久性5万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,使い方ガイド,保証書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 b/g/n(Wi-Fi 4) アズワン品番65-0355-54 エコマーク認定番号20 155 010
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したA4カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式エコタンク搭載モデル 使用可能用紙サイズ最大:A4、【スキャナ読み取り】216×297mm(8.5×11.7インチ)、【FAX送信原稿】原稿台:A4/A5、自動原稿送り装置:A4~A5、【FAX記録紙】A5/A4/レター/リーガル 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立ボトル顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ、カラー約25ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット2段、背面MPトレイ 給紙可能枚数用紙カセット:250枚×2段、背面MPトレイ:50枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大200件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約19 TEC値0.14kWh 外形寸法(mm)使用時:425×824×459 質量(kg)約18.3 耐久性20万ページまたは5年 付属品インクボトル(4色×各1本),電源コード,ソフトウェアディスク(Windows用),使い方ガイド(冊子),アイデアブック(冊子),保証書発行請求書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースHi-Speed USB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) アズワン品番65-0342-06 エコマーク認定番号19 155 066
1台
97,980 税込107,778
翌日出荷

本体重量約270gの軽量・コンパクト設計。置き場所を選ばず、持ち歩きにも便利なモバイルスキャナー。スイッチ類やパネルなど操作部分をまとめて一ヶ所に配置した、操作性を配慮したデザイン。また、フタの開け閉めなどの可動部分がなく、壊れにくいデザインです。A4カラー・モノクロともに5.5秒/1枚の高速スキャン。AFM(オートフィーディングモード)搭載で、原稿の継ぎ足しスキャンも可能。A4サイズまでの定型用紙はもちろん、保険証、免許書などのカード類、レシート類、薄い伝票類、検査結果などの長尺紙まで幅広い原稿に対応。
仕様●走査・動作方式:シートフィード●センサ(スキャン方式):カラーCIS×1●対応解像度:光学解像度:600dpi×600dpi、読み取り解像度:50~1200dpi(1dpi刻み)●読取速度:モノクロ:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)、カラー:1.475msec/line(300dpi)、1.293msec/line(600dpi)●階調:RGB各色16bit入力/8bit出力●原稿サイズ(最大):A4●原稿サイズ(その他):USレターサイズ、リーガル、長尺紙(216×1828.8mm)●インターフェース:Hi-Speed USB●筐体:シートフィード型●添付ソフト:ソフトウェアCD-ROM●対応格納方式:出力フォーマット:JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(Windowsのみ)、PDF、PNG●本体サイズ(H×W×D):H33.8×W272×D47mm(突起物・ゴム足含まず)●本体重量:約270g●グリーン購入法:対応●国際エネルギースター:登録●エコリーフ:未登録●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:高調波電流規格JIS C 61000-3-2、VCCIクラスB●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180918●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品に該当しない●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 エコマーク認定認定 アズワン品番68-4216-60 エコマーク認定番号18 155 030
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

高い生産性、耐久性に、環境への配慮を兼ね備えた、A3ノビ対応ファクス複合機。ファーストプリント約5.5秒の高速印刷。またカラー/モノクロとも1分間に24ページの高速連続印刷を実現、プリンターを複数人で共有してもお待たせしません。ブラック11500枚/カラー8000枚の大容量インクが新登場、インク交換回数が従来の約1/2(大容量カートリッジ使用時)と大幅に軽減。また最大1985枚の大容量給紙に加え60万枚の高耐久化を実現、ページプリンターにひけをとらない高生産性で、お客様のビジネスを支えます。プリントコストはページプリンターに比べて約1/2。
印刷方式PrecisionCore インクジェット方式 使用可能用紙サイズ最大:A3(用紙カセット)、最大:A3ノビ(背面MPトレイ)、【スキャナ読み取り】297×432mm(11.7×17インチ)、【FAX送信原稿】A3~A5、【FAX記録紙】A3/B4/A4/B5/A5/リーガル/レター 商品タイプ複合機 色数4色 インク4色独立カートリッジ顔料 解像度最高:4800dpi×1200dpi、【スキャナ】50~9600dpi (1dpi刻み) 印刷速度モノクロ、カラー約24ipm(A4縦) 給紙方法用紙カセット、背面MPトレイ※用紙カセットは3段増設可能 給紙可能枚数用紙カセット:250枚、背面MPトレイ:85枚 印刷両面:自動両面 モード【FAX通信】SUPER G3、G3 機能【FAX短縮ダイヤル】最大2000件 電源(V)AC100~240±10% 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)動作時:約39 TEC値0.2kWh 外形寸法(mm)使用時:613×866×571 質量(kg)約46.4 耐久性60万ページまたは5年 付属品セットアップ用インクカートリッジ(4個),電源コード,ソフトウェアディスク,セットアップガイド(冊子),使い方ガイド(冊子),製品使用上のご注意(シート),保証書発行請求書 規格国際エネルギースタープログラムに適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 インターフェースSuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、2.4GHz:IEEE 802.11b/g/n、5GHz:IEEE 802.11a/n/ac エコマーク認定番号17 155 056
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

仕様【スキャナードライバー】Epson Scan 2 セット内容電源コード、電源アダプター、USB3.0ケーブル、ソフトウェアCD-ROMセットアップガイド、保証書 寸法(mm)最大有効領域:215.9×6096(8.5×240インチ) 質量(kg)約3.7 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 外形寸法(mm)296×169×176 電源(V)AC100~240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)<USB接続時>動作時:約11<Wi-FiR接続時>動作時:約12 適合規格国際エネルギースタープログラム エコマーク認定認定 センサーカラーCIS×2(搭載) 読取【ADF】両面同時読み取り 原稿サイズA4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)※A3/B4(キャリアシート使用時) 解像度600dpi×600dpi(光学)、50~1200dp(i 1dpi刻み/読取) フォーマット形式【出力】JPEG、TIFF、Multi-TIFF、BMP(WindowsRのみ)、PDF、PNG 給紙容量【ADF】50枚(80g/m2紙) 色(本体) 読み取り速度【ADF/カラー】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【ADF/モノクロ】A4タテ:片面35枚/分、両面70枚/分、【モノクロ】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi)、【カラー】0.37msec/line(300dpi)/0.59msec/line(600dpi) インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 表示色・階調RGB各色10bit入力/8bit出力 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り エコマーク認定番号20 155 014
1台
49,980 税込54,978
8日以内出荷