「封筒洋2」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)390(収納時・使用時) 質量(kg)約4 高さ(mm)146(収納時)・279(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・504(使用時) シリーズカラリオ 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>) 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] 使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) 色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク 商品タイプ複合機 エコマーク認定番号19 155 015
1台
9,698 税込10,668
翌日出荷

小型・軽量で持ち運びもラクラク。Wi-Fi 5GHz対応でバッテリーも内蔵。さらにオプションの外付けバッテリーも装着可能なA4カラーモバイルプリンター。ビジネスバッグに入れて持ち歩けるのはもちろん、使わないときはデスクの引き出しにも収納可能。色はスタイリッシュな白と黒をご用意。USB接続だけでなく、無線LAN・Wi-Fi Directにも対応。また、設定済の無線LANであれば、自動でWi-Fi接続。移動先での設定のしなおしも不要です。内蔵バッテリーを標準搭載。さらに背面へオプションの外付けバッテリーを装着することでダブルバッテリー化。バッテリー駆動時の印刷可能枚数と印刷スピードを大幅にアップします。
印刷方式インクジェット(MACH)方式 用紙サイズ【背面MPトレイ】単票紙:A6~A4/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/名刺/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅55.0~210.0mm×長さ91.0~355.6mm)[坪量:64~300g/m2]、ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号 セット内容本体・セットアップ用インクカートリッジ(黒、カラー)・ACアダプター・電源コード・マイクロUSBケーブル(約1.5m、本体と同色)・メンテナンスボックス(2個:1個本体に装着済)・ソフトウェアディスク・クイックガイド(冊子)・準備ガイド(シート)・保証書 消費電力(W)【非充電時】動作時:約12、レディー時:約3.3、スリープモード時:約0.9、オフ時:約0.2【内蔵バッテリー充電時】動作時:約16、レディー時:約14.6、スリープモード時:約12.1、オフ時:約11.6【外付けバッテリー充電時】レディー時:約23.6、スリープモード時:約21.4、オフ時:約22、外付けバッテリー充電:約20.9 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows(R) 10(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8.1(32-bit、64-bit)/Windows(R) 8(32-bit、64-bit)/Windows(R) 7(32-bit、64-bit)/Windows Vista(R) (32-bit、64-bit)/Windows(R) XP SP3以降(32-bit)/Windows(R) XP Professional x64 Edition SP2以降/Windows Server(R) 2019/Windows Server(R) 2016/Windows Server(R) 2012/Windows Server(R) 2012 R2/Windows Server(R) 2008/Windows Server(R) 2008 R2/Windows Server(R) 2003 R2/Windows Server(R) 2003 SP2以降mac OS X 10.6.8~ 本体質量(kg)約1.7(外付けバッテリー装着時:約2)(消耗品含む) 用紙【背面MPトレイ】普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォト光沢紙、フォトマット紙、スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ラベルシート、スーパーファイン専用ハガキ、郵便ハガキ、郵便往復ハガキ(注8)(注14)、郵便ハガキ(インクジェット紙)、封筒、両面マット名刺用紙 インターフェースHi-Speed USB、IEEE802.11a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5) 液晶パネル1.44型 カラー 解像度最高:5760dpi×1440dpi ウォームアップ時間電源ON時:22.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時)節電複帰時:3.0秒以下(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、22.0秒以下(内蔵バッテリー駆動時) 使用環境温度(℃)10~35(印刷品質保証)、0~40(ACアダプター使用時動作保証)、5~40(内蔵バッテリー、外付けバッテリー駆動時動作保証) 印字速度【カラー】約4.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約2.0ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約11枚/分)(ACアダプター使用時)【モノクロ】約7.0ipm(A4縦)(ACアダプター使用時/外付けバッテリー駆動時)、約3.5ipm(A4縦)(内蔵バッテリー駆動時)、(最速:約14枚/分)(ACアダプター使用時) ファーストプリント時間(秒)カラー:約21.0、モノクロ:約14.0(ACアダプター使用時、外付けバッテリー駆動時)カラー:約33.0、モノクロ:約21.0(内蔵バッテリー駆動時) 給紙容量20枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 必要マージン【四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ】L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/名刺:上下左右0mm【その他用紙サイズ】定形紙(A6~A4、六切、2L判):上下左右3mm以上/定形紙(レター、リーガル):上下3mm、左右6mm以上/封筒:上下3mm 左右5mm インク4色(黒インクカートリッジ、カラー3色一体型インクカートリッジ) 使用可能用紙サイズA4 耐久性1.5万ページまたは5年(A4印刷時) 給紙方式【背面MPトレイ】普通紙:最大20枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大5枚、写真用紙:最大5枚、封筒:最大1枚 使用環境湿度(%)20~80(非結露) 色数4色 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×159×61 作動音(dB)45dB(A)(普通紙/デフォルト/カラー)、49dB(A)(普通紙/デフォルト/モノクロ) 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IP 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×232×217 エコマーク認定番号14 155 013
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディーでA3ノビ印刷に対応。前機種PX-1004に対し横幅140mm縮小を実現。限られたスペースへの設置性がさらに高まりました。ネットワーク標準対応の他、無線LAN5GHz対応(Wi-Fi DirectRにも対応)。インク残量が限界値を下回った場合でも、最長5日間はブラックインクだけを使用したモノクロ印刷が可能。インク切れの不安を解消し、ビジネスを止めることがありません。チルト式2.4型カラー液晶を採用。またメンテナンスボックスを採用し、お客様での交換が可能に。前面から交換できるため、本体を移動させることなく取り換えができます。
用紙サイズ用紙カセット:(1)単票紙:A4~A6/リーガル/レター/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅89.0~215.9mm×長さ127.0~12000mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号(注12)、長形封筒3号/4号、背面トレイ:(1)単票紙:A3ノビ~A6/リーガル/レター/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ(幅54.0~329.0×長さ86.0~1200.0mm片面印刷時)、坪量:普通紙64~90g/m2、純正用紙最大300g/m2、(2)ハガキ:ハガキ/往復ハガキ、(3)封筒:洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号、ディスクトレイ:Blu-ray/DVD/CDレーベルプリント プリント方式インクジェット(MACH)方式 仕様コントロールコード体系/プリンティングシステム:ESC/P-R、ランニングコスト:約8.6円(A4カラー文書)、約2.7円(A4モノクロ文書) 質量(kg)(本体のみ、消耗品含む)約8.6 形式デスクトップタイプ 規格VCCIクラスB情報技術装置に適合、高調波抑制対策ガイドラインに適合、エコマーク商品、国際エネルギースタープログラム適合 消費電力(W)動作時:約21、レディー時:約5.7、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%(50/60Hz) エコマーク認定認定 対応OSWindowsXP/WindowsVista/Windows7/、Windows8/Windows8.1/Windows10/、WindowsServer2003/WindowsServer2003R2/、WindowsServer2008/WindowsServer2008R2/、WindowsServer2012/WindowsServer2012R2/、WindowsServer2016、OSX10.6.8~10.11、macOS10.12~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:476×785×411、収納時:476×369×159 用紙用紙カセット:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、背面トレイ:普通紙(再生紙含む)、両面上質普通紙、ビジネス普通紙、写真用紙クリスピア<高光沢>、写真用紙<光沢>、写真用紙<絹目調>、写真用紙ライト<薄手光沢>、フォトマット紙、フォト光沢紙、スーパーファイン紙、両面スーパーファイン紙、スーパーファイン専用ハガキ、スーパーファイン専用ラベルシート、郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、封筒、両面マット名刺用紙、両面名刺用紙<半光沢> インターフェースHi-SpeedUSB、100BASE-TX/10BASE-T、IEEE802.11a/b/g/n/ac 解像度最高:5760×1440dpi ウォームアップ時間電源ON時:29.7秒以下、節電復帰時:3.5秒以下 保証期間無償:1年間(持込修理) 使用環境温度(℃)0~35 印刷自動両面印刷:標準対応 印刷速度モノクロ約15ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、カラー約11ipm(A4縦)/最速:約29枚/分、両面印刷モノクロ印刷時:約5.5ipm(A4縦)/カラー印刷時:約4.7ipm(A4縦) ファーストプリント時間(秒)カラー:約11.8、モノクロ:約10.3 給紙方法用紙カセット:(1)普通紙:最大200枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大65枚、(3)写真用紙:最大50枚、(4)封筒:最大10枚、背面トレイ:(1)普通紙:最大50枚(64g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大20枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚 給紙容量最大:250枚(64g/m2普通紙使用時) 排紙方法フェースアップ 排紙容量00枚(64gmm2普通紙使用時) 稼動音(dB(A))50 消費電力量(Wh)0.2k(TEC準拠) 必要マージン四辺フチなし、全面印刷可能用紙サイズ:L判/2L判/KG/ハガキ/ハイビジョン/六切/四切/A4/A3/A3ノビ/名刺/カード:上下左右0mm、その他用紙サイズ:定形紙:上下左右3mm以上、長形封筒:上下3mm、左右5mm、洋形封筒:上端3mm、下端20mm、左右5mm、角形20号:上下3mm、下端20mm、左右5mm インク4色、独立型インク 耐久性A4印刷時:5万ページまたは5年 使用環境湿度(%)20~80(非結露) 色数4 パネルLCD:2.4型 商品タイププリンター 対応プロトコルTCP/IP エコマーク認定番号18 155 028
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応 付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書 幅(mm)375(収納時・使用時) 質量(kg)約4.3 高さ(mm)170(収納時)・242(使用時) 奥行(mm)300(収納時)・578(使用時) 消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時) エコマーク認定認定 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です) 用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください 解像度最高:5760×1440dpi 印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>) 液晶モニター1.44型 給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。] 印刷方式MACH方式 必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。] インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める) エコマーク認定番号19 155 015
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

購入時の導入コストが気になる方にオススメ。L判~A3ノビ印刷まで幅広いプリントサイズに対応しています。高速プリント、高耐久性、狭いスペースでもすっきり設置できるデザインで、さまざまなビジネス場面で力を発揮します。交換式メンテナンスボックス採用で、メンテナンス性を向上。さらにA3ノビサイズのプリントに対応しているので、多様な印刷用途に効果を発揮します。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号20 155 042
1台
35,980 税込39,578
欠品中

大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラープリンター。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現します。A4カラー文書が1ページあたり約2.0円(税別)の低印刷コストで、店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入にオススメ。さらに、高速印刷対応で業務がスムーズに。A4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載で、お客様に提出するビジネス文書やDMなど幅広く活用可能。上下二段カセットと背面MPトレイに550枚が収納可能で、業務中に面倒な用紙交換の手間を軽減します。プリントは最大A3ノビまで対応。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定 プリント方式インクジェット 使用可能用紙サイズA3ノビ~A6/リーガル/レター/六切/四切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/ユーザー定義サイズ、ハガキ/往復ハガキ、洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/20号 色数4色 商品タイププリンター エコマーク認定番号20 155 019
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計でカウンターなどの狭いスペースにおすすめ。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号 セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.2/約6.4 液晶パネル1.44型 解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚 連続複写スピード約17ipm(A4) 連続複写枚数99枚 カラーモードモノクロ 複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 アズワン品番65-0457-85 表示色・階調グレースケール・256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 商品タイプインクジェットプリンター 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 エコマーク認定番号18 155 070
1個
30,980 税込34,078
翌日出荷

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能。コピー・スキャン対応。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。また便利で使いやすいさまざまなコピーにも対応しています。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号 セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約6.2/約6.4 液晶パネル1.44型 解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚 連続複写スピード約17ipm(A4) 連続複写枚数99枚 カラーモードモノクロ 複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 表示色・階調グレースケール・256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302 エコマーク認定番号18 155 070
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷

圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能なファクス対応複合機。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。2.4型タッチパネル液晶、ADF(オートドキュメントフィーダー)搭載でスキャンもコピーもカンタン。文書を確認してから実行できる「見てからファクス送信」「見てからファクス印刷」やPCファクス送受信にも対応。
用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号 原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約0.9 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大) エコマーク認定認定 本体質量(kg)約7.3/約7.5 液晶パネル2.4型 解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)、自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi 給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚 連続複写スピード約17ipm(A4) 連続複写枚数99枚 カラーモードモノクロ 複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内 耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年 表示色・階調グレースケール・256階調 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×346 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×346 エコマーク認定番号18 155 070
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。 お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。 店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。 ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。 A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。 デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。 270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む) ホワイト 形式デスクトップタイプ 消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0 電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz 寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大) エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245 液晶パネル2.7型 原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4) 解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi プリント方式インクジェット方式 ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31 給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚 用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ) 連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm 連続複写枚数99枚 複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能) 画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内 アズワン品番65-0342-04 表示色・階調1670万色・各色256階調 色数4色 対応色フルカラー 商品タイプ複合機 期間消費電力量(kWh)0.18 エコマーク認定番号19 155 076
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷

ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。 「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。 新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。 背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式 使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号 商品タイプ複合機 色数6色 ブラック 最大解像度5760×1440dpi インク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク 対応両面印刷(自動)標準 給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時) 質量(kg)約8.4 インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5) 消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時) セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書 液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル 印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>) エコマーク認定認定 アズワン品番65-0355-58 エコマーク認定番号20 155 016
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276 対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS 定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時) 本体質量(kg)約18.9 センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知 保存温度(℃)-30~60 インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F バッファメモリ128KB 印字桁数(桁)136 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組 印字速度261字/秒 関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~80(非結露) 保存湿度(%)0~85(非結露) 運転音(dB)(A)58 使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6 複写枚数9 色数8 商品タイププリンター 印字幅(mm)345
1台
239,800 税込263,780
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 封筒