A3ノビ対応写真高画質プリンターEPSON8日以内出荷
進化した「UltraChrome K3Xインク」を搭載。新たにディープブルーインクを搭載し、再現の難しかったブルー・バイオレット領域を豊かで繊細な階調で表現します。また更に暗部領域でライトグレーインクによるオーバーコートを実施することにより、厚みのある引き締まった黒の表現を可能にします。すべてのインクが切り替え動作不要で、シームレスに使用可能。また従来モデルに対して圧倒的な小型化を実現、ワークスペースを広く使えます。プレビューを見ながら余白の大きさの調整などができる「EpsonPrintLayout」が、スマートデバイスにも対応。色確認から印刷まで、お手元のスマートデバイアスからスムーズに操作できます。
印刷方式MACH方式インクジェット使用可能用紙サイズ最大A3ノビ商品タイププリンター色数10色顔料(同時使用は9色)色黒解像度5760×1440dpi印刷速度約44秒(L版写真)給紙方法背面トレイ、フロント手差し給紙可能枚数背面120枚(普通紙)印刷両面:無し電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約22(プリント時)外形寸法(mm)515×769×420使用時質量(kg)約12.6付属品ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス(交換用)、セットアップインク1式エコマーク認定認定インターフェース10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、Super-Speed USB×1エコマーク認定番号19 155 077