「用紙 a3 厚」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12
白色度(%)88
紙質マット
坪量(g/m2)102
素材マット
適合プリンタインクジェットプリンター
長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
坪量(g/m2)255
白色度(%)93
サイズA3ノビ
入数(枚)100
紙質マット
紙厚(mm)0.12
素材マット
入数100枚
適合プリンタインクジェットプリンター
1冊(100枚)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1冊(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
白色度(%)92
サイズA3ノビ
紙厚(mm)0.27
素材絹目調
入数20枚
1冊(20枚)
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
光沢のない落ち着いた質感で、写真やカレンダー、ペーパークラフトなどにぴったり!
坪量(g/m2)167
RoHS指令(10物質対応)対応
対応インク顔料、染料
白色度(%)78
サイズA3
エコマーク認定認定
紙厚(mm)0.12
印刷方式両面
素材上質普通紙
入数250枚
適合プリンタインクジェットプリンター
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号09 106 007
1個(250枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光沢感を抑えたしっとりした表面処理が魅力の写真用紙<絹目調>。光沢系用紙と使い分ける事で、写真の持つ雰囲気、風合いを一掃引き立てます。長時間色あせしにくい写真プリントを可能にしております。
白色度(%)92
紙厚(mm)0.27
坪量(g/m2)250
用紙写真用紙(印画紙タイプ)
紙質絹目調
素材絹目調
適合プリンタインクジェットプリンタ
大容量インクのエコタンク方式を採用したエプソンのA3ノビ対応複合機。お求めやすいインクボトルで、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です。
印刷方式MACH方式(インクジェット、エコタンク搭載モデル)
使用可能用紙サイズ最大:A3ノビ、【スキャナ読み取り】A4/リーガル
商品タイプ複合機
色数6色
色黒
インク6色独立(ボトル)、カラー4色・フォトブラック染料、マットブラック顔料
解像度5760×1440dpi、【スキャナ】主走査1200dpi/副走査:4800dpi
印刷速度モノクロ16約ipm、カラー約12ipm
給紙方法フロントトレイ、リアトレイ、背面手差し
給紙可能枚数フロントトレイ普通紙100枚、リアトレイ普通紙100枚、背面手差し1枚(厚紙最大1.3mm)
印刷両面:標準対応
センサー【スキャナ】CIS方式
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
外形寸法(mm)使用時:523×758×430
質量(kg)約11.1
付属品インクボトル各1、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、電源コード、保証書
エコマーク認定認定
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
アズワン品番65-0355-57
エコマーク認定番号20 155 015
1台
¥95,980
税込¥105,578
翌日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
コンパクトなボディでA3印刷対応。ふだんはA4、でもときどきA3でプリントしたいという声にお応えする、手差しA3プリントに対応。とっておきの写真やA4サイズだと読みづらい資料はA3でプリントできます。6色インク搭載で写真も文書もキレイ。スマホからプリンター本体のQRコードを読み込むだけで接続可能。アプリを使えば、スマホからプリンターの操作も可能です。さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用。
付属品セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ各色1個)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、メンテナンスボックス2個(1個は本体装着)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧AC100V 50/60Hz
本体質量(kg)約8.5
用紙【単票紙】[サイズ]L判・2L判・KG・ハイビジョン・六切・四切・A6縦~A3縦・リーガル・レター、[厚さ]普通紙/0.08~0.11mm・純正プリンター用紙/最大0.30mm・手差し:最大0.6mm、【封筒】洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号、【ハガキ】郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ
印字方式MACH方式
解像度5760dpi×1440dpi
印刷両面印刷(自動):標準対応
印刷速度約61秒(A4写真用紙<光沢>)、約13秒(L判 写真用紙<光沢>)
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
給紙容量【フロントトレイ】A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)【リア(背面)トレイ】手差し最大枚数1枚(最大サイズ A3、最大紙厚0.6mm)
インク6色、染料、独立型インク
使用可能用紙サイズA3
アズワン品番65-0457-90
給紙方式フロントトレイ、リア(背面)トレイ
インターフェイスHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)、IrDA(Ver.1.2準拠)
色数6色
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×356×148
商品タイプ複合機
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×668×295
エコマーク認定番号16 155 008
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌日出荷
ワンランク上の作品高画質と低印刷コストを実現した多機能モデル。大容量インクのエコタンク方式を採用し、低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
「ClearChrome K2 Plus インク」を搭載、階調豊かな作品に仕上げます。作品印刷機能搭載。
新たに搭載された顔料のブラックインクは、染料インクだけでは表現が難しいアート紙(Velvet Fine Art Paper)の印刷においても高いコントラストを再現。
背面給紙からの連続印刷が可能(アート紙は1枚ずつのみ)。さらに、最大1.3mmの用紙厚に対応した背面からの手差しストレート給紙など、作品印刷をサポートする様々な機能が満載の1台です
印刷方式MACH方式
使用可能用紙サイズカード、名刺、L判、KG、スクエア、2L判、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター、洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号
商品タイプ複合機
色数6色
色ブラック
最大解像度5760×1440dpi
インク顔料ブラック、染料ブラック、染料カラー4色、独立型インク
対応両面印刷(自動)標準
給紙容量フロントトレイ:A4:最大100枚(80g/m2)/ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、リア(背面)トレイ:A4:最大50枚(80g/m2)/ハガキ:最大20枚、手差しストレート給紙(背面):1枚(最大1.3mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×369×162(収納時)、403×612×347(使用時)
質量(kg)約8.4
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続およびPictBridge用×1<前面>)、10BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n/a/ac(Wi-Fi 5)
消費電力(W)約17(スタンドアローンコピー時)
セット内容セットアップ用インクボトル(フォトブラック/マットブラック/シアン/マゼンタ/イエロー/グレー)、ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書
液晶モニター4.3型ワイドタッチパネル
印刷速度約55秒(A4写真用紙<光沢>)/約19秒(L判 写真用紙<光沢>)
エコマーク認定認定
アズワン品番65-0355-58
エコマーク認定番号20 155 016
1台
¥67,980
税込¥74,778
翌日出荷
必要な基本機能をコンパクトに。無線LANに対応したシンプルモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。スマホからのプリントに対応。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)390(収納時・使用時)
質量(kg)約4
高さ(mm)146(収納時)・279(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・504(使用時)
シリーズカラリオ
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分49秒(A4・写真用紙<光沢>)、約74秒(L判・写真用紙<光沢>)
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
使用可能用紙サイズ[単票紙]サイズ:L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
色数4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥9,698
税込¥10,668
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●最大消費電力(W):20●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●両面印刷機能:対応●インクタイプ:染料●CD/DVD印字機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●ふちなし印刷機能:対応●エコマーク:登録●国際エネルギースター:登録●最大印字サイズ:A4●インクカートリッジタイプ:独立型●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●インクタイプ:染料●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●CD/DVD印字機能:対応●インクカートリッジタイプ:独立型●インク色数・ノズル数:6色●ふちなし印刷機能:対応●国際エネルギースター:登録●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●最大消費電力(W):20●エコマーク:登録●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●両面印刷機能:対応●最大印字サイズ:A4
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
エプソンのカラリオシリーズ・A4カラー複合機モデル。スタイリッシュ&コンパクトボディに6色インク搭載で写真も文書もキレイ!どなたでもお手軽にお使いいただけます。カラーバリエーションは3種類をご用意。ホワイトとピスタチオグリーンは触れても心地よいマット仕上げ、ブラックは個性が引き立つ光沢仕上げと、それぞれのカラーにあった質感を採用し、さまざまな空間にマッチします。さらに、使うときのこともトコトン考えた前面2段給紙を採用。よく使う用紙を2種類セット可能で、棚にもスッキリ置いたまま使えます。
仕様●エコマーク:登録●CD/DVD印字機能:対応●その他同梱品:セットアップ用インクカートリッジ(ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ライトシアン、ライトマゼンタ)、使い方ガイド他(紙)、ディスクトレイ、電源コード、保証書、ハガキ印刷向き確認シート●インクカートリッジタイプ:独立型●最大印字サイズ:A4●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ダイレクト印刷機能:対応 Wi-Fi Direct、メモリーカード、USBメモリー●両面印刷機能:対応●添付ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)●本体サイズ(H×W×D):収納時:H142×W349×D340mm、使用時:H184×W349×D527mm●インク色数・ノズル数:6色●インクタイプ:染料●ふちなし印刷機能:対応●印刷時消費電力:約20W(スタンドアローンコピー時)●カラー液晶ビューワ:あり 4.3型ワイドタッチパネル●最大消費電力(W):20●国際エネルギースター:登録
シリーズカラリオ
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.7(本体のみ)
インターフェースHi-Speed USB×2(PC接続用×1<背面>、外部記憶機器接続用×1<前面>)、IEEE802.11b/g/n
原稿サイズA4
解像度5760dpi×1440dpi
プリント方式インクジェット方式
給紙容量<フロントトレイ>A4:最大100枚(80g/m2)、ハガキ:最大60枚(上トレイ 最大20枚、下トレイ 最大40枚)、<リア(背面)トレイ>手差し最大枚数1枚(最大サイズ A4、リーガル、最大紙厚 0.6mm)
印刷方式MACH方式
給紙方式前面2段カセット、背面給紙(手差し1枚)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数6色
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号18 155 025
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
無線LANや自動両面に対応。使い勝手に優れたエントリーモデル。プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザインで、置き場所を選びません。くっきりブラックで文書がキレイ。QRコードを読み込むだけでスマホとの接続が可能に。さらに新アプリ「Epson Smart Panel」を使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。お客様自身で交換可能なメンテナンスボックスを採用しているので、ご自分でエラーを解消。
仕様両面印刷(自動):標準対応
付属品セットアップ用インクカートリッジ:ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー・マニュアル/ソフト:ソフトウェアディスク(ユーザーズガイド、ドライバー等)、スタートガイド他(紙)・その他:電源コード、保証書
幅(mm)375(収納時・使用時)
質量(kg)約4.3
高さ(mm)170(収納時)・242(使用時)
奥行(mm)300(収納時)・578(使用時)
消費電力(W)約12(スタンドアローンコピー時)
エコマーク認定認定
電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)(付属の電源コードはAC100V用です)
用紙[単票紙]サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハイビジョン、六切、A6縦~A4縦、リーガル、レター・厚さ:普通紙/0.08~0.11mm、メーカー純正プリンター用紙/最大 0.30mm・封筒:洋形封筒1号~4号、長形封筒3号/4号・ハガキ:郵便ハガキ、郵便ハガキ(インクジェット紙)、郵便ハガキ(インクジェット写真用)、郵便往復ハガキ、純正ハガキ(注)必要マージンにご注意ください
解像度最高:5760×1440dpi
印刷速度標準:約2分40秒(A4・写真用紙<光沢>)、約70秒(L判・写真用紙<光沢>)
液晶モニター1.44型
給紙容量[リア(背面)トレイ]A4:最大100枚(75g/m2)、ハガキ:最大30枚[枚数は紙質により異なります。]
印刷方式MACH方式
必要マージン四辺フチなし全面印刷可能用紙サイズ:カード、名刺、L判、2L判、KG、スクエア、ハガキ、ハイビジョン、六切、A4:上下左右 0mm・その他用紙サイズ:上下左右3mm以上[アプリケーションによって異なります。]
インク4色(染料3色、顔料1色)、独立型インク
インターフェイスHi-Speed USB×1、IEEE802.11b/g/n(ネットワーク含める)
エコマーク認定番号19 155 015
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用。)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用。)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本・原稿サポート・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙幅 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙幅 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB+8GB※スキャナーデータ処理用。
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【CAD】普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
騒音レベル(dB(A))動作時:約50以下
給紙方法ロール紙:1本装着単票紙(1:手差し給紙単票紙(オートシートフィーダー):フリクション片式
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー
1台
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷