106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
プリント方式ドットインパクト
使用可能用紙サイズA4横
商品タイププリンター
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。チェーンストア統一伝票など多くの帳票に対応。紙厚調整は手動のため、用紙によって都度調整をしない単一の帳票を使う場合におすすめです。
プリント方式ドットインパクト方式
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、ハガキ、封筒、帳票
商品タイププリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
106桁プリンターは連続紙12インチ幅、単票紙A4横置き幅まで給紙ができるプリンターです。自動紙厚検知機能があるため、使用する用紙の厚さに応じて自動的に紙厚を調整しますので、1台で複数の帳票を使う場合におすすめです。
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
さらに軽量に、さらにコンパクトに。導入のしやすさで答える80桁・ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4縦、B5、A4縦、A5、A6、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-700U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(4個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約4.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約26(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×335×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)80桁、印字幅:203.2mm(8インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
アズワン品番65-0394-55
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計でカウンターなどの狭いスペースにおすすめ。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号
セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.2/約6.4
液晶パネル1.44型
解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚
連続複写スピード約17ipm(A4)
連続複写枚数99枚
カラーモードモノクロ
複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内
耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年
アズワン品番65-0457-85
表示色・階調グレースケール・256階調
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302
商品タイプインクジェットプリンター
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302
エコマーク認定番号18 155 070
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能。コピー・スキャン対応。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能です。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。また便利で使いやすいさまざまなコピーにも対応しています。
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号
セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約4.9、スリープモード時:約0.7
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約6.2/約6.4
液晶パネル1.44型
解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚
連続複写スピード約17ipm(A4)
連続複写枚数99枚
カラーモードモノクロ
複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内
耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年
表示色・階調グレースケール・256階調
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×302
エコマーク認定番号18 155 070
1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
圧倒的な低印刷コストと天面排紙のコンパクト設計で狭いスペースにも設置可能なファクス対応複合機。モノクロ文書が1枚当たり約0.4円(税別)とエコタンク搭載モデルならではの低印刷コストを実現。また大容量インクボトル(約6000ページ)採用により、インク切れの心配やインク交換の手間を軽減。天面排紙の他、インク残量の確認、インクの補充操作、用紙の入れ替えがフロントアクセスで可能。ビジネスで必要な自動両面印刷、有線LAN、無線LANにも標準で対応。2.4型タッチパネル液晶、ADF(オートドキュメントフィーダー)搭載でスキャンもコピーもカンタン。文書を確認してから実行できる「見てからファクス送信」「見てからファクス印刷」やPCファクス送受信にも対応。
用紙サイズA4/A5/A6/B5/B6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号、4号/洋形1号、2号、3号、4号
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
セット内容本体・インクボトル(1本)・電源コード・ソフトウェアディスク・早わかりガイド(冊子)・保証書
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約0.9
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:375×347(使用時最大)
エコマーク認定認定
本体質量(kg)約7.3/約7.5
液晶パネル2.4型
解像度【読み取り】原稿台:300×600dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)、自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(普通紙/モノクロ)【書き込み】600×600dpi、1200×1200dpi
給紙容量【標準】[用紙カセット]普通紙:最大250枚(64g/m2普通紙使用時)、ハガキ:最大30枚、封筒:最大10枚[背面手差しトレイ]1枚
連続複写スピード約17ipm(A4)
連続複写枚数99枚
カラーモードモノクロ
複写倍率【等倍】1:1【固定倍率】等倍、オートフィット、L判→A4、ハガキ→A4、2L判→A4、A5→A4、L判→2L判、B5→A4、L判→ハガキ、A4→B5、2L判→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ【ズーム】25~400%(1%刻みで設定可)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内
耐久性A4印刷時:10万ページまたは5年
表示色・階調グレースケール・256階調
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×346
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×347×346
エコマーク認定番号18 155 070
1個
¥42,980
税込¥47,278
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245
液晶パネル2.7型
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi
プリント方式インクジェット方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31
給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内
アズワン品番65-0342-04
表示色・階調1670万色・各色256階調
色数4色
対応色フルカラー
商品タイプ複合機
期間消費電力量(kWh)0.18
エコマーク認定番号19 155 076
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
プリンター本来の使いやすさを追求した、136桁・新ベーシックモデル。USBインターフェイス標準搭載。複写枚数4枚(オリジナル+3枚)。新開発の駆動ユニット搭載により、115字/秒の高速印刷を実現(全角高速モード時)。さらに新プリンターヘッドを搭載し、長寿命化を果たしました。また250万字の長寿命新インクカートリッジを採用、低ランニングコストで納品伝票や請求書など、各種伝票への印刷に応えます。従来機より小型化、軽量化により、設置性も向上。
用紙サイズ単票紙(一枚紙):B4、B5、A3横、A4、A5、A6横、単票複写紙:B4、B5、A3横、A4、A5、A6横
プリント方式インパクトドットマトリクスプリンター
仕様VP-1200U後継機種、ピン配列:24ピン(12ピン×2列)、改行速度4.23mm(1/6インチ)改行時:53.0ms/行、紙送り方法:フリクションフィード(トップ)・プッシュトラクターフィード(リア)、入力データバッファー:128KB、印字方向:双方向最短距離印字(ロジカルシーキング)
セット内容リボンカートリッジ、用紙サポート(5個)、給紙サポート(3個)、電源コード、ソフトウェアディスク、取扱説明書、保証書
質量(kg)約6.1
文字種別英数カナ(JIS8):英数カタカナ:160文字種、グラフィック:64文字種、拡張グラフィックス:128文字種、各国文字13カ国、漢字:JISX0208-1990準拠
規格VCCIクラスA情報技術装置、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法対応、EU RoHS指令対応
消費電力(W)スリープモード時:約1.0、連続印刷平均:約32(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
電源AC100V±10%
対応OSWindows(R)10/Windows(R)8/Windows(R)8.1/Windows(R)7/Windows Vista(R)/Windows(R)XP/Windows Server(R)2016/Windows Server(R)2012/Windows Server(R)2012 R2/Windows Server(R)2008 R2/Windows Server(R)2008/Windows Server(R)2003/MS-DOS(R)
定格電流(A)(最大)4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)537×355×199(操作ノブ含む)
用紙連続用紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)、単票紙(一枚紙):上質紙、再生紙、単票複写紙:上質紙、再生紙、複写紙(ノンカーボン)
インターフェース標準:(ケーブルは別売) IEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F
印字桁数(桁)136、印字幅:345mm(13.6インチ)
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
解像度180dpi
使用環境動作時:温度:5~35℃、湿度:10~80%(非結露)、保存時:温度:-30~60℃、湿度:0~85%(非結露)
寿命製品:5年、プリンターヘッド:4億ストローク(ワイヤ当たり)
保証期間無償:1年間(持込修理)
書体英数カナ:エプソンローマン、エプソンサンセリフ、エプソンOCR-B、漢字:明朝体、ゴシック体、バーコード:JAN標準/短縮、Interleaved 2of5・UPC-A/E、Code39/128、POSTNET、NW-7
文字サイズ英数カナ(10CPI):ドラフト印字:12ドット×23ドット・高品位文字:36ドット×23ドット、漢字(全角):24ドット×24ドット
稼動音(dB(A))ISO7779パターン印刷時:53
使用期間リボン推奨:2年
商品タイププリンター
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
関連キーワード