「角形a3」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。
お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。
店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。
ブラックは文字くっきりの顔料インクを搭載。カラーは発色のよい染料インクで鮮やかなプリントが可能に。
A4カラー文書は1ページあたり約9ipm、A4モノクロ文書は約17ipmを実現。
デスクサイドにぴったりのコンパクトサイズにもかかわらず、プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA4まで対応。
270枚の給紙が可能。自動両面印刷(A4まで)、有線/無線LANにも対応。
質量(kg)約10.2(本体のみ、消耗品含む)
色ホワイト
形式デスクトップタイプ
消費電力(W)動作時:約12、レディー時:約5.4、スリープモード時:約1.0
電源AC100-240V±10%、周波数50/60Hz
寸法(幅W×奥行D)(mm)機械占有:498×752(使用時最大)
エコマーク認定認定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:498×752×363、収納時:498×358×245
液晶パネル2.7型
原稿サイズシート・ブック共に最大210×297mm(A4)
解像度読み取り 原稿台:300×600dpi、600×600dpi(カラー)/自動原稿送り装置:300×400dpi、600×600dpi(カラー)/書き込み 600×600dpi、600×1200dpi
プリント方式インクジェット方式
ファーストプリント時間(秒)モノクロ:約15、カラー:約31
給紙方法【標準 用紙カセット】(1)普通紙:最大250枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大30枚、(3)写真用紙:最大20枚、(4)封筒:最大10枚【背面トレイ】(1)普通紙:最大20枚(80g/m2普通紙使用時)、(2)ハガキ:最大1枚、(3)写真用紙:最大1枚、(4)封筒:最大1枚
用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/B6/A6/ハガキ/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/洋形封筒1~4号、長形封筒3号/4号、角形2号/角形20号(縦入れ)
連続複写スピードA4 カラー:約5ipm、モノクロ:約5ipm
連続複写枚数99枚
複写倍率等倍/1:1・固定倍率/ 等倍、オートフィット、L → A4、ハガキ→A4、2L→A4、A4→A3、A5→A4、L→2L、B5→A4、L→ハガキ、A4→B5、2L→ハガキ、A4→A5、A4→ハガキ・ズーム/25~400%(1%刻みで設定可能)
画像欠け幅(mm)先端、後端、左右:3以内、封筒:3以内
アズワン品番65-0342-04
表示色・階調1670万色・各色256階調
色数4色
対応色フルカラー
商品タイプ複合機
期間消費電力量(kWh)0.18
エコマーク認定番号19 155 076
1台
¥79,980
税込¥87,978
翌日出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。滲みにくい全色顔料インク搭載。A4カラー文書は1ページあたり約12ipm、A4モノクロ文書は約25ipm。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズ【コピー】A3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号
色数4色(ブラック、カラー)
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 056
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
大容量インクのエコタンク方式を採用したA3カラー複合機。お求めやすいインクボトルで低印刷コスト(エコノミー)と環境負荷軽減(エコロジー)を実現。店舗・小規模オフィス・学校など、幅広い現場の導入におススメ。さらにA4カラー・モノクロ文書ともに、1ページあたり約25ipmを実現する高速プリント。滲みにくい全色顔料インク搭載。さらにFAXやADFを搭載し、業務をスムーズにします。プリントはA3ノビまで、スキャナーとFAXはA3まで対応。自動両面印刷(A3まで)、有線/無線LANにも対応。
エコマーク認定認定
原稿サイズシート・ブック共に最大297×420mm(A3)
プリント方式インクジェット
使用可能用紙サイズA3/B4/A4/B5/A5/A6/ハガキ/四切/六切/ハイビジョン/KG/2L判/L判/長形3号/4号/洋形1号/2号/3号/4号/角形2号/20号
色数4色
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号19 155 056
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌日出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準。漢字高速モード261字/秒で前機種のVP-4300より約20%印字速度がアップ。また操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。わかりやすい日本語表記で、エラー表示などプリンターの状態が一目で確認でき、給紙方法や用紙種類も設定がカンタンです。国際エネルギースタープログラム適合。消費電力を大幅に削減し省エネに貢献します。
印刷方式インパクトドットマトリックス
使用可能用紙サイズB4、B5、A3、A4、A5、A6、郵便はがき、長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号
商品タイププリンター
色数モノクロ
解像度24ピン(12ピン×2列)・180dpi
印刷速度標準130文字/秒(全角漢字)
印字桁数(桁)136
印字幅(mm)345(13.6インチ)
給紙方法リアトラクター(連続用紙)、手差しフロント、カットシートフィーダ(オプション)
複写枚数9枚(オリジナル+8枚)
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(mm)630×433×276(操作ノブ除く・用紙ガイド含む)
質量(kg)約18.9
寿命製品:5年(参考値)
色ホワイト/ブラック
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB、Ethernet I/F
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え
セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書
電源(V)AC100±10%
消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276
対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS
定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時)
本体質量(kg)約18.9
センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知
保存温度(℃)-30~60
インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F
バッファメモリ128KB
印字桁数(桁)136
印字方式インパクトドットマトリクスプリンター
寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組
印字速度261字/秒
関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)10~80(非結露)
保存湿度(%)0~85(非結露)
運転音(dB)(A)58
使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6
複写枚数9
色数8
商品タイププリンター
印字幅(mm)345
1台
¥239,800
税込¥263,780
8日以内出荷
関連キーワード