ビジネスでずっと使いたい機能を継承.マルチタスク業務もこなす15.6型スタンダードノートPC
仕様●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI:19ピン×1(HDCP対応)(左側面)、USB Type-C(DisplayPort Alternate)×1(HDCP対応)(左側面) マルチモニター対応:最大4画面(本体液晶+ディスプレイ出力(HDMI+USB Type-C)●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応●エネルギー消費効率:区分:第12区分、省エネ基準達成率:AA、年間消費電力量:19.0kWh/年●バッテリ:リチウムイオンバッテリー(15.4V/3900mAh)●ディスプレイ詳細:あり 15.6型 HD液晶(ノングレア、LEDバックライト、視野角:垂直60°(上20°下40°) 水平90°、タッチ操作非対応)●国際エネルギースター:登録●ハードウェアセキュリティ:インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット(右側面)、指紋認証(電源ボタン内)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:15.6型●メインメモリ(標準):8GB●ストレージタイプ:M.2 SSD PCI Express x4対応 DRAMレス●本体サイズ(H×W×D):約H24.8×W361.0×D256.0mm(突起部除く)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●WWAN:なし●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCグリーンラベル:PCグリーンラベル適合(★★☆ V14)●CPU詳細:インテル Core i5-1235U プロセッサー(10コア(2P+8E)/1.3GHz)
電源入力 AC100V~240V±10%(50/60Hz)(入力波形は正弦波のみをサポート)、容量:65W、出力 DC 19V 3.42A
本体質量(g)約2400(ACアダプター除く、バッテリー含む)
最大消費電力(W)73
解像度1366×768ドット
使用CPUCore i5
チップセットCPU内蔵
Webカメラあり 最大解像度1280×720対応、92万画素(正面)
グリーン購入法適合
光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)
有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T
無線LANインテル Wi-Fi 6 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.3
USBUSB 10Gbps(A×2、C×1)、USB 2.0×2
オフィスソフトMicrosoft Office Personal 2021(デジタルライセンス版)
1台
¥184,800
税込¥203,280
8日以内出荷
関連キーワード