「3d vrゴーグル」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メガネのようにかけるだけで、目の前に大画面が現れ、いつでもどこでも映像コンテンツを楽しめます。両眼シースルーなので、画面と同時に周りの状況も見ることができます。光学エンジンにエプソン独自のシリコンOLED(有機EL)ディスプレイを採用。Full HDの解像度、高コントラスト(500000:1)と広い色域を実現し、さまざまな環境光下で見やすい映像を投写します。視界と映像の境目がないため、視界の中に文字や映像だけを浮かび上がらせることが可能です。※本機は接続する外部機器がUSB Type-Cによる映像出力に対応している必要があります。エプソンのホームページで、動作確認済みのAndroid搭載スマホをご確認いただけます。
投影方式Si-OLED(有機EL)
解像度1920×1080ピクセル
画面サイズ仮想画面:60型相当 (仮想視聴距離2.5m時)
接続端子USB Type-C、4極ミニジャック(マイク付イヤフォンCTIA規格対応)
カメラ仕様無し
外形寸法(mm)194×164×41(シェード除く)
電源USB Type-C USB Power Delivery
消費電力(W)4.5
質量(g)約165
映像入力USB Type-C DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode)
対応OSWindows 10 以降、Android 8 以降
付属品取扱説明書1式、シェード
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード