小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)38(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式
使用可能用紙サイズA1プラス
商品タイププロッター
色数4
仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm
付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ)
質量(kg)27(インクカートリッジ含まず)
長さ(m)印刷可能最大:18
規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置
消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時)
エコマーク認定認定
外径(Φmm)ロール紙:110以内
精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1%
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm
インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
解像度2400dpi×1200dpi
印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒
内部メモリー1GB
推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量
給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
稼動音(dB(A))動作時:約49
動作温度(℃)10~35
動作湿度(%)20~80(非結露)
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色)
エコマーク認定番号18 155 019
1台
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥389,800
税込¥428,780
7日以内出荷
プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル【ランニングコスト】CAD:普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン セービング印刷オン:約9円、ポスター:普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(50ml)(初期充てん用。)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(26ml)(初期充てん用。)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本・原稿サポート・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙幅 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙幅 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB+8GB※スキャナーデータ処理用。
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【CAD】普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒
騒音レベル(dB(A))動作時:約50以下
給紙方法ロール紙:1本装着単票紙(1:手差し給紙単票紙(オートシートフィーダー):フリクション片式
給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n、USBメモリー
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。)
付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ)
寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27
色【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色)
外径(Φmm)ロール紙:119以内
メモリー1GB
印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi
印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒
騒音レベル(dB(A))作時:約49
給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚
必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。
インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)
保守管理無償保証期間:1年間出張修理
インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n
送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
関連キーワード