セット内容インクボトル(140ml)×4 (ブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)、約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本、ソフトCD-ROM、取扱説明書、排紙スタッカー質量(kg)約29(インクカートリッジ含まず)色白外形寸法(mm)使用時:970×577×245電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28(動作時)エコマーク認定認定適合サイズ(mm)ロール紙用紙幅 610、印刷可能最大長91m※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限およびアプリケーションソフトウェアに依存インターフェースUSBインターフェース(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX IEEE802.11b/g/nインク色マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ解像度2400×1200dpi印刷速度【ポスター】普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約33秒給紙方法ロール紙:1本装着(約50mm芯:外径119mm以内)、単票紙(1枚):手差し給紙、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式印刷方式PrecisionCoreインクジェット方式インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ給紙可能枚数1使用可能用紙サイズA1色数4色商品タイププリンターエコマーク認定番号20 155 033