「省」からはじまる、環境負荷低減への取り組み、マイクロサイズのPC
仕様●CPU詳細:インテル Core i5-1335U プロセッサー●メインメモリ(標準):8GB●メモリタイプ:8GB(8GB×1) PC5-5200 DDR5 SDRAM●ストレージタイプ:SSD シリアルATA 600MB/s対応●ストレージ容量:256GB●光学ドライブ:なし●USB:USB 10Gbps(A×2、C×2)、USB 5Gbps(A×1)、USB 2.0×1●有線LAN:1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit●オフィスソフト:なし●キーボード:あり USBコンパクトキーボード(KU-0626)ホワイト●ポインティングデバイス:あり USB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイト●本体サイズ(H×W×D):約33.0×150.0×150.0mm(スタンド装着時約49.0×150.0×158.5mm)(突起部除く)●本体重量:約740g●最大消費電力(備考):最大定格出力時(理論値)●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●国際エネルギースター:登録●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB●エネルギー消費効率:区分:第15区分、省エネ基準達成率:AAA、年間消費電力量:16.4kWh/年●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●プロセッサーテクノロジー:第13世代●最大消費電力:73.9W●ディスプレイ詳細:なし●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×1(HDCP対応)、HDMI:19ピン×1(HDCP対応、電源連動機能)、USB Type-C×2(HDCP対応)●無線LAN:インテル(R) Wi-Fi 6E(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)無線LAN+Bluetooth 5.2●Webカメラ:なし●電波法:適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプターが適合
1台
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷
関連キーワード