カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • EPSON
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
  • ELPA(7)
  • DAIKO(大光電機)(7)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • PowerLED(5)
  • オーム電機(4)
  • ODELIC(オーデリック)(4)
  • ちばら(4)
  • スバル(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
  • ジョインテックス(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エスコ(2)
  • ストリームライト(2)
  • カシムラ(2)
  • GENTOS(2)
  • NHTechnology(NHテクノロジー)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm-210」の検索結果

特価
本日1月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGA EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/4000lm/WXGAEPSON
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
通常型番:EB-W55。明るい会議室でもはっきり見える明るさ4000lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.6Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。無線LANに標準対応。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●表示方式:適合/例外承認●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):4000lm●パネル解像度(リアル解像度):WXGA●パネル数:WXGA●コントラスト比:3枚●LAMP出力:16000:1●LAMP種類:210W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:33型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:2W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):87mm●本体サイズ(D):302mm●本体重量:234mm●電源:約2.6kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:無線LAN●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:349W●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認コントラスト比16000:1(オートアイリス使用時)解像度WXGA主な用途ビジネス用入力端子HDMI、USB(タイプA)、USB(タイプB)設置方式置き型、天井引掛(別売オプション)明るさ(Lm)4000投影方式3LCD方式
【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/FHD EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/FHDEPSON
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
通常型番:EB-FH08。明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.7Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、スライド式ヨコ台形補正により台形補正もカンタン。会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。フルハイビジョンにリアル対応。高精細な映像を投写できます。また、PCを使わずにプレゼンテーションを実行する「PCフリー」、使用中の画面を容易に遮断できる「スライド式レンズカバー」、片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」など、さまざまな機能でビジネスの現場を支援します。
仕様●表示方式:電源ケーブルが適合●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):3600lm●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●パネル数:フルHD●コントラスト比:3枚●LAMP出力:16000:1●LAMP種類:210W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:34型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:2W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:手動、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):87mm●本体サイズ(D):309mm●本体重量:249mm●電源:約2.7kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:電波を発しない製品の為●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電気用品安全法(本体):349W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認解像度Full HD(1920×1080)主な用途ビジネス明るさ(Lm)3600
【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/XGA EPSON【期間限定/マル得】プロジェクター/3600lm/XGAEPSON
59,980税込65,978
1台
翌日出荷
明るい会議室でもはっきり見える明るさ3600lmを実現。コンパクトで持ち運びもラクラク、小型サイズ&重さ2.4Kg。面倒な操作が不要なUSBディスプレイを搭載。USBケーブルを差し込むだけで映像・音声を転送でき、会議やプレゼンの準備がスムーズにできます。3600lmの明るさで、HDMIとUSB端子、2Wスピーカーを搭載。片付けに時間がかからない「ダイレクトシャットダウン」に対応。コストパフォーマンスの高さでビジネスを支援します。
仕様●表示方式:適合:ACアダプタ、電源コードセット●輝度:3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)●最大解像度(RGB信号):3600lm●パネル解像度(リアル解像度):XGA●パネル数:XGA●コントラスト比:3枚●LAMP出力:15000:1●LAMP種類:210W●画面サイズ(最大):UHE●画面サイズ(最小):300型●色再現性:30型●スピーカー:フルカラー(10億7000万色) ※アナログ入力以外は1677万色フルカラー●立体物投影機能:2W●ズーム機能:なし●本体サイズ(H):あり ズーム方式:デジタル、フォーカス方法:手動●本体サイズ(W):77mm●本体サイズ(D):302mm●本体重量:234mm●電源:約2.4kg●VCCI:AC100~120V/200~240V±10% 50/60Hz●環境自己主張マーク:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●RoHS指令:なし●電波法備考:対応RoHS10●電気通信事業法備考:電波を発しない製品の為●最大消費電力:公衆回線に接続しない製品の為●電気用品安全法(本体):349W●電気用品安全法(付属品等):適合●電気用品安全法(備考):適合/例外承認