5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅広い業務に応えるビジネス機のスタンダードモデル。136桁水平型、9枚複写(オリジナル+8枚)。ネットワーク標準+給紙補助フィーダーセットモデル。漢字高速モード261字/秒の高速印刷を実現。操作性抜群の1.44インチカラーLCDパネルを搭載。給紙補助フィーダーにより、単票用紙が多少斜めにセットされても、印刷方向に対し垂直に用紙がセットされるよう自動補正。また印刷可能エリア内であれば自由な位置にセットでき、用紙ガイドに合わせる手間が省けます。2個口。セット品梱包:W584×D319×183mm/3600g。
仕様ピン配列/解像度:24ピン(12ピン×2列)×2組/180dpi、紙送り方法:フリクションフィード(フロント・CSF)/プッシュトラクターフィード(リア)、カラーLCD搭載、自動給紙切り替え セット内容プリンター本体/用紙ガイド/リボンカートリッジ(黒)/電源コード/VP-F4400・VP-F4400N取扱説明書(セットアップと使い方の概要編)/ソフトウェアディスク/保証書 電源(V)AC100±10% 消費電力(W)スリープモード時:約0.9/連続印刷平均:約80(ISO/IEC10561 LETTERパターン印刷時) 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)630×520×276/給紙補助フィーダー(VP44SBF)装着時:661×520×276 対応OSWindows11/Windows10/Windows8/Windows8.1/Windows7/Windows Vista/WindowsXP(32bitはSP3以降/64bitはSP2以降)/Windows Server2022/Windows Server2019/Windows Server2016/Windows Server2012/Windows Server2012 R2/Windows Server2008 R2/Windows Server2008/Windows Server2003(SP2以降)/MS-DOS 定格電流(A)5.7(ISO7779パターン印刷時) 本体質量(kg)約18.9 センサー自動紙厚検知/自動紙幅検知 保存温度(℃)-30~60 インターフェースIEEE1284(Nibbleモード)規格準拠双方向パラレルI/F、USB I/F、Ethernet I/F バッファメモリ128KB 印字桁数(桁)136 印字方式インパクトドットマトリクスプリンター 寿命【プリンターヘッド】黒リボン使用時:2億ストローク(ワイヤ当たり)×2組/カラーリボン使用時:1億ストローク(ワイヤ当たり)×2組 印字速度261字/秒 関連規格VCCIクラスA情報技術装置/EU RoHS指令対応/国際エネルギースタープログラム 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)10~80(非結露) 保存湿度(%)0~85(非結露) 運転音(dB)(A)58 使用可能用紙サイズ【リアトラクター(プッシュ)連続用紙】用紙幅:101.6~406.4mm(4.0~16.0インチ)印字領域は136桁まで、用紙長:101.6~558.8mm(4.0~22.0インチ)、用紙厚:0.065~0.19mm(一枚紙)/0.12~0.62mm(複写紙)、(ラベル紙)ラベルサイズ:縦23.8×横63.5mm以上/用紙厚:0.16~0.19mm(台紙:0.07~0.09mm)【手差し・フロント(単票紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6、郵便はがき:一般/往復、用紙厚(連量)0.22mm(165kg紙相当)、封筒:長形3号/4号、角形2号/3号、洋形2号/5号、用紙厚0.12~0.46mm【手差し・フロント(単票複写紙)】B4/B5/A3/A4/A5/A6 複写枚数9 色数8 商品タイププリンター 印字幅(mm)345
1台
239,800 税込263,780
8日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)38(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×696×913 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
印字方式PrecisionCoreインクジェット方式 使用可能用紙サイズA1プラス 商品タイププロッター 色数4 仕様コントロールコード体系:ESC/Pラスター(コマンドは非公開)、HP-GL/2、HPRTL、ランニングコスト:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約99円、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約8円、必要マージン:ロール/単票紙上下左右最小3mm 付属品インクカートリッジ(注1)(50ml)1本(マットブラック)・インクカートリッジ(注1)(26ml)3本(イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙トレイ・スタンド(SC-T3150のみ) 質量(kg)27(インクカートリッジ含まず) 長さ(m)印刷可能最大:18 規格エコマーク適合、国際エネルギースタープログラム適合、VCCIクラスB情報処理装置 消費電力(W)約28(動作時)、約1.6(待機時) エコマーク認定認定 外径(Φmm)ロール紙:110以内 精度(mm)距離:±0.26またはベクター長の±0.1% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×505×230 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 用紙単票紙:【オートシートフィーダー】用紙サイズA4~A3、用紙厚0.12mm~0.27mm、【1枚】用紙サイズ210mm~610mm、用紙厚0.12mm~0.27mm、ロール紙:用紙サイズ329mm~610mm、用紙厚0.05mm~0.21mm インターフェースUSBインターフェイス(Super-SpeedUSB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 解像度2400dpi×1200dpi 印刷速度[カラー]【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒、【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1サイズ>600dpi×600dpi速い双方向印刷オン:約34秒 内部メモリー1GB 推奨環境[Windows10/Windows8.1/Windows8/Windows7/WindowsVista/WindowsXP(32/64bit)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:1GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量、[OSX(10.6.8以降)、macOS(10.12~10.13)]CPU:IntelCore2Duo3.05GHz以上、メモリー:4GB以上の空きメモリー、HDD:32GB以上の空き容量 給紙方法ロール紙:1本装着、単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式、単票紙(1枚)手差し給紙 給紙容量オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 稼動音(dB(A))動作時:約49 動作温度(℃)10~35 動作湿度(%)20~80(非結露) インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 配列[ノズル]ブラック:800ノズル(800ノズル×1色)、カラー:2400ノズル(800ノズルx3色) エコマーク認定番号18 155 019
1台
139,800 税込153,780
8日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。) 付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ) 寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27 【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB 印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi 印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒 騒音レベル(dB(A))作時:約49 給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1横約31秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。ロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。
仕様【ノズル配列:ブラック】800ノズル(800ノズル×1色)【ランニングコスト】ポスター:<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約234円、CAD:<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>、600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約9円【印刷可能最大長】91m(※用紙長はドライバーの設定、各種OSの制限及びアプリケーションソフトウェアに依存します。) 付属品インクカートリッジ(初期充てん用。)(50ml)1本(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ)・約50mm紙管ロール紙スピンドル1本、・ソフトウェアCD-ROM・取扱説明書・排紙スタッカー・スタンド(SC-T5150のみ) 寸法(mm)【用紙:ロール紙】用紙サイズ 297~914用紙厚 0.05~0.21、『用紙:単票紙』【オートシートフィーダー】用紙サイズ A4~A3用紙厚 0.12~0.27【1枚】用紙サイズ 210~914用紙厚 0.12~0.27 【ノズル配列】2400ノズル(800ノズル×3色) 外径(Φmm)ロール紙:119以内 メモリー1GB 印刷【印字方式/最高解像度】PrecisionCoreインクジェット方式2400dpi×1200dpi 印刷速度カラー:【ポスター】<普通紙ロール<厚手/薄手/A0サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約57秒【CAD】<普通紙ロール<厚手/薄手/A1横サイズ>600dpi×600dpi 速い 双方向印刷オン:約31秒 騒音レベル(dB(A))作時:約49 給紙方法オートシートフィーダー普通紙(A4、A3):50枚 必要マージンロール/単票紙 上下左右 最小3mm(注)アプリケーション、用紙種類により異なります。 インク顔料タイプ各色独立インクカートリッジ(マットブラック、イエロー、シアン、マゼンタ) 保守管理無償保証期間:1年間出張修理 インターフェイスUSBインターフェイス(Super-Speed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX/IEEE802.11b/g/n 送り方式ロール紙:1本装着 単票紙(オートシートフィーダー):フリクション方式単票紙(1枚)手差し給紙
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷