高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
外径(mm)150
刃数60
厚さ(mm)1.2
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
新設計の刃厚1.4mmの薄刃で超硬質でも軽快な切味です。10pダイヤで長切れも最高レベルです。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。
用途硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
刃数10
材質台金:工具鋼、チップ:オールダイヤ
適合材硬質窯業サイディング、パーチクルボードなど
切断能力(mm)鉄鋼-
解体作業時の、鉄工材・ステンレス材・金属サイディング・プラスチック材・木材等の切断に。長持ちするサーメットチップを採用!。制振静音レーザースリット入り!
用途切断適合材:鉄工・ステンレス・金属サイディング・プラスチック・木材等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
1枚
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
バリなく綺麗に切断。
用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
適合材薄板プラスチック
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
新建材ボード用チップソー。
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
1枚
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
穴径(Φmm)20
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5
適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板銅板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
リフォームに必要なあらゆる建材に対応できます。(石・コンクリート以外)
刃厚(mm)1.5
適合切断材木質系、窯業系、金属系、樹脂・塩ビ系
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)56
刃厚(mm)1.2
適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。
関連キーワード