薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
鉄・ステンレス兼用。プロ仕様!高精度合金+高精度チップ研磨。軽快さと長寿命を両立!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)30
刃厚(mm)2
適合材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼用
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板に最適!。軽快でキレイに切断!
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)150
刃数(p)56
刃厚(mm)1.2
適合材K型スパン・立平等ガルバリウム鋼板・金属サイディング・軽天材
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
モーター負担軽減:充電丸鋸用の最適設計。鋭角研磨で軽快な切れ味。ブラックフッ素コーティングでヤニ付着防止・摩擦軽減
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
刃数(p)40
刃厚(mm)1.2
適合材一般木材・集成材・化粧合板等
関連資料(1.52MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用
用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等
外径(mm)150
刃数60
厚さ(mm)1.2
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス。
用途鉄・ステンレス兼用
6mm以上の軟鋼材に最適!耐久性と切れ味がクラス最高水準!
用途鉄・ステンレス兼用
適合切断材コ型鋼・アングル鋼・平鋼・鉄筋・しま鉄板・各種形鋼
4:1の組刃で切れにくい集成材・合板も軽くきれいに切れます!
用途造作用
仕様ブラックフッ素コーティング
タイプ両側面研磨刃
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。少ない刃数と不均等刃でさらに軽く!。フッ素コーティング
内径(Φmm)20
外径(Φmm)125
表面処理フッ素コーティング
刃数(p)24
刃厚(mm)1.2
適合切断材一般木材・集成材、化粧合板等
1枚
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。組刃で軽く、刃数でキレイに切る!。フッ素コーティング
表面処理フッ素コーティング
6:1の組刃で今まで切りにくかった構造用合板・集成材をラクラク切断!
最高級チップ採用で耐久性抜群。ブラックフッ素コーティング仕様でスムーズ切断。
最新型レーザースリットで環境にやさしい低温型。
用途構造用合板・集成材・硬木用
仕様ブラックフッ素コーティング
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。フッ素コーティング。強化ボードも曲がらず切れる!鋭い刃
表面処理フッ素コーティング
切れ味・耐久性・コストのバランスが優れたハイクラス!
用途鉄・ステンレス兼用
穴径(Φmm)20
適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材アルミ
切断能力(mm)鉄鋼-
最速0.8mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)0.8
適合切断材(切断)石こうボード・化粧石こうボード・ケイカル板・ノンアスベストボード・ラスボード・他
オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
最速1.3mmの刃厚
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ネイビーフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
N-スリット+5×5スリット採用:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
モーター負担軽減・充電丸鋸用の最適設計。充電丸鋸の負担が少なくスムーズにカット!。制振・静音 レーザースリット入り。充電丸鋸刃でガルバがキレイに切れる!
内径(Φmm)20
刃厚(mm)1.2
適合切断材K型スパン、立平等ガルバリウム鋼板、金属サイディング、軽天材
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。
木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。
適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.4
仕様ロングライフ
コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。
用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
台金は高精度のオールレーザー加工
超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用
フッ素コーティング仕様
ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業!
特殊サーメットチップ採用
用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
安定感の刃厚1.3mm
6:1組刃:切断時の直進性とハケ・仕上がりが向上!
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
こだわりのプロ専用刃。
すぐれた台金に高性能チップを装着。
プロ精密造作用。
ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。
耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上!
オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に!
レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。
刃厚(mm)1.5
適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
チドリ刃40P・台金厚20%アップの1.2mmでタテ挽き・合板に対応。
用途一般木材・集成材・化粧合板に最適。
穴径(Φmm)20
刃数(p)40
刃厚(mm)1.7
新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!
用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード
スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。
用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。
適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等
穴径(Φmm)20
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。
薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。
ロングライフ仕様
用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1
適合材薄板プラスチック
この1枚で多種の建材、複合建材をマルチに切断できます。レーザースリット入りでブレが少なくキレイで静かに切断できます。リフォーム時のはがしも釘ごと切断できます。
用途木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類。
穴径(Φmm)20
刃厚(mm)1.5
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
適合材木材、3mm未満軟鉄、塩ビ・プラスティック、ボード類
切断能力(mm)鉄鋼3
関連キーワード
1
2
3
4
次へ