つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など
仕様長さ:1.5D
山数20
ねじの呼び3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リコイル数10
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
めねじの補修・補強の強い味方
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる
アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ
豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。
アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。
挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。
また元のめねじより強い補強ができます。
アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。
ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55
自由外径最大(Φmm)13.25
自由外径最小(Φmm)12.95
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード