「ネジ つぶれ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に。
材質ステンレス(SUS304)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじ補修用、産業機械・自動車・オートバイの保守・修理用
セット内容下穴用ドリル(M12以下)、リコイルタップ#2、リコイル1.5D、挿入工具、マグネット付折取工具(M12以下)
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS304)
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる。アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ。豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
用途ステンレス全般、半導体製造装置部品、航空機・自動車・鉄道など
仕様長さ:1.5D
山数20
ねじの呼び3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
リコイル数10
1袋(10個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ねじ山のつぶれためねじを、ローコストで保持力の強いめねじに再生します。
損傷前と同じサイズのめねじを再生できます。
元のめねじより強い保持力を発揮します。
めねじの補強部品として使用できるので、設計段階で母材の軽量化が可能です。
内ネジ部はミリねじJIS規格対応品で挿入後にタング(引っかけて挿入する部分)の折取り作業の必要がありませんので作業時間が大幅に短縮できます。
用途めねじの補修・補強・耐久性の向上に
材質ステンレス(SUS316)
めねじの補修・補強の強い味方
つぶれた めねじを元のねじサイズのまま補修できる
アルミなど軟質材のめねじを補強して、軽量化・繰り返し性アップ
豊富な材質・サイズ展開により、特殊な使用環境にも対応可能
リコイルはつぶれためねじを元のねじサイズのまま補修することができる金属製ワイヤーインサートです。
アルミニウムやマグネシウム・プラスチック等の軽量素材に挿入することにより、十分な組立強度が確保できます。
挿入前のリコイルは母材のねじ穴よりも大きく設計されています。軽く絞り込みながら挿入した後は、穴の外に向かってばね作用が働き、母材に突っ張るため抜けません。
また元のめねじより強い補強ができます。
アルミニウム合金マグネシウム合金やのような強度の低い素材でもリコイルを挿入することで強度の高いボルトを使用することができるため、ボルトサイズを小さくでき部品の軽量化が可能になります。
ISO9001、ISO/TS16949認証による管理のもとで全世界に提供しています。
自由巻数(±1/4)12.55
自由外径最大(Φmm)13.25
自由外径最小(Φmm)12.95
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
関連キーワード