カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。
袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。
抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
1.ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合した袋です。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜・果物の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。2.廃棄物として処理されるホタテ貝殻を活用し、廃棄物の削減に貢献しています。3.食品衛生法に基づいて定められた「食品・添加物の規格基準」に適合しています。
用途野菜・果物は清潔な状態を確認してから袋に封入してください。(雑菌が多量に入りますと効果を十分発揮できません)。袋の口は折り曲げる、または留め具などで閉じてお使いください。開口部が完全に空いておりますと乾燥の原因となります。
材質ポリプロピレン(カルフレッシュOPPフィルム)
寸法(mm)袋:230×340
色(袋)半透明
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-30
カルフレッシュ抗菌鮮度保持袋は、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムを採用しています。袋が曇るのを防ぐ防曇効果があります。抗菌効果で鮮度保持に貢献。
用途カルフレッシュは、ホタテ貝殻由来の抗菌成分を配合したフィルムです。抗菌効果で菌の増殖を抑制、野菜の包装などに使用することで、食品ロスの削減に役立ちます。また、消臭性、防曇性も兼ね備えています。
材質OPP、ホタテ貝殻焼成粉末
厚さ(μm)30
耐冷温度(℃)-20
1箱(100枚×20冊)
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
関連キーワード